絞り込み
光色
  • 昼白色(1)
  • 電球色(1)
電圧(V)
  • 14.4
  • 3.6(11)
  • 4.8(8)
  • 5(9)
  • 12(14)
  • 24(202)
  • 90~242(10)
  • 100(3,640)
  • 100~110(15)
  • 100~240(865)
  • 100~242(5,896)
  • 100~254(30)
  • 100~277(12)
  • 125(50)
  • 200(458)
  • 200~242(236)
  • 200~254(17)
  • 242(196)
  • 250(20)
  • 300(21)
  • その他(7)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
32日以内出荷
離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)DC12/14.4消費電力(W)5.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
照明器具