蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A)1 定格電圧(V)250 口金E-26 受金E-17
1個
289 税込318
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)250 電流(A)6 口金E26 適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
1個
879 税込967
当日出荷

引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用
定格電圧(V)250 電流(A)6 口金E26
1個
469 税込516
当日出荷

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質フェノール リード線長さ(mm)150
1個
419 税込461
当日出荷

ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189 税込208
当日出荷

Panasonic(パナソニック)レセプタクル
仕様送りなし、(梱包)パック商品 付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 定格6A-250V 定格電圧(V)250 適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
479 税込527
当日出荷

ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
289 税込318
欠品中

1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)送り付 レセプタクル
仕様送り付、(梱包)パック商品 付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 定格6A-250V 定格電圧(V)250 適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
519 税込571
当日出荷

ソケットを35mm長くします。 100ワットまで。 口金E26用
定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)1 受金E26
1個
439 税込483
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)プルレセプタクル
仕様(梱包)パック商品 付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 定格3A-250V 定格電圧(V)250 適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質ゴム リード線長さ(mm)150
1個
539 税込593
当日出荷

Panasonic(パナソニック)分岐ソケット
仕様(梱包)パック商品 種別ラジオソケット 定格6A 250V 定格電圧(V)250 差込口キャップ:1コ、電球:1コ(E26)
1個
679 税込747
3日以内出荷

1個
659 税込725
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)フルカラー レセップ
フルカラーシリーズ 付属品
仕様(梱包)パック商品 ミルキーホワイト 取付直付取付 定格6A 250V 定格電圧(V)250
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
659 税込725
4日以内出荷