絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(9,803)
  • ODELIC(オーデリック)(2,045)
  • 三菱電機(1,664)
  • ENDO(遠藤照明)(1,375)
  • 東芝ライテック(1,351)
  • コイズミ(小泉成器)(1,331)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 岩崎電気(450)
  • DNライティング(291)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(190)
  • 山田照明(190)
  • オーム電機(143)
  • ハーフェレ(112)
  • HotaluX(ホタルクス)(109)
  • エスコ(101)
  • 日立(100)
  • アイリスオーヤマ(90)
  • 東京メタル(90)
  • TOKISTAR(86)
光色
  • その他(249)
  • キャンドル色(23)
  • 彩光色(5)
  • 昼光色(969)
  • 昼白色(2,830)
  • 温白色(2,557)
  • 白色(1,837)
  • 電球色(5,775)
電圧(V)
  • 3.6(11)
  • 4.8(9)
  • 12(18)
  • 24(212)
  • 90~242(10)
  • 100(3,936)
  • 100~110(15)
  • 100~200(40)
  • 100~240(908)
  • 100~242(5,278)
  • 100~254(30)
  • 100~277(12)
  • 125(51)
  • 200(477)
  • 200~242(271)
  • 200~254(17)
  • 242(205)
  • 250(20)
  • 300(21)
  • その他(11)
消費電力(W)
  • 5未満(1,559)
  • 5~10未満(2,890)
  • 10~20未満(2,840)
  • 20~30未満(2,515)
  • 30~40未満(2,279)
  • 40~50未満(1,652)
  • 50~60未満(731)
  • 60~70未満(331)
  • 70~80未満(259)
  • 80~90未満(208)
  • 90~100未満(42)
  • 100~200未満(210)
  • 200~300未満(49)
  • 300~400未満(14)
  • 400~500未満(5)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6,907)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(276)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7,747)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(721)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
21,678件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光 アイリスオーヤマLEDシーリングライト Qシリーズ 調光アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
シェードが小さく、高さが低くなることで圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に
付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否×
LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機LEDベースライト 逆富士型 40形オーム電機(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
手元スイッチ Panasonic(パナソニック)手元スイッチPanasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホワイト定格15A 125V 1500Wコード長さ(m)1
LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付きYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光取扱説明書(7.08MB)演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-Wオーム電機(8件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240VTRI.ENG(37件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240付属品専用ハーネス規格40W2灯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング ボディPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 40形オーム電機(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
吊りフック 東芝ライテック吊りフック東芝ライテック(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
耐荷重(kg)5
角型引掛ランプソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛ランプソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリアクリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト USB式 オーム電機LEDテープライト USB式オーム電機(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000
小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機コード付レセプタクル(ソケット)オーム電機(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター3A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
定格3A 300V
LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
避難口 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板(左) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1枚
欠品中
B級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック)B級用LEDランプ カセット式(直付用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合機種FA40326用ランプアズワン品番64-3183-32電球の種類LED
LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形オーム電機(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応光源色は昼光色省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所E26 2つ穴 小モーガル山豊製作所(28件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
蛍光灯ソケット 東西電気産業蛍光灯ソケット東西電気産業(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
定格電流(A)1
ベター小型7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター小型7A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
定格7A 300V
引掛シーリングボディー オーム電機引掛シーリングボディーオーム電機(7件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)2号ペンダントスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
仕様平形コード用定格電圧(V)250定格電流(A)3結線方式巻締端子式ホワイト
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
レセップ6A 250V(受金E26) 明工社レセップ6A 250V(受金E26)明工社(28件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
定格6A 250V適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
引掛シーリングボディ(ライティングレール用) 東芝ライテック引掛シーリングボディ(ライティングレール用)東芝ライテック(7件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)6
通路 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)通路 表示板(左) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
まごの手スイッチ Panasonic(パナソニック)まごの手スイッチPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様2.5mコード付定格15A 125V 1500W
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテックLEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形東芝ライテック
5,698税込6,268
1台
当日出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ高気密SB形 LEDダウンライトアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター10A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番820-4943ホワイト定格10A 300V
通路 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)通路 表示板(右) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事ライティングダクトレール用スポットライト器具光商事(1件のレビュー)
939税込1,033
1台
当日出荷から8日以内出荷
ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
材質(本体)スチール定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応
小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LED薄型シーリングライトODELIC(オーデリック)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
まごの手式フットスイッチ Panasonic(パナソニック)まごの手式フットスイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様2.5mコード付/フット式リモートスイッチ定格10A 125V 1000W
...
照明器具