蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
956件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング ボディPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
吊りフック 東芝ライテック吊りフック東芝ライテック(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
耐荷重(kg)5
LEDテープライト USB式 オーム電機LEDテープライト USB式オーム電機(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000
角型引掛ランプソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛ランプソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリアクリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
避難口 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板(左) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1枚
欠品中
ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター3A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
定格3A 300V
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機コード付レセプタクル(ソケット)オーム電機(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所E26 2つ穴 小モーガル山豊製作所(28件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)2号ペンダントスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
仕様平形コード用定格電圧(V)250定格電流(A)3結線方式巻締端子式ホワイト
引掛シーリングボディー オーム電機引掛シーリングボディーオーム電機(7件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
蛍光灯ソケット 東西電気産業蛍光灯ソケット東西電気産業(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
定格電流(A)1
ベター小型7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター小型7A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
定格7A 300V
引掛シーリングボディ(ライティングレール用) 東芝ライテック引掛シーリングボディ(ライティングレール用)東芝ライテック(7件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)6
レセップ6A 250V(受金E26) 明工社レセップ6A 250V(受金E26)明工社(28件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
定格6A 250V適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター10A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番820-4943ホワイト定格10A 300V
通路 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)通路 表示板(左) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事ライティングダクトレール用スポットライト器具光商事(1件のレビュー)
939税込1,033
1台
当日出荷から8日以内出荷
ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
材質(本体)スチール定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応
通路 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)通路 表示板(右) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ライティングレール用プラグ TRUSCOライティングレール用プラグTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質ポリカーボネート(PC)全長(mm)52.9電源(V)100
7A 中間スイッチ(スライド) 明工社7A 中間スイッチ(スライド)明工社(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
中間スイッチのスライド式です。
定格7A 250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード2芯/1.8、ビニル平形コード(VVF)2芯/1.25~2トラスコ品番827-9791質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット変換コンセントアダプター E26用 オーム電機ソケット変換コンセントアダプター E26用オーム電機(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒
定格電圧(V)125電流(A)2口金E26
レセプタクル Panasonic(パナソニック)レセプタクルPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当オーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
エンドキャップ ODELIC(オーデリック)エンドキャップODELIC(オーデリック)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
レール端に使用
極性再生紙使用マーク適合
避難口 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板(右) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ランプアダプタ口金E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランプアダプタ口金E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅色(本体)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21定格容量(W)合計100まで口金E26
E26→E17ソケット変換アダプター オーム電機E26→E17ソケット変換アダプターオーム電機(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
USBテープLED JTTUSBテープLEDJTT
689税込758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB接続のテープLEDライトUSBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用) Panasonic(パナソニック)増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
極数2定格6A 125V使用温度範囲(℃)-10~40
フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック)フルカラーレセップPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミルキーホワイト
引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)引掛埋込ローゼットPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格電圧(V)125仕様送り端子付ミルキーホワイト定格電流(A)6
磁器レセプタクルE26 オーム電機磁器レセプタクルE26オーム電機(17件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新) Panasonic(パナソニック)iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
仕様旧本体と現行ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
小型キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)小型キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
定格電圧(V)300グレー定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式
ベター3A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター3A 中間スイッチPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
当日出荷
タイプ平形コード用定格3A 300V包装パック商品
角型引掛シーリングプラグ オーム電機角型引掛シーリングプラグオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125定格電流(A)6本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
引掛露出ローゼット Panasonic(パナソニック)引掛露出ローゼットPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
15A中間スイッチ ELPA15A中間スイッチELPA(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
組み立て部品 15A中間スイッチ
用途平形コード用質量(g)50定格250V 15A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×80×20適合電線(mm2)VFF1.25~2
照明器具