絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • オーム電機(6)
  • 東西電気産業(3)
  • 神保電器(2)
  • ミツバ電陶(2)
電圧(V)
  • 250
  • 3.6(13)
  • 4.8(10)
  • 8(10)
  • 12(17)
  • 24(212)
  • 100(3,688)
  • 100~110(15)
  • 100~200(44)
  • 100~240(936)
  • 100~242(4,505)
  • 100~254(31)
  • 100~277(12)
  • 125(49)
  • 200(481)
  • 200~242(265)
  • 200~254(17)
  • 242(202)
  • 300(21)
  • その他(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レセプタクル Panasonic(パナソニック)レセプタクルPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
蛍光灯ソケット 東西電気産業蛍光灯ソケット東西電気産業(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
定格電流(A)1
フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック)フルカラーレセップPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
E26→E17ソケット変換アダプター オーム電機E26→E17ソケット変換アダプターオーム電機(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
209税込230
1個
当日出荷から14日以内出荷
角型引掛ランプソケット カバーセット オーム電機角型引掛ランプソケット カバーセットオーム電機(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)250電流(A)6口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き オーム電機角型引掛ランプソケット セード固定用リング付きオーム電機(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用
定格電圧(V)250電流(A)6口金E26
E26用ベーク防水ソケット ミツバ電陶E26用ベーク防水ソケットミツバ電陶(12件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6材質フェノールリード線長さ(mm)150
角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付) オーム電機角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)オーム電機
189税込208
1個
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
レセプタクル Panasonic(パナソニック)レセプタクルPanasonic(パナソニック)
479税込527
1個
当日出荷
仕様送りなし、(梱包)パック商品付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機引掛シーリングボディー&キャップセットオーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
口金変換ソケット 東西電気産業口金変換ソケット東西電気産業
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
送り付 レセプタクル Panasonic(パナソニック)送り付 レセプタクルPanasonic(パナソニック)
519税込571
1個
当日出荷
仕様送り付、(梱包)パック商品付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
ソケットアダプター オーム電機ソケットアダプターオーム電機
439税込483
1個
翌々日出荷
ソケットを35mm長くします 100ワットまで 口金E26用
定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)1受金E26
プルレセプタクル Panasonic(パナソニック)プルレセプタクルPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
仕様(梱包)パック商品付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本定格3A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
E26用ゴム防水ソケット ミツバ電陶E26用ゴム防水ソケットミツバ電陶(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6材質ゴムリード線長さ(mm)150
分岐ソケット Panasonic(パナソニック)分岐ソケットPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
3日以内出荷
仕様(梱包)パック商品種別ラジオソケット定格6A 250V定格電圧(V)250差込口キャップ:1コ、電球:1コ(E26)
露出・埋込兼用引掛シーリングボディ PW色 神保電器露出・埋込兼用引掛シーリングボディ PW色神保電器
659税込725
1個
翌日出荷
電圧(V)250電流(A)6アズワン品番64-9693-92
フルカラー レセップ Panasonic(パナソニック)フルカラー レセップPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
フルカラーシリーズ 付属品
仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト取付直付取付定格6A 250V定格電圧(V)250
露出・埋込兼用引掛シーリングボディ チョコレート色 神保電器露出・埋込兼用引掛シーリングボディ チョコレート色神保電器
659税込725
1個
4日以内出荷
電圧(V)250電流(A)6
照明器具