照明器具 :「天井用配線器具」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
MidPowerシリーズ。器具の高さを抑え、スケルトン天井に合わせやすいシンプルなスクエアシーリング。配線ダクトでも器具個別調光が可能(プラグタイプ)。無線調光スマートレッズに対応していますので配線ダクト取付でも回路分けに関係なく器具一台から個別調光が可能。ゾーン別の照度調整、季節や商品に合わせた照明計画の変更が手軽に行えます。
質量(kg)1.7
取付プラグタイプ
タイプ3000lmタイプ
消費電力(W)30.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体白艶消
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
無線無線信号制御方式
ビーム角度(°)99
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
演色指数(Ra)82
パネル透明消アクリル
調光率(%)5~100
器具相当セラメタ70W
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。