照明器具 :「ダウ」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100
色枠:ホワイトつや消し
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
定格電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110
LED内蔵
入力電流(A)0.1
光束(Lm)495
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当60形電球1灯
LED交換可
電源ユニット内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
定格電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
LED内蔵
入力電流(A)0.1
光束(Lm)455
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当60形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
型式浅型:8H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用
形状高気密SB形
機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)125
適合リニューアルプレートLGK02002
色枠:ホワイトつや消し
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時):0.1
光束(Lm)器具:450
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
構造防湿型・防雨型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
構造浅型9H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
準耐火構造に対応。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)45~65
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
定格電圧(V)100
消費電力(W)7.4
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
径(Φmm)150
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.1
LED内蔵
入力電流(A)0.14
光束(Lm)830
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当100形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
傾斜天井取付角度(°)30
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用
首振角度(°)45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平約355
演色指数(Ra)85
仕様LED・電源ユニット:内蔵、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005
色ブラックつや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
構造高気密SB形
ランプLED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
枠鋼板枠
埋込高(mm)80
調光の可否×
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)125
質量(kg)0.5
径(Φmm)125
直下近接限度(cm)50
埋込高(mm)159
器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
電圧(V)100
質量(kg)0.4
タイプ天井埋込型
埋め込み深さ(mm)118
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1045lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:149.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
1セット
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。
存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。
建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
形状防湿型・防雨型
カバー鋼製枠カバー付
タイプ高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
構造防湿型・防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
消費電力(W)2.1
枠の色プラスチック:ホワイトつや消し
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.042
明るさ10形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色93
埋込穴(Φmm)48
埋込高(mm)32
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニット別売
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
カバー鋼製枠カバー付
消費電力(W)7.3
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.14
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
玄関や廊下に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。
用途屋内用
枠の色ホワイトつや消し
ランプ別売
直下近接限度(cm)10
調光の可否不可
【本体】NDN28305W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1035lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:147.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:59mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
1セット
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90(高演色)
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
用途多目的用
構造高気密SB形
センサー熱線・明るさセンサ付
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能
センサー効範囲全方向20度
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造浅型8H・高気密SB形
首振角度(°)30
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
照射方式可動型
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ30度の傾斜天井に対応
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
構造浅型10H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
用途軒下用
カバー鋼製枠カバー付
型式浅型:8H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形/防湿型・防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。