照明器具 :「LED 配線」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
出力1個,Loox52極24V
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8
梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
下穴径(Φmm)クリップ:12
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
833.72.840、833.72.843用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:配線孔プレカット線付
材質プラスチック
色シルバー
取付押し込み用
高さ(mm)8.5
適合範囲Looxプロファイル2190
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
833.72.846、833.72.847用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:配線孔プレカット線付
材質プラスチック
色シルバー
適合範囲押し込み取付けカバー用
1組(2個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
833.72.844、833.72.845用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:配線孔プレカット線付●器材:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
色シルバー
取付押し込み用
適合範囲埋め込み 用プロファイルハーフェレLoox、プロファイル1190
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
833.72.841、833.72.842用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:配線孔プレカット線付
材質プラスチック
色シルバー
取付押し込み用
適合範囲押し込み取付けカバー用
梱包内容ペアエンドキャップ1組
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質プラスチック
出力1個,Loox54極RGB24V
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9
梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1
ケーブル長(mm)2000
通電容量3.5A
入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
1本
¥1,898
税込¥2,088
20日以内出荷
RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明
仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質プラスチック
長さ(m)2
出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9
クリップ幅(mm)12
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
ケーブル長(mm)2000
通電容量3.5A
入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
1個
¥2,298
税込¥2,528
20日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。