照明器具 :「信号機」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様制御台数(無線中継機能):1コントローラに2台まで、制御台数(PWM変換器機能):LED電源72台(調光信号出力1のみ)
質量(kg)0.3
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
消費電力(W)5
定格電圧(V)100~254
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
通信距離(m)半径最大35
埋込穴(Φmm)75
1台
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。