照明器具 :「反射 センサ」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Myシリーズ
定格固定出力 大きさ40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 形状笠付タイプ
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.2 機能人感センサ付 製品形状笠付タイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 形状笠付タイプ
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途屋内用 仕様高天井用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.2 機能人感センサ付 製品形状笠付タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途屋内用 仕様中天井用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 機能人感センサ付 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

セット内容(器具)EL-LH-HS41501+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.2 消費電力(W)55.1(200V時) 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)173.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9540 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

高天井用人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 4つのセンサで安定した検知性能を実現
セット内容(器具)EL-LH-HS41501+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.2 消費電力(W)55.1(200V時) 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)177.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9780 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

MCシリーズ
種別(ライトユニット)一般タイプ カバープラスチック 乳白色 タイプ人感センサタイプ 白色コーン 使用温度範囲(℃)5~35 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 接続台数調光用ダウンライト:1~24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 反射板枠プラスチック 白色
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx 質量(kg)0.3 定格消費電力(W)4 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格電源電圧100~254V 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 色温度電球色~昼白色 20K step 使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH 設定範囲(照度)100~3000Lx 反射率(%)センサ検知:3~40 定格入力電流(mA)通信:2.4 埋込穴(Φmm)75 調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)