照明器具 :「街路灯」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機街路灯
電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。IP23
用途屋外用照明 定格固定出力 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 照射範囲(灯具)全周方向 材質(カバー)アクリル 乳白 質量(kg)6.7 電圧(V)100~242
1台
79,980 税込87,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱電機アーム
用途街路灯 材質(本体)鋼管 黒色塗装
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途街路灯 質量(kg)1.3 材質(本体)鋼管 黒色塗装 適合径(Φmm)(アーム)60.5(50A)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途街路灯 質量(kg)1 材質(本体)鋼管 黒色塗装 適合径(Φmm)(アーム)42.7
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

三菱電機アーム
用途街路灯 アーム鋼管 錆止塗装
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング