照明器具 :「防犯灯」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機防犯灯
電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 クラスB+ 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別アクリル 半透明
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機LED20VA 防犯灯
消費電力(W)16.1 性能耐雷サージ:15kV(コモンモード) 仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明 充電入力容量(VA)16.3
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機LED40VA 防犯灯
消費電力(W)27 仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明 充電入力容量(VA)27
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ 重耐塩仕様 軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器 仕様重耐塩仕様 材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト) 材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト) 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~254 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 材質(カバー)前面:強化ガラス(透明) 光源色昼白色 アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ) 耐風速(m/s)60 耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルト・ナット・落下防止ワイヤ付
用途全クラス共通 質量(kg)4.1 タイプΦ190~350用
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

用途全クラス共通 質量(kg)0.4 タイプΦ190~350用
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用・重耐塩仕様
用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ 付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本 材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ボルト・ナット付
質量(kg)2.9
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

落下防止ワイヤ付
質量(kg)3.2
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

HID形LEDランプシステム
仕様別置形 タイプ下方向タイプ 種類高天井用 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)336×79×64 取付ピッチ(mm)310 灯数1灯
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HID形LEDランプシステム。屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)。IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)。2次側(管灯回路)配線長 最長50mまで延長可能。
仕様別置形 質量(g)1100 タイプ全方向タイプ 種類街路灯用 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242 定格出力電流(A)0.325 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×81×78.5 取付ピッチ(mm)350 充電入力容量(VA)68 クラス1000 灯数1灯 適合ポール径(Φmm)139.8(最小)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

三菱電機取付バンド
用途防犯灯用 質量(kg)0.36 使用可能支柱径(mm)Φ195~370
1台
899 税込989
4日以内出荷