照明器具 :「H鋼取付」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
GTシリーズ。沿岸から200m以内の重塩害地域にも。重塩害地域(軒下)での使用が可能。優れた低温特性によるこまめな消灯が可能(即時点灯と光束の早い立ち上がり)。H形鋼取付の施工性に配慮。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。
用途塩害・重塩害地域の工場・倉庫
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート透明
質量(kg)4.2
取付天井直付用
タイプ電源一体型
種類産業用/重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
使用温度範囲(℃)-25~40
定格電圧(V)100~242
本体アルミ
定格消費電力(W)224.8
保護等級IP65
機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)187.2
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
クラス4000
アームステンレス(シルバー色塗装)
明るさメタルハライドランプ1000形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)42100
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル
特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
無線人感センサユニット対応
MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応
小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用
取付直付専用
タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
アーム鋼板
演色指数(Ra)73
調光率(%)75段調光
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
モデルHGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角配光
下面カバーポリカーボネート透明
GTシリーズ。雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに。優れた低温特性によるこまめな消灯が可能(即時点灯と光束の早い立ち上がり)。段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。H形鋼取付の施工性に配慮。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート透明
質量(kg)3.8
取付天井直付用
タイプ電源一体型
種類産業用/軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
使用温度範囲(℃)-25~40
定格電圧(V)100~242
本体アルミ
定格消費電力(W)171.2
保護等級IP65
機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)187.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
クラス3000
アーム鋼板(シルバー色塗装)
明るさ水銀ランプ700形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)32100
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など
仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能
取付直付専用
種類一般形/電源一体型/SGモデル
使用温度範囲(℃)-10~40
定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)中角配光(63)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバーポリカーボネート(透明)
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
本体鋼板
機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルRGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)75
光源寿命60000時間
シリーズGTシリーズ
モデルSGモデル
定格電圧(V)AC100~242
傾斜天井取付角度(°)30まで
耐震性S2
本体鋼板
カバーポリカーボネート(透明)レンズ付
電源デジタルインターフェース搭載
グリーン購入法適合
高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)75
光源寿命60000時間
シリーズGTシリーズ
モデルSGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
耐震性S2
本体鋼板
カバーポリカーボネート(透明)レンズ付
電源デジタルインターフェース搭載
グリーン購入法適合
高天井用ベースライト GTシリーズ。腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。定格電圧254V対応。硫化ガス環境に向けた専用設計。腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造。強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(落下防止ワイヤ H鋼取付用)EL-XW003
取付直付専用
材質(本体)アルミ シルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-10~40(平均35以下)
周波数(Hz)50/60
シリーズGTシリーズ 産業用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
構造耐硫化、耐油煙、重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65 防湿形
材質(カバー)前面:強化ガラス 透明
光源寿命40000時間
入数1台
アームステンレス鋼板 シルバー色塗装
光色昼白色(5000K)
グリーン購入法適合
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
傾斜天井取付角度(°)30までの傾斜天井に取り付け可能
配光タイプ広角
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。