照明器具 :「ハンカチ什器」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光8段階可能。発光パターン5種類・スピード8段階調節可能。両面テープで簡単取付け。5cm単位でカット可能。別売の連結テープで最大3mまで延長可能。IP65の防水性能(ライト部のみ)。
用途お部屋のインテリアに。インテリアテープライト、間接照明、おしゃれ照明として棚下、ベッド下、テレビ裏等アイデア次第で様々に。 消費電力(W)13 質量(g)30 タイプ連結用 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×3 保証期間お買い上げ日より1年 パターン発光:5 調光方式8段階
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)