商品豆知識
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・3500・5000
光源色電球色・温白色・昼白色
連結数~15台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
木ネジ取付専用
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
プルレス色温度切替タイプ
色器具:白
定格電圧AC100V専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:プラスチック 乳白
幅(mm)29
高さ(mm)20
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)82
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否調光/非調光兼用
調色の可否否
仕様バッテリーモニター付
材質本体:アルミダイカスト、塗装(つや消し仕上)カバー:ガラス
寸法(mm)出:90
色器具:白
取付A01 B01ボルト・埋込ボックス取付兼用
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
スイッチ点検スイッチ付
寸法(Φ×高さH)(mm)260×90
使用電池蓄電池付(6.0V・1.2AH)
光源寿命40000時間
容量(VA)9.4
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
保守率0.81
実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。
全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。
下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。
消費電力(W)58
仕様プルレススイッチ付
適合~14畳
質量(kg)5.0
高さ(mm)170
適合範囲~14畳
色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~
光源色電球色、昼白色
点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光)
LED寿命(時間)40000
光色電球色+昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数14畳
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
LED交換不可
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:プラスチック 乳白
色乳白
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能IP65
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-60
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)150
演色指数(Ra)82
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
材質本体:軟質アクリル 透明
色透明
電圧(V)DC24専用
機能調色機能付(2700K~1900K)
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
色温度(K)2700~1900
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)50
演色指数(Ra)86~65
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光)
近接限度距離(m)0.2
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:ポリカーボネート 乳白
色乳白
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能IP65
光源寿命40000時間
配光角度(°)80-70
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
色シルバー
電圧(V)DC24専用
最高使用温度(℃)55
光源寿命50000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
防水防雨・防湿・防塵形
癒しに特化した光を演出する3つの点灯パターン。
全灯時はリビングに必要な明るさにキャンドル色の上部間接光をプラス。下点灯時作業に必要な光、上点灯時はムードあるキャンドル色の光がくつろぎ感を高めます。
消費電力(W)89
仕様プルレススイッチ付
適合~10畳
材質鋼板/黒塗装、鋼管/クロームメッキ、鋼板/シルバー塗装、木製/ダークオーク色塗装、アクリル/乳白(マット)
質量(kg)4.9
適合範囲~10畳
色温度(K)(キャンドル色)2000、(電球色)2700
点灯方式点灯11段切替(点灯1・直接光のみ~点灯2-10・直接光 間接光(全灯6)~点灯1・5%~調光10・100%-0)
光源色電球色、キャンドル色
エネルギー消費効率(Lm/W)46
点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)
光色電球色+キャンドル色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
材質本体:シリコン 透明
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:プラスチック 乳白
色乳白
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能IP65
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-60
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)100
演色指数(Ra)82
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様バッテリーモニター付
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
保守率0.92
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200/242兼用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-65
RoHS指令(10物質対応)対応
調光率(%)1~100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
付属品差込プラグ付電源接続ケーブル別売、壁付用L字金具付属
材質本体:アルミ型材 シルバー塗装
長さ(mm)1200
幅(mm)45
色本体:シルバー
高さ(mm)50
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)15.5
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
容量(VA)18
光束(Lm)1990
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置壁・地中差込兼用
調光の可否否
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/ユニット:アクリル/ユニット:アルミ型材 シルバーアルマイト
色白アルマイト
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数11台
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、IP65
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート
色シルバー
電圧(V)100/200兼用
取付場所天井付・壁付(縦長付・横長付)・床付兼用
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)2~100
連結最大25m(100V)/50m(200V)まで(器具・電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否調光(PWM調光)
防水防雨形・防湿形
近接限度距離(m)0.1
傾斜天井にも使用可能(横向)
幅(mm)85
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40,000時間
配光角度(°)配光角:35-60
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
LED交換不可
仕様LED内蔵
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
色温度(K)2700~2000
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否温調(PWM調光)
材質鋼板 シルバー塗装
色シルバー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×75×29
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・5000
光源色電球色・昼白色
連結数~13台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否可
調色の可否可
仕様LED内蔵、LED交換不可
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色白アルマイト
取付方式縦長付・横長付兼用
電圧(V)AC100-242
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数20台(100V時) 40台(200V時)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光率(%)範囲5~100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)36
色本体:白
高さ(mm)46
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・5000
光源色電球色・昼白色
連結数~29台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。