照明器具 :「天井エアコン用ファン」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
適合丸型アネモ(直径500mm~830mm迄)角型アネモ (一辺が500mm~830mm迄)小カセット型正方形4方向吹き出しエアコン (680mm~780mm)長方形2方向吹き出しエアコン (短辺550mm~800mm 長辺800mm~1400mm)※長方形の場合 2台並行して取付けも出来ます 材質(羽根)プラスチック、(スポーク)アルミ (羽根)ハーフクリアー、(スポーク)シルバー、(センターメンバー)ホワイト 質量(g)(本体)約680、(大型用取り付け金具を使用した場合)約320、(小型用取り付け金具を使用した場合)約255 アズワン品番2-9652-12 可変範囲直径700mm~900mm
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)