照明器具 :「LED 200W」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
平均演色評価数Ra:70
保護等級保護等級:IP23
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色昼白色
適合周波数50/60Hz
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光可能(約5~100%)
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート、取付金具:ステンレス
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間
調光方式PWM
質量(kg)0.5
消費電力(W)0.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V)
定格電圧(V)100~242
幅(Φmm)器具:Φ154
光色昼白色
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDにリニューアル可能です。
定格電圧(V)100/200/242
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
質量(kg)約1.6
周波数(Hz)50/60
出力電流(A)0.49
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)348×82.5×74.1
力率高力率
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)器具:114
材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能照度センサー
入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)2450
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)器具:114
材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能照度センサー
入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)2450
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.2
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.8
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:230
質量(kg)3
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:600
質量(kg)8.4
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.2
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)2.7
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:120
質量(kg)1
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)2.7
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
区分直付
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)2
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
幅(mm)器具:230
質量(kg)4
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
幅(mm)器具:230
質量(kg)4
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:203
質量(kg)2.8
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
遮光度24°
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)200~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)3.5
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)2.2
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.8
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:230
質量(kg)2
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.7
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.8
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否可
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.8
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:600
質量(kg)8.8
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:600
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
グリーン購入法適合
色温度(K)3000
光源色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。