照明器具 :「つぼ」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)
色真鍮ブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
種別器具:LED電球一般形7.2W×6(E26)
材質グローブ:ガラス(ケシ)
質量(kg)8.2
色真鍮ブロンズメッキ
高さ(mm)320
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)43.2
全高(mm)522~1930
ランプ高演色LED
幅(Φmm)720
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)69
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
適用畳数~10
調色の可否不可
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)
色真鍮ブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
種別器具:LED電球一般形8.4W×6(E26)
材質グローブ:ガラス(ケシ)
質量(kg)8.2
色真鍮ブロンズメッキ
高さ(mm)320
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)50.4
全高(mm)522~1930
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)720
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)54
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3870
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
適用畳数~10
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤーステンレス
幅(mm)Φ3
長さ(mm)1140
質量(kg)0.1
仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤーステンレス
幅(mm)Φ3
長さ(mm)740
質量(kg)0.1
仕様シリコンリング大(コード用):2個付、シリコンリング小(ワイヤー用):2個付
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。