照明器具 :「シート 壁」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)150 高さ(mm)31 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 明るさ白熱灯600Wクラス 高さ(mm)31 質量(kg)0.4 LED寿命(時間)40000 直径(Φmm)120
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 高さ(mm)193 材質(本体)樹脂(木調 電圧(V)100 全高(mm)357~757 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します 和の建具を思わせる端正な格子意匠 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)353~753 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン六角形縦格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) 電圧(V)100 全高(mm)353~753 ランプ高演色LED 材質(カバー)樹脂シート(和紙入) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 材質(本体)樹脂ヒゴ 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり。そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
国産の材で組む風格の杉柾。隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします。漏れ光が遊ぶ赤柾の美しい木目の趣。
仕様調光器:不可 材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□520 質量(kg)3.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)155 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)515~685 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します。伝統的な横桟の水平線が強調された木組み。
仕様調光器:不可 材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□580 質量(kg)4.1 取付引掛シーリング 高さ(mm)142 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)502~672 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)120 高さ(mm)30 タイプLED一体型 消費電力(W)6.4 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)7(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯600Wクラス 調光方式連続100-1%・位相制御 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 取付面位置壁・天井・傾斜(90°) 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)150 高さ(mm)30 タイプLED一体型 消費電力(W)11.6 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 調光方式連続100-1%・位相制御 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 取付面位置壁・天井・傾斜(90°) 再生紙使用マーク適合
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引っ掛けシーリング 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4949(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~12
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 取付引っ掛けシーリング スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 定格消費電力(W)34 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3869(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引っ掛けシーリング スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザインぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 幅(mm)Φ690 質量(kg)1.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)193 材質(本体)樹脂(木調) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)357~757 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) デザインぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4949(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~12
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライト
和の心を取り入れた和風シーリングライト。虫が入りにくい設計。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質白木、アクリル(乳白) 取付方式クイックA/グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり。そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています 指物工芸の曲げ木の技が伝える優美なフォルム CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引っ掛けシーリング 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1 光源寿命40000時間 デザイン曲げ木ぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
和の心を取り入れた和風シーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可 取付方式クイックA/グローブ回転 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産の材で組む風格の杉柾。隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします 漏れ光が遊ぶ杉赤柾の美しい木目の趣です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□520 質量(kg)3.9 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)155 材質(本体) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)515~685 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン杉赤柾の美しい木目 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します 伝統的な横桟の水平線が協調された木組みです 組紐へのこだわり。亜麻色の糸を紡いだ組紐への特別のこだわりが格調の高さを演出しています CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□580 質量(kg)4.1 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)145 材質(本体) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)502~672 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン伝統的な横桟の水平線 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライト
和の心をとり入れるシーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できる。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可 材質白木、アクリル(乳白) 取付方式クイックA/グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライト
和の心を取り入れた和風シーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統的な木枠と先進的な構造が邂逅して生まれた、新しいあかり。進化した和の以上は、現代のインテリアにも調和します。
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別和照明・シーリングライト 材質セード:樹脂シート(和紙入) 幅(mm)Φ698 質量(kg)4.5 取付本体取付:クイックA 高さ(mm)116 区分省エネ法区分:I スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色~昼光色 調光方式連続調光100-1%・調色 白木枠 調光の可否不可 材質(パネル)下面パネル:アクリル(和紙貼り)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
シーンに合わせて、あかりの色と明るさを自由に調節できます。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(乳白) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)34 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全光束(Lm)3869 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%・調色 適用畳数~8畳
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る。健康的な生活をあかりでサポート。24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。薄型デザイン
用途外光が差し込みづらい空間、日中室内で過ごすことの多い家庭、テレワーク、ケアホーム施設などに特におすすめです。リビング・寝室・個室・ケアホーム 仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器:不可 質量(kg)2.2 取付クイックA 高さ(mm)109 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~20000 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)560 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~アズール色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る。健康的な生活をあかりでサポート。24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。繊細な表情を生むリブ入り枠
用途外光が差し込みづらい空間、日中室内で過ごすことの多い家庭、テレワーク、ケアホーム施設などに特におすすめです。リビング・寝室・個室・ケアホーム 仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器:不可 質量(kg)2.1 取付クイックA 高さ(mm)107 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~20000 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)529 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~アズール色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)