絞り込み
ブランド
電圧(V)
消費電力(W)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 照明器具

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
20,930件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
トライト LEDシームレス照明色温度6500K トライトトライト LEDシームレス照明色温度6500Kトライト
8,998税込9,898
1台
当日出荷
付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500
非常用照明器具(電源別置型) Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ埋込型仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(本体)鋼板電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 トラフ形 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 トラフ形HotaluX(ホタルクス)
6,398税込7,038
1セットほか
4日以内出荷から10日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷から62日以内出荷
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)3.6充電方式トリクル充電
リニューアルプレート/既存埋込穴Φ200用/Φ150適合 ENDO(遠藤照明)リニューアルプレート/既存埋込穴Φ200用/Φ150適合ENDO(遠藤照明)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
開口寸法(mm)150埋込穴(Φmm)200
逆富士形V2_40Wタイプ×2 ENDO(遠藤照明)逆富士形V2_40Wタイプ×2ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ペンダントソケット ELPAペンダントソケットELPA(3件のレビュー)
2,848税込3,133
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)人感センサ付ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113質量(kg)0.9高さ(mm)301電池寿命(時間)40000色温度(K)2700演色指数(Ra)82電球の種類LED
LEDioc 屋外スポットライト 岩崎電気LEDioc 屋外スポットライト岩崎電気
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
ガラス製 天井直付照明(コップ型) 栄興電器ガラス製 天井直付照明(コップ型)栄興電器(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。直径(Φmm)107高さ(mm)198明るさ(W)60口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)66.7調光の可否不可調色の可否不可
取付用ワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム)取付用ワイヤーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
399税込439
1個(300mm)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDイルミネーションの設置用取付部材。
防水ソケットキャップ 三菱電機防水ソケットキャップ三菱電機
999税込1,099
1セット(2個)
欠品中
PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
質量(kg)0.08仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
LED誘導灯 ガード Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 ガードPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ホワイト電球の種類LED
LED誘導灯 避難口 表示板 A級 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 避難口 表示板 A級Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1枚ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)420×420適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2
傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き) オーム電機傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)オーム電機(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET電球(取付)100Wまで
コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)コンセント付丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
E11ハロゲンランプ用ソケット オーム電機E11ハロゲンランプ用ソケットオーム電機(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器口金E11コード長さ(cm)両側各25cm取付ピッチ(mm)33定格電圧(V)300定格電流(A)3
プルスイッチつきE26レセプタクル オーム電機プルスイッチつきE26レセプタクルオーム電機(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)難燃樹脂定格250V 6Aひも長(m)約1
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)岩崎電気(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
設置場所屋内専用グレイ(マンセルN7)材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストソケットE39
コンセント付引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)コンセント付引掛埋込ローゼットPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
LEDユニットフラット形1700 東芝ライテックLEDユニットフラット形1700東芝ライテック
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700
全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)13.0(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)配光角度(°)160
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
3,098税込3,408
1個
当日出荷
全長(mm)40乳白材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93発光色電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)配光角度(°)40グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】 日立交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】日立
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
小型シーリングライト 薄形 電球色 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 電球色アイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000色温度電球色色温度(K)3000演色指数(Ra)Ra85
小型シーリングライト 薄形 昼白色 人感センサー付 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 昼白色 人感センサー付アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000色温度昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)Ra85
ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100光源LED取付場所屋外用・防雨型器具・セットセット品傾斜角度(°)55演色指数(Ra)94LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。
定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85
直管形LEDランプ専用 防水型器具 ECOPOLA直管形LEDランプ専用 防水型器具ECOPOLA
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂消費電力(W)16~24ソケットG13RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hz
USBテープLED 流れるRGB リモコン付き JTTUSBテープLED 流れるRGB リモコン付きJTT
4,598税込5,058
1本
7日以内出荷
流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。
用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプ
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防滴ゴムソケット 東西電気産業防滴ゴムソケット東西電気産業
469税込516
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質外郭:PVC(塩ビ)定格3A300V
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
5,498税込6,048特価
1台
当日出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時質量(kg)0.25高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091調光の可否不可
ルーチ・オリレガ Luci(ルーチ)ルーチ・オリレガLuci(ルーチ)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
構造冷却方法 自然空冷、突入電流防止回路内蔵 温度保護回路内蔵、過電流・過電圧保護回路内蔵 力率改善回路内蔵入力電圧(V)AC100~AC242 50/60Hz使用環境屋内用定格出力電圧(V)24
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ三菱電機
9,598税込10,558
1セット
欠品中
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
照明器具