絞り込み
ブランド
電圧(V)
消費電力(W)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 照明器具

21,228件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用照明 HX-R 高効率 アイリスオーヤマ高天井用照明 HX-R 高効率アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
高天井用照明 HX-R LiCONEX
定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
1灯用投光器台 Panasonic(パナソニック)1灯用投光器台Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
質量(kg)4.6種類壁面取付用・コンクリート柱取付用本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。 お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。 使いやすいリモコンを同梱。 文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容専用リモコン送信器質量(kg)1.4アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)122電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)500ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039・別売)使用時:55までLED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
清楚な印象が漂う、乳白カバーとシンプルなスクエアデザイン。 コーディネイトしやすいあかりです。
セット内容専用リモコン送信器カバーキレイコート仕様質量(kg)2.4アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)117電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)580ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
長さ(mm)187質量(kg)1取付壁面・天井面取付兼用材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)構造防雨型定格消費電力(W)14.1センサー別売センサー対応首振角度(°)180幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)350
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
仕様調光器:不可幅(mm)122取付棚下面取付専用高さ(mm)32材質(本体)樹脂(白色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
変換ケーブルDC DENSAN(デンサン/ジェフコム)変換ケーブルDCDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
SJ(3P)→DCの変換用ケーブル SJ(3P)⇔DCジャック変換< SJ-NH(3P)⇔DCジャック変換 屋内用
材質PVC質量(g)20長さ(cm)15本体寸法(mm)175×23×23関連資料(1.23MB)
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズコンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)200ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
エクステリアスポットライト Panasonic(パナソニック)エクステリアスポットライトPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色回転角度(°)330照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵可動範囲(°)(上下)90
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
型式浅型:10Hタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150電源ユニット別売
LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用タイプ100形電圧(V)100消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1首振角度(°)90機能配光調整:13°~32°色温度(K)4000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B6エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)アズワン品番64-3182-09光色白色明るさJ12V75形(50W)器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)(出荷時)17演色指数(Ra)85定格光束(Lm)(出荷時)650配光タイプ(出荷時)中角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト照度角(出荷時)17°
スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)スポットライト 本体Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
用途配線ダクト用質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプワイヤレススピーカー対応タイプ電圧(V)100口金GX53-1首振角度(°)92直下近接限度(cm)10
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1枚
当日出荷
種類通路誘導灯用・C級(10形)片面用
C-Slim S08 電源ユニット Panasonic(パナソニック)C-Slim S08 電源ユニットPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
欠品中
質量(kg)0.35タイプ28W調光タイプ定格電力(W)28以下入力電圧(V)100~242調光率(%)約3~100
ショップライン 100V用配線ダクトシステム 器具本体 Panasonic(パナソニック)ショップライン 100V用配線ダクトシステム 器具本体Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様2P15A125V電圧(V)125アース端子
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付ネジ込み方式センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光の可否不可LED交換可能
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.7取付ネジ込み方式タイプ二十絶縁型/スティックタイプ消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当照射方式可動型地上高さ(mm)219演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000調光の可否不可LED交換可能
LED交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)LED交換型 スポットライト 本体Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。 ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
材質アルミダイカスト質量(kg)1.2取付スパイク取付型タイプ二十絶縁型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型ランプ別売器具・セット器具のみキャブタイヤケーブル(m)5色(パネル)透明(アクリルパネル)照射方式可動型可動範囲(°)120(上下)
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。 設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
材質アルミダイカスト質量(kg)0.9取付壁面・天井面取付専用種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100構造防雨型ランプ別売回転方向330°色(パネル)アクリルパネル:透明照射方式可動型可動範囲(°)(上下)110
LED屋外灯(ブラケット) DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット)DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングバー スポットライト  E26 ロングネック 屋内照明 ELPAライティングバー スポットライト E26 ロングネック 屋内照明ELPA
2,184税込2,402
1個
当日出荷から3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
適合ランプLED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまで質量(g)約184口金E26電圧(V)AC100(50/60Hz)
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)350材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:61オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯ODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
使い勝手の良い薄型コンパクトデザインお求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
USBテープLED 流れるRGB JTTUSBテープLED 流れるRGBJTT
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
防水・HACCP兼用C級壁直付 Panasonic(パナソニック)防水・HACCP兼用C級壁直付Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
LED誘導灯B級BL片面直付長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付長時間Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
LED誘導灯C級片面直付長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付長時間Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
一般文字パネル 東芝ライテック一般文字パネル東芝ライテック
2,998税込3,298
1台
当日出荷
交換用セード ODELIC(オーデリック)交換用セードODELIC(オーデリック)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
破れてしまった時や汚れてしまった場合の交換用セードです
再生紙使用マーク適合
もてなしライト ドア用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 ELPAもてなしライト ドア用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式ELPA
2,563税込2,819
1個
当日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付選べる点灯モード ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
幅(mm)126高さ(mm)83質量(g)約146(電池除く)奥行(mm)73(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)白色35/電球色30色温度(K)白色 5000K電球色3000K照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色/電球色電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)色(本体)ダークブラウン光束(Lm)白色 35 / 電球色 30アズワン品番65-2322-32防水性IPX4(防沫形)演色指数(Ra)80調光の可否
蛍光灯用安定器 TRI.ENG蛍光灯用安定器TRI.ENG
6,498税込7,148
1台
当日出荷
高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』 蛍光灯を使用して究極の省エネを追及! 蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!
電圧(V)100~240適合ランプFHF32・FLR40S-EX/36規格40W1灯2灯用タイプ省エネ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×49×27質量(g)290消費電力(W)50・40
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.2材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.6色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
6,198税込6,818
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明にセット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質本体:A6063、カバー:PC高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200
USB POWER CONTROLLER DIAL JTTUSB POWER CONTROLLER DIALJTT
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本製品をUSB LEDライトにとりつけ、ダイヤルで明るさ調節することができます。オフ側に[カチッ]音がするところで回すと通電が切れ、接続機器の電源がオフになります。 USB LEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。 ダイヤルを操作することで、LEDライトの明るさを調節することができます。
質量(g)約40使用可能温度範囲0~40度(屋内専用/非防水)端子USB(A)オス-USB(A)メスケーブル長(cm)約47(ユニット含む)許容電流最大5V/2A
照明器具