絞り込み
ブランド
電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 照明器具

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
20,917件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンシーリング100形昼白色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング100形昼白色Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
92日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
LEDキッチンライト直管20形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト直管20形昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
92日以内出荷
消費電力(W)12材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
LEDダウンライト100形拡散 昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散 昼白色Panasonic(パナソニック)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
直管型LED用ベースライト ベースライト ユニティ直管型LED用ベースライト ベースライトユニティ
7,798税込8,578
1台
6日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)100・200タイプ逆富士色(本体)
リノダウン ベースダウンライト ユニティリノダウン ベースダウンライトユニティ
6,998税込7,698
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途屋内専用消費電力(W)15.7調光の可否不可
角形引掛シーリング Panasonic(パナソニック)角形引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷
ボディ
定格電圧(V)125定格電流(A)6
高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 E39口金タイプアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110
7VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック7VA昼白色センサ無LED防犯灯東芝ライテック(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07光束(Lm)710色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
コードリール漏電遮断器アース付 イチネンTASCOコードリール漏電遮断器アース付イチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様電線仕様…VCTF2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…2個 パイロットランプ付 質量…2.81kg10m
ベースライト 日動工業ベースライト日動工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境に。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製。低誘虫性で衛生的。冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能。 LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全ブロック!
用途軒下、日除け、スポーツ施設、畜産業、工場、店舗消費電力(W)(100V)53、(200V)52付属品ベース取付金具×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×6(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2タイプ屋外型・業務用定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.27電線長さ(m)0.5(切放し)色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1900、(2m)570、(3m)270、(4m)160、(5m)110寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.0、(200V)138.6使用場所屋外型・業務用アズワン品番64-5061-15入力電圧範囲(V)90~264光色昼白色ビーム角度(°)1/2:100、1/10:160演色指数(Ra)82(高演色LED)入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)7210調光の可否
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
口金E26材質質量(kg)4.6高さ(mm)1640コード長さ(m)1.8セード寸法(mm)Φ100フレンジ寸法(mm)Φ250
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
6日以内出荷
電圧(V)100~242
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セットほか
6日以内出荷から33日以内出荷
演色指数(Ra)83
リニューアルプレート/既存埋込穴Φ175用/Φ150適合 ENDO(遠藤照明)リニューアルプレート/既存埋込穴Φ175用/Φ150適合ENDO(遠藤照明)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
開口寸法(mm)150埋込穴(Φmm)175
LEDZ TUBE T8/40W形/4000K/ハイパワー ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8/40W形/4000K/ハイパワーENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト適合モジュール3300Lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
ツインチューブモジュール/5000K ENDO(遠藤照明)ツインチューブモジュール/5000KENDO(遠藤照明)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
色温度(K)5000演色指数(Ra)82光源色昼白色
SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230 ENDO(遠藤照明)SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230ENDO(遠藤照明)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ20W電源ユニット別売適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
トラフ40Wタイプ×1 ENDO(遠藤照明)トラフ40Wタイプ×1ENDO(遠藤照明)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅 HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅HotaluX(ホタルクス)
8,798税込9,678
1セット
3日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)
直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950
ニッケル水素蓄電池 6V 3000mAh Panasonic(パナソニック)ニッケル水素蓄電池 6V 3000mAhPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
定格電圧(V)6バッテリー容量(mAh)3000
ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)タイプフランジ仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm明るさJDR65W/40W相当質量(kg)0.4
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
消費電力(W)7.6仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL20W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)
6,198税込6,818
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)7.7仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)400明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
C型シーリング受台 神保電器C型シーリング受台神保電器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
6,298税込6,928
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
LED専用調光器 DAIKO(大光電機)LED専用調光器DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20質量(kg)0.2連結数使用可能台数 12台まで
LED□570直付下面開放点灯部昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□570直付下面開放点灯部昼白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
適合本体NNFK36020材質カバー:ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)33色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4530明るさFHP32形×3灯節電タイプ演色指数(Ra)83
ランプチェンジャー(ポールのみ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャー(ポールのみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合本体DLC-180(ランプチェンジャーセット)
防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士 東芝ライテック防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士東芝ライテック
7,498税込8,248
1台
11日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白質量(g)1保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
軽量パイプ吊具(Φ16) 東芝ライテック軽量パイプ吊具(Φ16)東芝ライテック
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から8日以内出荷
パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。 パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
材質(パイプ)アルミ
照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明操作金具棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。 ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用タキズミ(TAKIZUMI)
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
消費電力(W)22.9適合~6畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用タキズミ(TAKIZUMI)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合~8畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
電源接続コード ENDO(遠藤照明)電源接続コードENDO(遠藤照明)
469税込516
1個
4日以内出荷
仕様片側口出仕様長さ(mm)200
アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライトENDO(遠藤照明)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様任意方向取付可能、防雨形適合LEDZランプJDR×1 E11種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0
傾斜天井対応取付金具 DAIKO(大光電機)傾斜天井対応取付金具DAIKO(大光電機)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否仕様電源プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントセード ELPAペンダントセードELPA(2件のレビュー)
1,709税込1,880
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm 材質:布、ポリスチレン 対応ソケット型番:PD-011 カラー:ホワイト
材質布、ポリスチレン
照明器具