絞り込み
ブランド
電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 照明器具

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
20,917件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)人感センサ付ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1質量(kg)2.4電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ コイズミ(小泉成器)CombinationFanSシリーズクラシカルタイプコイズミ(小泉成器)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付材質鋼:金古美色メッキ/羽根:木製ウォームブラウン/シックブラウン
ガラス製 天井直付照明(夏目型) 栄興電器ガラス製 天井直付照明(夏目型)栄興電器
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。直径(Φmm)107高さ(mm)197明るさ(W)60口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)66.7調光の可否不可調色の可否不可
ポリカ製 直付照明(コップ型) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ型)栄興電器
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。明るさ(W)40口金E26取付ピッチ(mm)66.7
ポール取付金具 コイズミ(小泉成器)ポール取付金具コイズミ(小泉成器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質鋼:ステンレス質量(kg)0.2高さ×幅(mm)140×86アズワン品番64-9315-04
ソケットユニット 三菱電機ソケットユニット三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
対応機種直付(主に薄形タイプ)・埋込(主に220幅)
避難口 表示板 C級 三菱電機避難口 表示板 C級三菱電機
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
交換用電池 三菱電機交換用電池三菱電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷
定格電圧(V)3.6方式充電方式(トリクル充電)定格容量600mAh/700mA
もてなしライト・据置(小) ELPAもてなしライト・据置(小)ELPA(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。明るさ強で常時点灯します。明るさ弱で常時点灯します。常時消灯します。自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約10ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)148質量(g)約193(電池含まず)径(Φmm)85電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)防水仕様IPX4(防沫形)
LEDダウンライト 25形用適合電源ユニット Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 25形用適合電源ユニットPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100
メディカルユニット用取付金具 Panasonic(パナソニック)メディカルユニット用取付金具Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質アルミダイカスト(クールホワイト)
TENQOOバー 東芝ライテックTENQOOバー東芝ライテック
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から85日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
LED用直流電源装置 ENDO(遠藤照明)LED用直流電源装置ENDO(遠藤照明)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
消費電力(W)20.9/20.5/20.6定格電圧(V)AC100-242入力電圧(V)100/200/242周波数50Hz/60Hz入力電流(mA)212/110/97
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43色温度(K)2700幅(Φmm)器具:178エネルギー消費効率(Lm/W)115.9(100V)/110.8(200V)/108.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V)光束(Lm)510埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合電源ユニット内蔵
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台演色指数(Ra)83
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用岩崎電気
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質(本体)アルミ質量(g)920使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)250口出線(mm)入力側650、出力側220適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)50以下
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
消費電力(W)8.9(100V)定格電圧100V相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83エネルギー消費効率(Lm/W)134.8(100V)入力電流(mA)145(100V)光束(Lm)1200配光角度(°)160光色電球色グリーン購入法適合
非常灯 交換用電池 三菱電機非常灯 交換用電池三菱電機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)4.8
補修用バッテリー 東芝ライテック補修用バッテリー東芝ライテック(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
欠品中
ニッケル水素電池
電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3000グリーン購入法適合
TENQOOバー 110Wタイプ防水用 東芝ライテックTENQOOバー 110Wタイプ防水用東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
全長(mm)1245材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2質量(kg)1.3電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率90%)防水性防湿・防雨形演色指数(Ra)83
電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット 東芝ライテック電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット東芝ライテック
4,398税込4,838
1台
7日以内出荷
仕様天井・壁(縦・横)取付可能電圧(V)AC100~242色温度(K)4000推奨ランプLDM20SS・N/10/10/-01、LDM20SS・L/10/8-01LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83
リモートスイッチ(コード2.5m付) 明工社リモートスイッチ(コード2.5m付)明工社
999税込1,099
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
E17ソケット取付金具 青山電陶E17ソケット取付金具青山電陶
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌日出荷
なし
付属品取付ネジ定格-結線方法-
E17ソケット絶縁ファイバー 青山電陶E17ソケット絶縁ファイバー青山電陶
259税込285
1箱(10個)
翌日出荷
なし
付属品-材質(本体)圧縮紙定格-結線方法-
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:
電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】
白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)
LED部品ダクトレール DAIKO(大光電機)LED部品ダクトレールDAIKO(大光電機)
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TENQOO直付20形W70防水 東芝ライテックTENQOO直付20形W70防水東芝ライテック
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー笠なし器具
LED器具ベット灯 東芝ライテックLED器具ベット灯東芝ライテック
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
材質灯具/アルミ、アーム/鋼板幅(mm)Φ128寸法(mm)灯具:Φ128×68灯具/マイルドホワイト、アーム/マイルドホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2(100V)アーム寸法(mm)上下:358ランプLDF4LHGX53/C7/400、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4NHGX53/C7/400、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WWHGX53/C7/400、LDF4WW-HGX/C7/5/2エネルギー消費効率(Lm/W)61.9(100V)入力電流(mA)86(100V)光束(Lm)260配光角度(°)100光色電球色(2700K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.1カテゴリーアーム式ベット灯
パナソニック パルックLEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)パナソニック パルックLEDシーリングライトPanasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
アダプタを取り付けて、器具を押し上げるだけのかんたん取付コンパクトサイズながら6畳、8畳の部屋サイズに対応密閉カバーで虫が入りにくく、お手入れ簡単点灯パターン・リモコン【全灯・普段・常夜灯〈6段調光可能〉・滅】 リモコン送信器使用時のみ〈100~約5%〉調光可能・常夜灯(6段調光可能)・壁スイッチ【全灯→普段→常夜灯】
用途照明 シーリング 寝室 ダイニング LED 長寿命 節電 新生活カバープラスチックカバー(乳白つや消し)質量(kg)1.2寸法(cm)33×10(直径×高さ)光源LED(昼光色6200K(文字くっきり光)・Ra83)保証期間5年
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金Hf 32W器具相当
その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)備考調光不可消費電力(W)15電源内蔵光色白色演色指数(Ra)Ra82定格光束(Lm)3000入力電圧100V-242V
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラルアイリスオーヤマ
7,298税込8,028特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140
誘導灯C級片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯C級片面直付 みるだけPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BL片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BL片面直付 みるだけPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用ODELIC(オーデリック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
材質ポリカーボネート(黒色/乳白)取付壁面・天井面・傾斜面兼用備考温泉地使用不可定格電圧(V)100構造防雨・防湿型傾斜天井取付角度(°)90LED交換
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
エントランス、アプローチ、ガーデン、デッキなど、さまざまな空間を彩り価値を上げるオールマイティなあかりです。
幅(mm)Φ129質量(kg)1取付壁面・天井面兼用高さ(mm)192規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94光源LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明電源容量(VA)5定格光束(Lm)320LED交換
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
照明器具