絞り込み
ブランド
電圧(V)
消費電力(W)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 照明器具

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
20,930件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機)スタンド/テーブルスタンドDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
消費電力(W)1.5寸法(Φ×高さH)(mm)120×214ランプLED内蔵色温度(K)2400光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否調光
ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L600Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 DAIKO(大光電機)LED間接照明DAIKO(大光電機)
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
磁器レセプタクル オーム電機磁器レセプタクルオーム電機
589税込648
1個
翌々日出荷
熱に強い磁器製で安心です 600ワットまで
ホワイト定格3A-250V口金E26適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯
LED防犯灯 JAPPYLED防犯灯JAPPY
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷
環境省光害対策ガイドライン対応器具消費電力7.5WでFL20W相当クラスB+の設置間隔は24m錆に強いコンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
LED防犯灯 JAPPYLED防犯灯JAPPY
6,298税込6,928
1台
当日出荷
環境省光害対策ガイドライン対応器具消費電力7.5WでFL20W相当クラスB+の設置間隔は24m錆に強いコンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)光センサー内蔵タイプ
その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーあり平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
筒型ソケット 東西電気産業筒型ソケット東西電気産業
499税込549
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A300V口金E17
口金変換用 E17→E11 東西電気産業口金変換用 E17→E11東西電気産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質外郭:磁器定格3A300V
スポットライト 簡易取付金具式 ENDO(遠藤照明)スポットライト 簡易取付金具式ENDO(遠藤照明)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
仕様LEDZランプ JDRx1:別売質量(kg)0.6高さ(mm)50有効高さ(mm)取付面:60器具・セット器具のみ縦(mm)556横(mm)73LEDランプJDRx1(別売)光源寿命40000時間可動範囲(°)150
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100調光の可否不可
Synca リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし 岩崎電気LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし岩崎電気
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6.4定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクトLEDライト カラビナ付き 充電式サンワダイレクト
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
USBポートで充電できる手のひらサイズのLEDライトです。面発光COB LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。鞄の中や勤務先の引き出し、散歩の時など、1個持っておけば必ず役に立ちます。防水規格のIPX5を取得し、キャンプや夜釣りなどのアウトドアや、災害時などの緊急用にも使用が可能です。ON/OFFスイッチ付きで、明るさは3段階に切替可能。赤色点灯/点滅モードも搭載しています。使用シーンに応じて、3色の調色も可能です。吊り下げできるカラビナフック付きです。マグネット付きで、作業時にハンズフリーで手元を照らすことができます。繰り返し充電して使えるので、電池の買い替えが不要です。バッテリー残量が分かるインジケータ付きです。保管に便利な収納袋付き。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。
材質PC、ABS質量(g)約78消費電力(W)最大4.44電源リチウムイオンポリマー連続使用時間(時間)最長 約15、最短 約3光源COB×1色温度(K)2700/3500/4500/6500保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×2.75×6充電時間(時間)約1.5コネクタType-C(充電用)バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)明るさ/低 約35、中 約110、高 約350、最大 約500、赤色LED時 約6作業範囲(m)照度:6~24防水性IPX5取扱説明書日本語取扱説明書あり
ルーチ・リミット us(8W) Luci(ルーチ)ルーチ・リミット us(8W)Luci(ルーチ)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
質量(g)70/1008mm
リミット us用取付クリップ Luci(ルーチ)リミット us用取付クリップLuci(ルーチ)
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
材質ポリカーボネート 透明
ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)ルーチ・リミット フレックスLuci(ルーチ)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
質量(g)67/1012mm
ガラス製ペンダントライト器具(ランプ別売り) 光商事ガラス製ペンダントライト器具(ランプ別売り)光商事
4,598税込5,058
1台
6日以内出荷
シンプルで無駄のないデザインが魅力のガラス製ペンダントライト。お好みの電球で明るさや色温度にあわせて用途に応じた最適な電球を自由に選んでご使用いただけます。E26口金に対応し、LED電球や白熱電球など市販の様々なタイプに対応可能です。天井から吊り下げることで空間に奥行きを生み、おしゃれなガラス製なのですっきりとした印象に仕上がるのもポイント。※手作りのため多少の気泡がございますのでご了承ください。
その他引き掛けシーリング付き、電球別売り材質ガラス質量(g)620口金E26コード長さ(m)1入力電圧(V)85-220 50/60Hz寸法(cm)幅31×奥行31×高さ16
電源接続用コネクタケーブル DNライティング電源接続用コネクタケーブルDNライティング
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から19日以内出荷
AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
定格AC300V・7A品種接続ケーブル
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
15,980税込17,578
1個
19日以内出荷
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ
質量(kg)0.9品種直流電源装置使用場所屋内・軒下調光率(%)PWM制御3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
軒下用シームレスラインランプ DNライティング軒下用シームレスラインランプDNライティング
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
シームレスラインランプ イーブズ専用 サイズ4種類 太さ20mm 軒下専用 定格寿命12000時間
品種イーブズ専用ランプ
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷から31日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ18種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
LED電源コード DNライティングLED電源コードDNライティング
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から19日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A品種電源コード
LED器具部品電源渡ケーブル DNライティングLED器具部品電源渡ケーブルDNライティング
1,798税込1,978
1個
19日以内出荷
器具(軒下用)を離して電源を送る場合に使用します
定格AC300V・7A品種渡りケーブル
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
24,980税込27,478
1個
19日以内出荷
軒下用 Seamlessline LED照明器具 IP保護等級IPX4 調光兼用型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角140° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵品種軒下用照明使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V
LEDランプホルダー DNライティングLEDランプホルダーDNライティング
209税込230
1個
翌々日出荷
LEDモジュールの取付ホルダー 照射方向を自由に変えられます
品種モジュールホルダー
LB40形5200lmプルSW昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形5200lmプルSW昼白色Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1台
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●プルスイッチ付●プルスイッチ付・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形6900lmプルSW昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形6900lmプルSW昼白色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●プルスイッチ付●プルスイッチ付・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
iD800D-W230白色 Panasonic(パナソニック)iD800D-W230白色Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1組
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK22533●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)230質量(kg)1.3高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)5.9色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)133.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)790RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LB40形4000lmプルSW昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形4000lmプルSW昼白色Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●プルスイッチ付●プルスイッチ付・4000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形4000lmひとセンサ昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形4000lmひとセンサ昼白色Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1台
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●ひと(熱線)センサ付●4000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB20形非常灯1600lm昼白色 Panasonic(パナソニック)LB20形非常灯1600lm昼白色Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB20形800lm白色 Panasonic(パナソニック)LB20形800lm白色Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
一体型階段灯40形高光束30分Nミドル Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30分NミドルPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
欠品中
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形高光束30分Nワイド Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30分NワイドPanasonic(パナソニック)
95,980税込105,578
1台
32日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライトPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間器具・セットセット品トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプフラット配光水平回転範囲360°
照明器具