絞り込み
ブランド
電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 照明器具

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
20,917件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDL40X2埋込開放シンプル Panasonic(パナソニック)LDL40X2埋込開放シンプルPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>、ひと(熱線)センサ付、天井埋込型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ電圧(V)100~242消費電力(W)36蛍光ランプLDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)134.1光束(Lm)4830演色指数(Ra)80
IDシリーズ 埋込用連結金具 Panasonic(パナソニック)IDシリーズ 埋込用連結金具Panasonic(パナソニック)
689税込758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Hfフリコン 乳白パネル Panasonic(パナソニック)Hfフリコン 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
床埋込用LEDランプ Panasonic(パナソニック)床埋込用LEDランプPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
寸法L(mm)139定格ランプ電力(W)1アズワン品番64-3183-34電球の種類LED
LEDスポットライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
消費電力(W)4.5【アルミダイカストセード】ブラック色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型エネルギー消費効率(Lm/W)82.2LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDペンダント100形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
フード スポットライト用 Panasonic(パナソニック)フード スポットライト用Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
長さ(mm)84幅(mm)Φ58質量(kg)0.12
スポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光電球色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
92日以内出荷
消費電力(W)5.9電圧(V)AC100仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)1.2高さ(mm)76色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.2LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)426演色指数(Ra)83調光の可否
LEDブラケット直管20形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管20形電球色Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット直管10形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管10形昼白色Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
消費電力(W)4.5電圧(V)100仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)0.6色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
ダウンシーリング60形電球色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形電球色Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
高さ(mm)47色温度(K)2700光源色電球色演色指数(Ra)83
ダウンシーリング100形電球色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング100形電球色Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
キッチンベースライト Panasonic(パナソニック)キッチンベースライトPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100仕様壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能材質プラスチックカバー(乳白)長さ(mm)1248幅(mm)80高さ(mm)78色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
LEDベースライト直管32形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形電球色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電圧(V)AC100光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
LEDベースライト直管32形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形昼白色Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト40形電球色Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
LEDシーリングライト60形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形昼白色Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色
ダウンシーリング100形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング100形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
92日以内出荷
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否
ダウンシーリング100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング100形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
92日以内出荷
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否
LEDシーリングライト60形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形電球色Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色
リモコン送信器BT Panasonic(パナソニック)リモコン送信器BTPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
チャンネル数4
LEDシーリング用アダプタ Panasonic(パナソニック)LEDシーリング用アダプタPanasonic(パナソニック)
739税込813
1個
4日以内出荷
LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) YAMAZEN(山善)LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当)YAMAZEN(山善)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。消費電力(W)7直径(Φmm)121高さ(mm)71質量(g)170電源(V)AC100(50/60Hz)適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000取扱説明書(1.94MB)調光の可否
オプション ラインコンセント用 電源コード テス・ライティングオプション ラインコンセント用 電源コードテス・ライティング
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
用途屋内専用
LEDシーリング 防湿・防雨型 60形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDシーリング 防湿・防雨型 60形昼白色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
92日以内出荷
消費電力(W)6.2仕様防湿型・防雨型・ネジ込み方式質量(kg)0.7直径(Φmm)220高さ(mm)86全光束(Lm)450色温度(K)5400光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)72.5LED寿命(時間)40000電球の種類LED調光の可否
LEDシーリングライト モールフレーム アイリスオーヤマLEDシーリングライト モールフレームアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。 これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。
質量(g)1800タイマー10、30分電球の種類LED調光の可否
9VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック9VA昼白色センサ無LED防犯灯東芝ライテック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
欠品中
消費電力(W)8.9定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.094光束(Lm)1080色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 両反射笠形 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 両反射笠形HotaluX(ホタルクス)
6,598税込7,258
1セットほか
4日以内出荷から10日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
漏電遮断器付延長コード イチネンTASCO漏電遮断器付延長コードイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個(0.7m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
コードリール(極太3.5mm2仕様) イチネンTASCOコードリール(極太3.5mm2仕様)イチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。 電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.0kg20m
SDSビット用延長アダプター イチネンTASCOSDSビット用延長アダプターイチネンTASCO(1件のレビュー)
18,880税込20,768
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様SDSビットに取付て600mmや1000mmのロングビットとして使用できます。
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス 器具セット品 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス 器具セット品Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
6日以内出荷
材質(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83IP等級IP23防湿
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1セット
6日以内出荷
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル質量(kg)2.9電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿調光の可否
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
6日以内出荷から33日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(ルーバー)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 8.4V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 8.4V三菱電機
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)8.4充電方式トリクル充電
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V三菱電機
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)7.2充電方式トリクル充電
ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26付属品ペンダントコードアジャスター材質ABS樹脂周波数(Hz)50/60スイッチプルスイッチコード長さ(m)約0.9コード長さ(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
器具用部品・ガード・SUS 東芝ライテック器具用部品・ガード・SUS東芝ライテック
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ東芝ライテック
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
LEDスポットライト 直付タイプ Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 直付タイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
消費電力(W)10電圧(V)100~242仕様壁面・天井面取付専用材質本体/アルミダイカスト、パネル/熱処理ガラス質量(kg)1.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさダイクール電球130形相当
照明器具