絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
32,114件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティ

    ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト

    ユニティ
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)100
  • LED小型シーリング DAIKO(大光電機)

    LED小型シーリング

    DAIKO(大光電機)
    3,798税込4,178
    1台
    翌々日出荷
    薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり
    用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。質量(kg)0.3プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット)直径(Φmm)135高さ(mm)80消費電力(W)6.5光源LED電球(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)器具:460RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 7VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    7VA昼白色センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000加工ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07光束(Lm)710色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • IDシリーズ 直付型 40形ステンレス Dスタイル W150 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形ステンレス Dスタイル W150 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    質量(kg)2.9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • コードリール(極太3.5mm2仕様) イチネンTASCO

    コードリール(極太3.5mm2仕様)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。 電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.0kg20m
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セットほか
    4日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
  • リニューアルプレート/既存埋込穴Φ175用/Φ150適合 ENDO(遠藤照明)

    リニューアルプレート/既存埋込穴Φ175用/Φ150適合

    ENDO(遠藤照明)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    開口寸法(mm)150埋込穴(Φmm)175
  • ツインチューブモジュール/5000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/5000K

    ENDO(遠藤照明)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)82
  • SOLID T L/40W形本体/トラフ/W70 器具のみ ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/40W形本体/トラフ/W70 器具のみ

    ENDO(遠藤照明)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    仕様L:1250タイプ取付直付タイプ40W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW器具・セット器具のみ
  • 逆富士形V1_40Wタイプ×1 ENDO(遠藤照明)

    逆富士形V1_40Wタイプ×1

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
  • FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角 ENDO(遠藤照明)

    FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角

    ENDO(遠藤照明)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形 CP付【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形 CP付【光源ユニット別売】

    日立
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    種別40形タイプ直付形・笠付形(キャノピースイッチ付)点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形【光源ユニット別売】

    日立
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    種別40形タイプ直付形・笠付形点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】

    日立
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅

    HotaluX(ホタルクス)
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明幅(mm)230
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
    仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ質量(kg)1.2タイプ壁付専用型、防雨型消費電力(W)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39光束(Lm)250LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LED小型シーリング コイズミ照明

    LED小型シーリング

    コイズミ照明
    5,398税込5,938
    1台
    14日以内出荷
    白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
    仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)310質量(kg)0.9高さ(mm)133取付方式簡単取付(工具不要)消費電力(W)7.2色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82電球の種類LED調光の可否
  • LED小型ペンダント コイズミ照明

    LED小型ペンダント

    コイズミ照明
    4,298税込4,728
    1台
    6日以内出荷
    LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
    仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)1240質量(kg)0.6高さ(mm)1570消費電力(W)4.9コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7光束(Lm)435LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80電球の種類電球形LEDランプ調光の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ゴム防水ソケット JAPPY

    ゴム防水ソケット

    JAPPY
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    口金E26リード線長さ(mm)170リード線IV0.9mm2ソケット形状ゴムタイプ
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
    仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4タイプフランジ明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)108取付高(mm)97光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
  • エクステリア スポットライト コイズミ照明

    エクステリア スポットライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)2消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • エクステリア スポットライト コイズミ照明

    エクステリア スポットライト

    コイズミ照明
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合調光器/AE36745E(別売)消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82
  • エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ・勝手口灯

    コイズミ照明
    6,798税込7,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)100消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)400明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)質量(kg)1径(Φmm)140奥行(mm)130消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間光束(Lm)260アズワン品番64-9319-29明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
    仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)142質量(kg)0.9高さ(mm)148奥行(mm)115消費電力(W)7.6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)590明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • エクステリアライト コイズミ照明

    エクステリアライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    仕様速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)幅(mm)120質量(kg)0.5高さ(mm)120色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)200光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • エクステリアライト コイズミ照明

    エクステリアライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
    質量(kg)1.1機能照射近接限度10cm色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型キャブタイヤケーブル(m)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    9,198税込10,118
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.8消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×198×248色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9317-93LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    7,798税込8,578
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×122色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9316-75LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    高さ(mm)68取付方向0°・90°
  • 埋込引掛シーリングボディ PW色 神保電器

    埋込引掛シーリングボディ PW色

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子付アズワン品番64-9694-49
  • アウトドアライト DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト

    DAIKO(大光電機)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機)

    人感センサー付アウトドアライト

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 延長用ケーブル DAIKO(大光電機)

    延長用ケーブル

    DAIKO(大光電機)
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
  • LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M ハーフェレ

    LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
    トラスコ品番851-4321材質プラスチック取付下穴Φ12mmに埋め込み質量(g)34ケーブル長(m)2
  • LOOX エンドキャップ シルバー ハーフェレ

    LOOX エンドキャップ シルバー

    ハーフェレ
    259税込285
    1組
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー
  • スチールワイヤー JEFCOM(ジェフコム)

    スチールワイヤー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    スチールパックケース(SP-C)に収納して使用。 スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。 (先端の曲げ加工はありません。必要に応じてお客様での加工をお願いします)
    幅(mm)4.5厚さ(mm)1.5
  • リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    材質枠:銅板(スノーホワイトつや消し仕上げ)質量(kg)0.3埋込穴(Φmm)150
照明器具