カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 3.6(14)
- 4.8(11)
- 5(11)
- 12(19)
- 24(223)
- 100(4,401)
- 100~110(15)
- 100~200(40)
- 100~240(918)
- 100~242(16,545)
- 100~254(39)
- 100~277(11)
- 125(51)
- 200(501)
- 200~242(1,568)
- 200~254(19)
- 242(205)
- 250(20)
- 300(21)
- その他(11)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1,830)
- 5~10未満(4,064)
- 10~20未満(6,315)
- 20~30未満(6,595)
- 30~40未満(5,869)
- 40~50未満(3,791)
- 50~60未満(1,369)
- 60~70未満(890)
- 70~80未満(556)
- 80~90未満(829)
- 90~100未満(56)
- 100~200未満(289)
- 200~300未満(66)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(1)
- その他(1)
- ~5未満(232)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(13,245)
- 三菱電機(8,815)
- ODELIC(オーデリック)(1,838)
- コイズミ照明(1,392)
- 東芝ライテック(1,296)
- ENDO(遠藤照明)(954)
- DAIKO(大光電機)(950)
- 岩崎電気(849)
- DNライティング(271)
- JEFCOM(ジェフコム)(239)
- 山田照明(190)
- オーム電機(159)
- HotaluX(ホタルクス)(117)
- ハーフェレ(110)
- 日立(100)
- 東京メタル(92)
- アイリスオーヤマ(90)
- TOKISTAR(90)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形 誘導灯 本体のみ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形。省エネにも貢献しますカバープラスチック・透明(帯電防止仕様)取付天井直付形・吊下兼用形形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDユニット
東芝ライテック¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷質量(kg)0.2タイプ屋内用色温度(K)5000入力電流(mA)144グリーン購入法適合演色指数(Ra)83入力電力(W)6.1
LEDユニット
東芝ライテック¥5,598税込¥6,1581個当日出荷フラット形400防水R材質樹脂全長(mm)58質量(g)130消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)2700全光束(Lm)410平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hzグローブ種別樹脂乳白寿命40000時間(光束維持率70%)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)【器具光束】410配光角度(°)120光色電球色省エネ基準達成率(%)1.22グリーン購入法適合
LEDユニットフラット形
東芝ライテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光束(Lm)450配光角度(°)120光色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
交換形DL一般形
東芝ライテック¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷仕様【器具取付け必要高さ】149【照射面距離】0.1【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)【部品link1】LEDD-18003M-LS9【部品link2】LEEU-1003N-03【部品数量1・部品数量2】1幅(mm)【器具】115質量(kg)0.7色反射板:ピュアホワイト材質(本体)アルミダイカスト備考断熱施工不可タイプ【配光角】広角タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)【光束維持率】40000(光束維持率85%)保護等級IP20器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)130.3(100V)、130.3(200V)、127.1(242V)材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)光束(Lm)【器具】1030埋め込み寸法(mm)Φ100調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可遮光(°)15調色の可否不可
ユニット交換形DL一般形
東芝ライテック¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷商社距離:0.1仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)169質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)3000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)122.7(100V)、122.7(200V)、119.7(242V)材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)光束(Lm)970埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合
ユニット交換形DL一般形
東芝ライテック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷色ピュアホワイト消費電力(W)14.2(100V)/14.0(200V)/14.1(242V)定格電圧(V)100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)2100グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否調光不可調色の可否調色不可
LEDユニット
東芝ライテック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷全長(mm)40色乳白材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93発光色電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)配光角度(°)40グリーン購入法適合
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放
東芝ライテック¥7,998~税込¥8,798~1台7日以内出荷から10日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠
東芝ライテック¥5,698~税込¥6,268~1台7日以内出荷から8日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
LEDダウンライト 60形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷埋込穴Φ150mmに対応した、SB形の屋内用LEDダウンライトです。60形電球1灯器具相当で、電球色2700Kと昼白色5000Kから選べます。消費電力4.5Wで、全光束470~520ルーメンの省エネ設計です。平均演色評価数Ra80で、住宅や店舗などの天井照明に使用できます。
配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用タイプ彩光色3500K(温白色)取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
LEDシーリングライト 調光タイプ
HotaluX(ホタルクス)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷お部屋のすみずみまで明るい広配光のLEDシーリングです。用途お部屋全体が明るい調光モデルです。付属品アダプタ×1個、リモコン×1個、リモコンケース×1個、単四乾電池×2本材質乳白色アクリルカバー長さ(mm)434幅(mm)434高さ(mm)128電源(V)100外径(Φmm)434定格寿命(時間)40000機能防虫:虫の入りにくい構造光源色電球色切タイマー60・30(分)調光機能LED常夜灯:3段階
LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)823周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)28全光束(Lm)3900型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数8畳調光機能5段階
LEDシーリングライト 6畳用 調光 リモコン付 昼光色
オーム電機¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。6畳までの部屋に対応し、最大3300ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)703周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ400×H79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)23全光束(Lm)3300型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数6畳調光機能5段階
LEDシーリングライト 12畳用 調光 リモコン付 昼光色
オーム電機¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。12畳までの部屋に対応し、最大5100ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)830周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)37全光束(Lm)5100型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数12畳調光機能5段階
6畳用LEDシーリングファンライト
ヒロ・コーポレーション¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷お部屋を明るく照らしながら空気を効率よく循環する、LED照明一体型のシーリングファンライトです。照明とファンをそれぞれ単独でも同時でも使用でき、冷暖房効率の向上や室内の空気循環に役立ちます。工事不要で一般的な引掛シーリングへ簡単に取り付け可能な薄型モデルです。仕様【調光】10段階【調色】昼光色・温白色・電球色・常夜灯セット内容リモコン、リモコンホルダー、ネジ3個、アダプター、取付補助具、取扱説明書兼保証書寸法(mm)Φ550×200質量(g)2100消費電力(W)LED全灯時:30、常夜灯時:1、ファン最大時:10電源AC100V(50/60Hz)風量4段階光束(Lm)3600タイマー1・2・4時間適用畳数6演色性(Ra)Ra80
LED間接照明
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷幅(mm)28取付方式壁面、天井面、床面兼用長さ(m)最大連結:20まで(電源ケーブル、延長ケーブル含む)電圧(V)100器具・セットセット色温度(K)2700クラスR15クラス2光色電球色演色指数(Ra)93調光の可否×調色の可否×
洋風LEDペンダントライト~6畳用
HotaluX(ホタルクス)¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷引き掛けシーリング式で設置簡単。空間と馴染みの良いシンプルなデザインのペンダントライト。ホタルクス独自の配光技術、マルチアングルシステムにより直進性のあるLEDの光を均等に拡散させ、広範囲をムラなく照らします。文字の読みやすさと書きやすさを重視した明りで、コントラストを際立たせ文字がはっきり見える昼光色、色の再現性が高い高演色です。質量(kg)1.5寸法(Φ×高さH)(mm)406×127全光束(Lm)3329定格ランプ電力(W)24色温度(K)6700(昼光色)制御機能プルスイッチ(全灯-50%-常夜灯-切)エネルギー消費効率(Lm/W)138.7省エネ基準達成率(%)トップランナー達成率:138適用畳数~6畳演色性(Ra)85
和風LEDペンダントライト
HotaluX(ホタルクス)¥8,398税込¥9,2381台5日以内出荷プルスイッチにより調光ができる調光タイプの和風LEDペンダントライト。ホタルクス独自の配光技術、マルチアングルシステムにより直進性のあるLEDの光を均等に拡散させ、広範囲をムラなく照らします。文字の読みやすさと書きやすさを重視した明りで、コントラストを際立たせ文字がはっきり見える昼光色、色の再現性が高い高演色です。質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×409×193定格ランプ電力(W)29色温度(K)6700(昼光色)エネルギー消費効率(Lm/W)127.5LED寿命(時間)40000調光方式プルスイッチ(全灯-50%-常夜灯-切)定格光束(Lm)3700適用畳数~8畳演色性(Ra)85
木目調枠 LED小型シーリングライト
スワン電器¥4,798税込¥5,2781台5日以内出荷引き掛けシーリング式で設置簡単。枠に木目調のカバーを採用し、照明のデザインアクセントに。直径23cmでコンパクトながら広いインテリアにもマッチするサイズです。カバーにカーブを持たせることで、直進性の強いLEDをやわらかに室内に広げるこだわりの配光設計にしました。材質樹脂・アルミ質量(kg)0.4消費電力(W)13.5定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×55色温度(K)6500(昼光色)光束(Lm)1540演色性(Ra)82
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷質量(kg)3.1高さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94エコロジー商品省エネ
スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当(LZ)演色性(Ra)93
Bluetooth 簡単リモコン
ODELIC(オーデリック)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷小空間のあかりコントロールに便利です。個室、バスルーム、寝室などのあかりを手軽にコントロール。マグネット式:冷蔵庫に取り付けできます。用途キッチン・バスルーム・個室に。1グループ設定のミニサイズリモコン。仕様シーン登録:不可、グループ設定:可(1グループまで)、タイムライン:不可、RGBカラーグループ:不可、IDの共有:あり、ダイレクト光色点灯:可(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)、RGB演出:不可防水仕様ありタイマー不可入数(個)1接続台数150台まで調光の可否可調色の可否可
ベースルクス40形40W
日動工業¥8,198税込¥9,0181台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)221、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6/154.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形30W
日動工業¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)210、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.3/165.3(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
口金変換アダプタE26→E17
光商事¥399税込¥4391本13日以内出荷E26からE17に変換するアダプターです。店舗・ホテルの電球やスポットライトをE26からE17no口金に変換してお手軽に付け替えられます。その他PSE寸法(mm)Φ28×長さ47質量(g)15電気容量250V1A
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:550、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.1/132.1(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)1930電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83