絞り込み
ブランド
電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 照明器具

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
20,917件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間接照明 L=1200タイプ DC24V専用 DAIKO(大光電機)間接照明 L=1200タイプ DC24V専用DAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様長さ(mm)1238幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.5ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)13.9電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)385配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1
電球ソケット(E10形 豆電球用) GB[制御機器]電球ソケット(E10形 豆電球用)GB[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで、懐中電灯などに使われる豆電球用です。学校の教材などにも採用されています。
4W・6W蛍光灯ソケット パイロ電子4W・6W蛍光灯ソケットパイロ電子
169税込186
1個
5日以内出荷
4W・6W蛍光灯用のソケット(G5)です。4W、6Wは管長の違いで口金は共通です。
口金G5口金(4W6W蛍光灯)ソケット形状蛍光灯用パッケージSKT1
電球ソケット E17形 東西電気産業電球ソケット E17形東西電気産業
759税込835
1個
5日以内出荷
口金E17ソケット形状電球ソケットパッケージSKT7
電池式LEDイルミネーション 4色 5m GB[制御機器]電池式LEDイルミネーション 4色 5mGB[制御機器]
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電池式LEDイルミネーション 白色 5m GB[制御機器]電池式LEDイルミネーション 白色 5mGB[制御機器]
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナットアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140
小型シーリングライト 薄形 電球色 人感センサー付 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 電球色 人感センサー付アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000色温度電球色色温度(K)3000演色指数(Ra)Ra85
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミ(小泉成器)エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体コイズミ(小泉成器)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ明るさJDR65~40W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルガラス・透明アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)98照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面ユニバーサル グレアレス角度(°)35(グレアカット)首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミ(小泉成器)エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
スプレッドレンズ コイズミ(小泉成器)スプレッドレンズコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
質量(kg)0.1入数(個)1
ロングフード コイズミ(小泉成器)ロングフードコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
入数(個)1
エクステリアライト ポール コイズミ(小泉成器)エクステリアライト ポールコイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
仕様灯具:別売構造防雨型埋め込み深さ(mm)300ポールアルミ・ブラック塗装入数(本)1
X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 19VA(100V) 調光タイプコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)18.4LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプコイズミ(小泉成器)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)24.5LED交換不可
ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライトコイズミ(小泉成器)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
LED専用別売電源ユニット コイズミ(小泉成器)LED専用別売電源ユニットコイズミ(小泉成器)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
入数(個)1
シリンダースポットライト 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)シリンダースポットライト 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可直付・壁付・傾斜天井取付可能照射近接限度10cm
その他【光束維持】40000時間材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装)調光の可否非調光LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
質量(kg)1.1高さ(mm)217タイププラグタイプ消費電力(W)38.6首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)39本体長さ(mm)180クラス3500Lmクラス明るさHID70W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
防犯灯 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)防犯灯 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
幅(mm)100カバーアクリル・透明質量(kg)1.2高さ(mm)148入力容量【電力会社申請】18VA消費電力(W)17構造防雨型本体アルミダイカスト・アイボリー塗装保護等級IP44機能非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1皮相電力(VA)18光束(Lm)2060口出線(mm)【器具外】300明るさHF80W相当耐風速(m/s)60出幅(mm)311グリーン購入法適合演色指数(Ra)72適正電圧(V)100LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.3LED交換不可
ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体コイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
仕様防湿型幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明)質量(kg)0.3ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ユニバーサル グレアレス角度(°)【グレアカット】35首振角度(°)15(5)別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明アルミダイカスト・白色塗装埋込高(mm)141照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
誘導灯B級BH両面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BH両面直付 みるだけPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BL両面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BL両面直付 みるだけPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BH片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BH片面直付 みるだけPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯C級壁埋込 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯C級壁埋込 みるだけPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BH両面直付長時間 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BH両面直付長時間 みるだけPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)25定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160光束(Lm)4000グリーン購入法適合
SOLID LINE Mini LEDユニット用 オプションパーツ 送り配線コネクター 連結時用 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット用 オプションパーツ 送り配線コネクター 連結時用ODELIC(オーデリック)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
入数(本)1
SOLID LINE Mini LEDユニット用 オプションパーツ 送り配線コネクター 露出配線用 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット用 オプションパーツ 送り配線コネクター 露出配線用ODELIC(オーデリック)
1,598税込1,758
1本
92日以内出荷
入数(本)1
LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
7,198税込7,918
1台
5日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さドットレス発光のスリムタイプ間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応
その他※調光器不可付属品取付金具材質アルミ(アルマイト)幅(mm)25カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井・床面兼用高さ(mm)25備考非調光定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル光源寿命40000時間LED交換不可
LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)LED防犯灯ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)幅(mm)111寸法(mm)【出】256質量(kg)0.8取付壁・ポール取付兼用高さ(mm)206備考日本防犯設備協会ランクS使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)73周波数50Hz/60Hz保護等級IP44色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間光色昼白色明るさHf40W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)7定格光束(Lm)903取付間隔【器具】クラスB・B+LED交換不可
エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
高効率&ハイパワーのLED一体型住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。
仕様【調光器】不可材質アルミダイカストカバー強化ガラス(透明)取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
3,498税込3,848
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
くつろぎを照らすもの
仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂)質量(kg)0.3高さ(mm)84備考【配光】未対応規格【高演色LED】R15クラス2シリーズバスルーム定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED傾斜角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
92日以内出荷
材質アルミ幅(mm)60シルバー高さ(mm)44.5タイプ非調光タイプ取付方式壁面・天井面・床面取付兼用出力DC24V定格電圧100-242V取付場所防雨型
和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
端正な麻ノ葉の透過模様で魅せる和の趣。ボーンチャイナのやさしく温かみのある表情が魅力のあかりです。
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質ボーンチャイナ備考非調光定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換
高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
仕様【調光器】不可【その他】非調光材質ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ250質量(kg)1.1取付【グローブ】バネ式高さ(mm)42定格電圧(V)100定格消費電力(W)15平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFCL30W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)16LED交換不可
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
仕様【調光器】不可【その他】非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.6色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光源色電球色電源容量(VA)3演色指数(Ra)80LED交換可能
照明器具