絞り込み
ブランド
電圧(V)
消費電力(W)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 照明器具

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
20,918件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
47,980税込52,778
1セット
90日以内出荷
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機
30,980税込34,078
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
33,980税込37,378
1セット
92日以内出荷
仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 器具本体 電源別置形 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 器具本体 電源別置形 【受注生産品】三菱電機
23,980税込26,378
1台
92日以内出荷
仕様平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品(別売):連結金具REA48長さ(mm)1216幅(mm)150質量(kg)1.8取付直付サイズ40形高さ(mm)53材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ笠付タイプ電源別置LED使用数(個)非常時LED一般出力ライトユニット別売
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
34,980税込38,478
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1284サイズ40形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅  固定出力 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 固定出力 一般タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REB69材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機
47,980税込52,778
1セット
90日以内出荷
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ付段調光タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 20形  【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 20形 【受注生産品】三菱電機
41,980税込46,178
1セット
92日以内出荷
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ付ON/OFFタイプシリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ20形色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】三菱電機
30,980税込34,078
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ逆富士タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ三菱電機
30,980税込34,078
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
収納式コードアジャスター 照明用 オーム電機収納式コードアジャスター 照明用オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
ペンダントライトの高さを100~600mmの6段階で調整できます余分なコードが収納できるのですっきりきれい
適合電線径(Φmm)丸打ちコード :6.8~7.8
【安心の5年保証】LEDシーリング14畳ワイド調色枠付 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング14畳ワイド調色枠付東芝
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
質量(kg)3品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)49全光束(Lm)6099定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.4光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)664×105調光率(%)100~5
LED部品 パイプ吊り DAIKO(大光電機)LED部品 パイプ吊りDAIKO(大光電機)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
仕様直付・パイプ吊兼用型用材質鋼板・鋼管、塗装高さ(mm)【器具】(吊)450径(Φmm)【器具】90RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 T形ジョイナー DAIKO(大光電機)LED部品 T形ジョイナーDAIKO(大光電機)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】220×127幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品ダクトレールカバー DAIKO(大光電機)LED部品ダクトレールカバーDAIKO(大光電機)
429税込472
1台
4日以内出荷
材質プラスチック幅(mm)【器具】28全長(mm)【器具】1000RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 埋込用 DAIKO(大光電機)LED部品 埋込用DAIKO(大光電機)
319税込351
1台
4日以内出荷
材質プラスチック幅(mm)【器具】54.2高さ(mm)【器具】20.5RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ) ハタヤリミテッド温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ)ハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。LEDテープライトの延長用として使用します。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。
用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色明るさ(Lm)700
ランプ・パーツ/直付専用型ダクトレール/ダクトレール/ダクトレール・パーツ DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/直付専用型ダクトレール/ダクトレール/ダクトレール・パーツDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
ファン/シーリングファン DAIKO(大光電機)ファン/シーリングファンDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト/準耐火構造対応/よくばり丸タイプSB形 DAIKO(大光電機)ダウンライト/準耐火構造対応/よくばり丸タイプSB形DAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100
ダウンライト/準耐火構造対応/センサー丸タイプSB形/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機)ダウンライト/準耐火構造対応/センサー丸タイプSB形/LED交換可能タイプDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
径(Φmm)115電圧(V)AC100ランプランプ付埋め込み深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光
20形 ライトバー シンプルセルコンひとセンサON/OFF 段調光切替タイプ Panasonic(パナソニック)20形 ライトバー シンプルセルコンひとセンサON/OFF 段調光切替タイプPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
欠品中
◆ひと(熱線)センサ付◆1600 lmタイプ・昼白色・非調光◆Ra83
電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプ寿命光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>LED昼白色色(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングライト10畳用 Panasonic(パナソニック)シーリングライト10畳用Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
種類調色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDシーリングライト8畳用 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト8畳用Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
欠品中
種類調色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シーリングライト8畳用 Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
種類調色電圧(V)100消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)昼光色:6500、電球色:2700光源色昼光色、電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否適用畳数~8畳調色の可否
LEDアイランプ 60W電源ユニット 岩崎電気LEDアイランプ 60W電源ユニット岩崎電気
14,980税込16,478
1個
欠品中
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。
質量(kg)0.92種類60W用 / 屋内専用使用温度範囲(℃)-20~+50本体アルミ定格入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用配線長【二次側】50m以下入力電流(A)(100V時)0.67A (200V時)0.33A (200V時)0.33A定格二次無負荷電圧(V)156口出線(mm)【入力側】650【出力側】220
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスタンド DAIKO(大光電機)LEDスタンドDAIKO(大光電機)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光
傾斜天井対応別売取付スペーサー DAIKO(大光電機)傾斜天井対応別売取付スペーサーDAIKO(大光電機)
719税込791
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスソケット オーム電機キーレスソケットオーム電機
549税込604
1個
翌々日出荷
口金E-17電球用ソケット
定格1A-250V適合電線VFF0.75平方mm
丸型レセップ 東西電気産業丸型レセップ東西電気産業
669税込736
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器
口金変換用 E17→E17 東西電気産業口金変換用 E17→E17東西電気産業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A300V総延長距離約34mm
モーガルソケット 東西電気産業モーガルソケット東西電気産業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格15A300V口金E39
モーガルソケット金フタ付 東西電気産業モーガルソケット金フタ付東西電気産業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
高一体式ソケット 東西電気産業高一体式ソケット東西電気産業
699税込769
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
低一体式ソケット 東西電気産業低一体式ソケット東西電気産業
599税込659
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
口金変換用 E26→E11 東西電気産業口金変換用 E26→E11東西電気産業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A300V
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
フットライト ENDO(遠藤照明)フットライトENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
質量(kg)0.9高さ(mm)75消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC)縦(mm)160埋め込み深さ(mm)75横(mm)160光源寿命40000時間光束(Lm)128光色電球色調光の可否不可器具相当白熱球30W形
照明器具