絞り込み
ブランド
電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 照明器具

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
20,956件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵) アイリスオーヤマ高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵)アイリスオーヤマ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
高天井LEDランプ RZ-R 直付型
質量(kg)2.7定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
取付金具 Panasonic(パナソニック)取付金具Panasonic(パナソニック)
949税込1,044
1台
当日出荷
種類鋼管ポール用本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E11口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E11口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1台
当日出荷
誘導灯用吊具 丸型L=250 Panasonic(パナソニック)誘導灯用吊具 丸型L=250Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合本体FA10312C、FA10316C、FA10322C、FA10326C、FA20312C、FA20316C、FA20322C、FA20326C、FA40312C、FA40316C、FA40322C、FA40326C、FA20380C、FA20390C、※FA10318、※FA10328、※F20318、※FA20328、※FA40318、※FA40328
通路表示板(両)B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)通路表示板(両)B級BL・BH兼用直付用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
AC-DCアダプタ DENSAN(デンサン/ジェフコム)AC-DCアダプタDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源とAC-DC変換器を内蔵
入力AC100V 50/60Hz 2A
電源ケーブル ODELIC(オーデリック)電源ケーブルODELIC(オーデリック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
長さ(mm)1000再生紙使用マーク適合
浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC) ローヤル電機浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC)ローヤル電機(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外付けパッキン 内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)200高さ(mm)149ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイルPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
欠品中
質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520
グローブ Panasonic(パナソニック)グローブPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
適合本体LGW45503、LGW45503Z他
小型シーリングライト(人感センサ付き) コイズミ(小泉成器)小型シーリングライト(人感センサ付き)コイズミ(小泉成器)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)37LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 DスタイルPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
消費電力(W)11.6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED流し元灯 (電気工事不要) オーム電機LED流し元灯 (電気工事不要)オーム電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3光源色昼光色付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)800定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
リニューアルP Φ150器具→Φ200穴 Panasonic(パナソニック)リニューアルP Φ150器具→Φ200穴Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
欠品中
リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
埋込穴(Φmm)200
LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ペンダントコードリールΦ80 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリールΦ80YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約57寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50アズワン品番65-0528-98RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約1000
アルミポール(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミポール(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等シルバー縮長(m)1.4材質(パイプ)アルミ材質(ジョイント)ABS樹脂
LED防犯灯 鋼管用バンド 岩崎電気LED防犯灯 鋼管用バンド岩崎電気(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップキャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
E39 大モーガル 山豊製作所E39 大モーガル山豊製作所(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
口金E39材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM材質(本体)磁器
セードホルダ Panasonic(パナソニック)セードホルダPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質フェノールブラック
E26→E11変換アダプター オーム電機E26→E11変換アダプターオーム電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
3,098税込3,408
1個
当日出荷
質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)5000全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93定格入力電流(A)0.1電源周波数(Hz)50/60共用最大光度(cd)335光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
欠品中
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150
シーリングライト リモコン付 Luminous(ルミナス)シーリングライト リモコン付Luminous(ルミナス)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
新開発!透明窓&回転可能アダプタ搭載で取り付けがとても簡単に。
用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ450×101演色指数(Ra)80切タイマー0.5時間 / 1時間
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
当日出荷
ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
ニッケル水素蓄電池 Panasonic(パナソニック)ニッケル水素蓄電池Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
リモコン送信器 Panasonic(パナソニック)リモコン送信器Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。
仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)168幅(mm)27高さ(mm)52
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。 万が一のカバーの落下を防止。
幅(mm)Φ110質量(kg)0.3アクリルセード:乳白取付シーリングユニ高さ(mm)160電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能
USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化 ルートアールUSBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化ルートアール(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ケーブル長(m)10質量(g)30LED使用数(個)100仕様●消費電力:5V/0.4A
[単2x2本] LED誘導燈(赤色/Φ34x390mm) エスコ[単2x2本] LED誘導燈(赤色/Φ34x390mm)エスコ
1,230税込1,353
1本
当日出荷
誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂、フック:ステンレス寸法(mm)Φ34×390、ライト:210質量(g)98(電池含む)電源単2電池×2本(別売)光源赤色LED×4本点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯アズワン品番64-7982-64
LDL40X1反射笠付型 Panasonic(パナソニック)LDL40X1反射笠付型Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
ペンダントコードリール65 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリール65YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂質量(g)約43寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5コード長さ(cm)収納可能:約50RoHS指令(10物質対応)対応
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V三菱電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)4.8充電方式トリクル充電
電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型 ENDO(遠藤照明)電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様交換ソケット2個1組タイプ110W
リニューアルプレート DAIKO(大光電機)リニューアルプレートDAIKO(大光電機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付可能厚(mm)天井:5~25埋め込み深さ(mm)47材質鋼板 白塗装質量(kg)0.2
勝手口灯 防雨型 コイズミ(小泉成器)勝手口灯 防雨型コイズミ(小泉成器)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から11日以内出荷
いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
照明器具