照明器具 :「投光器 LED」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
材質アルミダイカスト
カバー前面:強化ガラス
質量(kg)0.72
備考調光不可
使用温度範囲(℃)-40~45
消費電力(W)30
平均演色評価数(Ra)80
電源電圧(V)AC100
保護等級IP65
塗装色メタリックシルバー(独自色のため、マンセル値や日塗工番号では表現できません。)
エネルギー消費効率(Lm/W)85.0(固有)
光源寿命20000時間
入力電流(A)0.301
光束(Lm)2550
口出線(mm)1.8
グリーン購入法適合
耐雷サージ2kV(コモンモード)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明
色グレー
電圧(V)AC100/200/242兼用
首振角度(°)上方80 ・下方60
取付場所床付・壁付兼用
色温度(K)5000
配光角度(°)20
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください)
ポール収納ポール内径Φ105.3以上
グリーン購入法適合
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
色昼白色
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
光色昼白色
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)3.3
色電球色
電圧(V)100/200
消費電力(W)32.7
全光束(Lm)4200
保護等級IP65
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)128.4
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
色(本体)ミディアムグレーメタリック
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)40
寸法(mm)260×60×343
質量(kg)3.6
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.4
材質筐体:アルミダイカスト
電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
周波数(MHz)433.92
動作温度範囲(℃)-30~55
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電波到達距離(m)3
仕様カラースケール:白色~電球色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く
従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
材質アルミダイカスト合金、ガラス
質量(kg)3.3
質量(g)リモコン:42
周波数(Hz)50/60
規格PSE認証済
定格消費電力(W)41
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104
電源コード(m)HVCTFコード:約3
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
定格入力電流(A)0.41
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
LEDフルカラーLED
周波数(MHz)433.92
電波到達距離(m)3
動作湿度(%)85以下
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大:1000
動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55
最大動作電圧(V)白色:DC3
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)-
幅(mm)240
直径(Φmm)-
高さ(mm)110
質量(g)約220
奥行(mm)63
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5.5
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.7
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.9
首振角度(°)90
取付場所天井面取付専用
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:360
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1
首振角度(°)90
機能配光調整:13°~32°
色温度(K)4000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:B6
エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
アズワン品番64-3182-09
光色白色
明るさJ12V75形(50W)器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)(出荷時)17
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)(出荷時)650
配光タイプ(出荷時)中角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
照度角(出荷時)17°
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
色ブラック
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)8.1
首振角度(°)90
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
明るさJ12V50形(35W)器具相当
直下近接限度(cm)30
調光方式(ライコン別売)位相調光(約5~100%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
光源:電球形LEDランプ。小形電球40形×1相当
用途家庭用スポットライト
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
平均演色評価数80
LED寿命(時間)40000
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
精肉などにおすすめ
肉の赤みをより際立たせ、サシの白さも強調します。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)34.2
首振角度(°)90
色温度タイプM
LED寿命(時間)40000
光色生鮮食品用専用光色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
鮮魚や寿司などにおすすめ
赤みをキレイに、白身はよりみずみずしく見せます。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)34.2
首振角度(°)90
色温度タイプF
LED寿命(時間)40000
光色生鮮食品用専用光色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
パンや総菜などにおすすめ
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)33
首振角度(°)90
色温度2700Kタイプ
LED寿命(時間)40000
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)95(高演色)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
電圧(V)100
首振角度(°)90
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)95(高演色)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
色鮮やかな野菜のみずみずしさや、新鮮な魚のいきいきとした艶を引き立てる光で、魅力的な商品演出を実現します。
用途100V配線ダクト用
種別演色性:彩光色
色ブラック
取付天井面取付専用
電圧(V)100
首振角度(°)90
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色温白色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)26.6
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
配光角度(°)14~34
回転角度(°)水平:360
調光の可否否
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
青果などにおすすめ
色鮮やかな野菜のみずみずしさを引き立てます。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)34.2
首振角度(°)90
色温度タイプV
LED寿命(時間)40000
光色生鮮食品用専用光色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
色ブラック
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
首振角度(°)90
色温度(K)4000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)128.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色白色
明るさJ12V50形(35W)器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)19
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)890
調光の可否不可
配光タイプ中角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
照度角18°
1台
¥6,798
税込¥7,478
31日以内出荷
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.2
電圧(V)AC100
消費電力(W)15.3
首振角度(°)約90
機能配光調整機能(13~32度)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
回転角度(°)(水平)約360
演色指数(Ra)95
調光の可否可
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
食材の赤みをより際立たせる光。精肉や刺身の赤身は赤く、白身は白さを強調することで、新鮮で美味しそうに演出します。
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
電圧(V)100
首振角度(°)90
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色演色性:彩光色
直下近接限度(cm)30
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐに使用できます。
アームとダクトプラグの接続部は回転するので、光源の向きを変えることができます。
材質ABS
質量(g)約230
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)6
アーム長さ(mm)43
光源LED(交換不可)
寸法(Φ×mm)約60×100
材質本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明
寸法(mm)出:75
色器具:白
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.6
スイッチスイッチ付(入切)
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
角度(°)首振90・回転360、首振外向のみ90・回転360
光源白熱灯60W相当
光源寿命40000時間
容量(VA)13
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。彩り豊かなダイニングカウンターにリビングを落ち着いた雰囲気に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5.5
コード長さ(cm)約15~61
首振角度(°)90
直下近接限度(cm)30
適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)
取付面位置天井面取付専用
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.9
取付壁面・天井面取付専用
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ別売
回転方向330°
色(パネル)アクリルパネル:透明
照射方式可動型
可動範囲(°)(上下)110
取付可能対象壁面・天井面・据置取付専用
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
高さ(mm)125
タイプ天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ(ホワイト)・拡散タイプ、照射方向可動型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
回転方向360度
色温度(K)3500
LED色温白色タイプ
操作調光操作不可
エネルギー消費効率(Lm/W)96.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.1
光束(Lm)器具:435
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)147
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
照射面近接限度(cm)10
器具相当60形電球1灯器具相当
電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵
可動範囲(°)上下90
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
鮮魚や寿司などにおすすめ
赤みをキレイに、白身はよりみずみずしく見せます。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)22.4
首振角度(°)90
色温度タイプF
LED寿命(時間)40000
光色生鮮食品用専用光色
明るさHID35形器具相当
直下近接限度(cm)30
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
コンパクトなサイズで、インテリアに調和。
ヒンジが見えないスッキリデザイン。
用途ダクト用
材質セード:プラスチック
質量(kg)0.3
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
ランプ別売
回転方向360度
可動範囲上下92度
照射方式可動型
照射面近接限度(cm)10
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
色ブラック
取付天井面取付専用
電圧(V)100
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%)
調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。
スリムコンパクトデザイン
電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
用途美術館・博物館向け
100V配線ダクト用
質量(kg)1.0
色ブラック(ブラックつや消し仕上げ)
タイプ個別調光タイプ(0%、約0.5~100%)
電圧(V)100
消費電力(W)14
首振角度(°)90
色温度(K)3500
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)68
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
配光角度(°)39
光色温白色
明るさJ12V75形(50W)器具相当
演色指数(Ra)95
定格光束(Lm)953
調光の可否個別調光ボリューム付(ボリューム内蔵)
配光タイプ広角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。
ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
材質アルミダイカスト
質量(kg)1.2
取付スパイク取付型
タイプ二十絶縁型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ別売
色(パネル)アクリルパネル:透明
照射方式可動型
可動範囲(°)(上下)120
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
精肉などにおすすめ
肉の赤みをより際立たせ、サシの白さも強調します。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)22.4
首振角度(°)90
色温度タイプM
LED寿命(時間)40000
光色生鮮食品用専用光色
明るさHID35形器具相当
直下近接限度(cm)30
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
青果などにおすすめ
色鮮やかな野菜のみずみずしさを引き立てます。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)22.4
首振角度(°)90
色温度タイプV
LED寿命(時間)40000
光色生鮮食品用専用光色
明るさHID35形器具相当
直下近接限度(cm)30
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
精肉や刺身などにおすすめ
食材の赤みをより際立たせる光。精肉や刺身の赤身は赤く、白身は白さを強調することで、新鮮で美味しそうに演出します。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)34.2
首振角度(°)90
色温度2700Kタイプ
LED寿命(時間)40000
光色彩光色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
電圧(V)AC100
仕様ボルト取付仕様
材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
構造防湿型・防雨型
首振角度(°)115
保護等級IP43防湿
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
適合ランプ7.6WLED電球(下方向タイプ)用(E26)、7.1WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)
パッキン防湿強化パッキン採用
パネルテフロン膜付ガラス(透明)
取付面位置壁面・天井面取付可能
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。