照明器具 :「拡散器」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 消費電力(W)9.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 LEDLED一体型 皮相電力(VA)20(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)811 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング。他の防滴型とは違う安心の防水性能です。基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能
用途軒下取付専用。人感センサー連動タイプ 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 材質(本体)アルミ 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)55 人感センサー連動可 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング