照明器具 :「LED表示灯」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付 種別一般型(電池内蔵型) 取付天井埋込型 電圧(V)100 交換目安ランプ:60000時間 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz)50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.3 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 器具本体
定格電圧(V)AC100 適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098 材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上) 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売) 電球の種類LED
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売)
1台
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.8 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)2.3 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.048 サイズ(mm)218×62×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AM221-3620
1台
22,200 税込24,420
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.4 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.03 サイズ(mm)148×59×174 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS221-3208
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質枠:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.2 取付壁埋込型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111A 電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh 入力電流(A)0.025 サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS111-3626
1台
18,100 税込19,910
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質枠:樹脂(ホワイト) 質量(kg)2 取付壁埋込型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)1.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.037 サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AM111-3304
1台
25,700 税込28,270
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)2.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AV100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.055 サイズ(mm)218×48×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AL111-3211
1台
35,000 税込38,500
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)0.8 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111A 電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh 入力電流(A)0.025 サイズ(mm)148×47×174 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS111-3618
1台
15,900 税込17,490
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質本体:鋼板(ホワイト) 枠:鋼板(ホワイト) 質量(kg)8.7 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:A級 消費電力(W)10.5 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK92220×4本 電池交換電池:FK736 3.6V 700mAh×2 入力電流(A)0.19 サイズ(mm)450×73×450 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AK131-3333
1台
68,700 税込75,570
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.8 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)4.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AV100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.079 サイズ(mm)218×62×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AL221-3623
1台
39,100 税込43,010
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)1.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.037 サイズ(mm)218×48×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AM111-3209
1台
22,700 税込24,970
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面
エコ商品
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:10以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用
エコ商品
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92222×4本 材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)450 質量(kg)8.5(本体・表示板) 高さ(mm)450 消費電力(W)8.1 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2 LED内蔵 入力電流(A)0.155 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:50(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間
エコ商品
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付 セット内容FK92222×4本 材質本体:鋼板、枠:鋼板 寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75 質量(kg)8.5(本体・表示板) 本体:ホワイト、枠:ホワイト 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ交換の目安60000時間 入力電流(A)0.158 光度(cd)50以上 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面
エコ商品
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:20以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型一般型60分
エコ商品
アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 幅(mm)230 質量(kg)6.8(本体・表示板) 高さ(mm)372 消費電力(W)2.3 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.048 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 埋設深さ(mm)65 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)362
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型一般型20分
エコ商品
アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 長さ(mm)372 幅(mm)230 質量(kg)6.8(本体・表示板) 消費電力(W)2.2 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.047 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 埋設深さ(mm)65 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)362
1台
49,980 税込54,978
欠品中

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分
エコ商品
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 長さ(mm)520 幅(mm)235 質量(kg)8.5(本体・表示板) 消費電力(W)2.2 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 保護等級枠部:IP23 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.047 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)270 埋込穴長(mm)580 埋込高(mm)122
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型防雨型60分
エコ商品
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 幅(mm)236 質量(kg)6.9(本体・表示板) 高さ(mm)403 消費電力(W)2.3 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 保護等級IP43 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.048 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 埋設深さ(mm)67 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)270 埋込穴長(mm)460
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分
エコ商品
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 幅(mm)235 質量(kg)8.5(本体・表示板) 高さ(mm)520 消費電力(W)2.3 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 保護等級枠部:IP23 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.048 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)270 埋込穴長(mm)580 埋込高(mm)122
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×1
1台
55,980 税込61,578
32日以内出荷

取付壁埋込形 等級B級(BL形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)3.6 表示片面 光源寿命60000時間
1台
91,980 税込101,178
17日以内出荷

取付壁埋込形 等級B級(BH形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)4.9 表示片面 光源寿命60000時間
1台
99,980 税込109,978
17日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BH形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×1
1台
69,980 税込76,978
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.5 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
59,980 税込65,978
32日以内出荷

取付壁埋込形 等級B級(BL形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)3.6 表示片面 光源寿命60000時間
1台
109,800 税込120,780
17日以内出荷

取付壁埋込形 等級B級(BH形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)4.9 表示片面 光源寿命60000時間
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.5 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
45,980 税込50,578
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.5 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
48,980 税込53,878
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×1
1台
59,980 税込65,978
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
1台
96,980 税込106,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.6 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×2
1台
55,980 税込61,578
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
1台
56,980 税込62,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.6(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.6 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
86,980 税込95,678
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.8 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×2
1台
88,980 税込97,878
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BH形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
1台
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×2
1台
66,980 税込73,678
32日以内出荷