絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(12)
- 120~140未満(9)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(14)
- 200~220未満(13)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(6)
- 280~300未満(6)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(4)
- 450~500未満(3)
- 800~900未満(5)
- 1000~1200未満(10)
- 1200~1400未満(5)
- 1400~1600未満(4)
- 1800~2000未満(4)
- 2000~3000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(58)
- スタック・アンド・オプティーク(23)
- アキレス(18)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- TRUSCO(10)
- スタック(8)
- アズワン(5)
- DESCO(5)
- アズピュア(アズワン)(5)
- ケンエー(4)
- ホーザン(3)
- ブロードウォッチ(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- サンハヤト(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- 石井ブラシ産業(2)
- ケニス(2)
- 野宮産業(2)
- シシド静電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(12)
120~140未満(9)
160~180未満(8)
180~200未満(14)
200~220未満(13)
220~240未満(11)
260~280未満(6)
280~300未満(6)
300~350未満(10)
1000~1200未満(10)
全長(mm)をもっと見る

除電ブラシ ノンスパークJS-50-800
アキレス¥119,800税込¥131,7801セット(10本)3日以内出荷自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け仕様アルミホルダートラスコ品番805-2446材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維質量(g)150寸法L(mm)800寸法H(mm)50電極結束電極
静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型
スタック・アンド・オプティーク¥3,898税込¥4,2881個当日出荷耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。トラスコ品番291-5430全長(mm)180質量(g)10毛丈(mm)14耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
導電性樹脂柄除電器械取付ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥39,980税込¥43,9781個当日出荷把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。 どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。 本体にアース線用のホールがついています。 ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。用途静電気除去を目的とし、各種機械に取り付けて使用します。トラスコ品番307-3238全長(mm)500質量(g)240毛丈(mm)50表面抵抗値(Ω)5.85×10-2ブラシ長(mm)497RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.04
除電ブラシ ハード小判型
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。小半型なので作業効率が大です。用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。トラスコ品番287-4130幅(mm)60全長(mm)120材質/仕上台座:木毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)86タイプ小判型線径(Φmm)0.3毛丈(mm)13材質(毛)静電除去ナイロン SC毛幅(mm)50ブラシ長(mm)110
除電ブラシ ソフトS
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581本当日出荷コンパクトで片手でも持ちやすいタイプです。用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等にトラスコ品番287-4105全長(mm)115材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)質量(g)40タイプコンパクト線径(Φmm)0.06毛丈(mm)30材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド毛幅(mm)3表面抵抗値(Ω)10[[の-1乗]]Ωブラシ長(mm)100
除電ブラシ ソフトL
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ブラシ長が長いので広い面積でのご使用に便利です。毛量が多いのでホコリ払いに効果大。用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等にトラスコ品番287-4083全長(mm)450材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)質量(g)120タイプラージ線径(Φmm)0.06毛丈(mm)50材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド毛幅(mm)10表面抵抗値(Ω)10[[の-1乗]]Ωブラシ長(mm)300
静電気・ホコリ除去ブラシ STAC165
TGK(東京硝子器械)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。用途除電とホコリ、異物除去等(馬本毛を併用植にすることによりブラシのコシを強くしています)TGK品番553-25-11-21トラスコ品番831-4515型式STAC165全長(mm)265毛丈(mm)45毛幅(mm)125
除電ブラシ(ノンスパーク)
アキレス¥89,980~税込¥98,978~1箱(10本)3日以内出荷自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。電極通常電極電極長H(mm)20
高級帯電除去ブラシ
E-TUMG¥39,800税込¥43,7801本5日以内出荷強力な静電気除去 。帯電防止ナイロン毛(Φ0.06mm)が静電気を素早く逃がし、紙・プラスチック製品のホコリ付着を防止。ワイド90mmの毛幅 。広い面も一気に掃けるワイド設計。作業効率が大幅にアップ。長さ450mmのロングボディ 。手の届きにくい場所や大型製品の清掃にも最適。軽量112gで扱いやすい 。長時間の作業でも疲れにくい軽量設計。パッケージ込みでも210gと持ち運びも簡単。紙・プラ製品に最適 。印刷物、フィルム、樹脂パーツ、模型、電子部品などの静電気・ホコリ対策に。用途紙・プラ製品などの静電気・ホコリ除去用寸法(mm)80×450×20毛丈(mm)50本体質量(g)114毛材アクリル特殊繊維線径(Φ)0.06毛幅(mm)90
導電ブラシセット (サンダーロン製)
エスコ¥12,000税込¥13,2001セット翌々日出荷クリアケース付です。用途コロナ放電の促進が必要な静電気に敏感な用途での使用に最適全長(mm)90・120・152毛丈(mm)3.2・9.5・19.0材質(ブラシ部)サンダーロン (銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)毛幅(mm)3.2・8.0・9.5材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.038
導電ブラシセット (ステンレス製)
エスコ¥15,000税込¥16,5001セット翌々日出荷クリアケース付です。用途作業面に蓄積した静電気を除去するために使用寸法(mm)【精密用導電ブラシ】3.2×90・4.8×120・8.0×120・9.5×152全長(mm)90・120・120・152毛丈(mm)3.2・8.00・12.7・12.7 (4本組)材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.2・4.8・8.0・9.5 (4本組)材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.076
導電ブラシセット (真鍮製)
エスコ¥9,680税込¥10,6481セット4日以内出荷収納ケース付です。用途作業面に蓄積した静電気を除去するために使用全長(mm)90・115・120毛丈(mm)3.2・8.0・12.7材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)3.2・4.8・8.0材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.076
静電気除去マット
スタック・アンド・オプティーク¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)320×400質量(g)約23
大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷大型版印刷用フィルム、紙、段ボール等の除電およびホコリ除去など。 (アース機能付)材質柄;木、銅製テープ、毛材;有機導電性ゴールド繊維全長(mm)約850質量(g)約320毛丈(mm)50有効長(mm)ブラシ:650抵抗値102(Ω/□)線径(mm)0.07
静電気除去マット
スタック・アンド・オプティーク¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去。オペレーターの静電気除去にも有効。材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)400×480質量(g)約36
アルミバー型ステンレス繊維除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷印刷機、プリンター、製紙機器等の出口にセットして使用します。その他、製造ライン上での静電気除去に有効。耐熱性があり、高電圧から低電圧まで効率よく除電効果が得られます。材質本体/アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材/ステンレス繊維(12.0μm×100本束)全長(mm)300質量(g)約15毛丈(mm)10有効長(mm)ブラシ:300線径(mm)0.012
アルミバー型ゴールド除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線して使用してください。 (ベタ植毛、アース線付)材質本体;アルミ、毛材;有機導電性ゴールド繊維全長(mm)1000質量(g)約250毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値102(Ω/□)線径(mm)0.07
ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ
スタック¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ストロングカーボン繊維は耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。グリップ部分にアース機能付きです。用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。トラスコ品番835-5937材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維長さ(mm)【ブラシ部】300全長(mm)445タイプハンド木柄毛丈(mm)50毛材ストロングカーボン繊維毛幅(mm)6表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω・cm)ブラシ長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
除電ブラシ ステンレス繊維:金具タイプ 10本入 SVシリーズ
ケンエー¥13,980~税込¥15,378~1セット(10本)6日以内出荷ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。金属固定のため安定性に優れます。用途例:コピー機の排紙部や入口など
除電ブラシ サンダーロン繊維:金具タイプ 10本入 ZVシリーズ
ケンエー¥11,980税込¥13,1781セット(10本)6日以内出荷風合いよく、柔らかい対象物に適しているサンダーロン繊維を使用しています。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。金属固定のため安定性に優れます。用途例:パーソナルFAX/コピー基盤など仕様●ブラシ部:サンダーロン(R)繊維(電気固有抵抗値10×4^~5^Ω/cm、耐熱温度(非接触)約70℃●支持体:アルミ金具(0.4mm厚)●毛長:5mm●支持体幅:300mm●支持体高:10mm●左右端から50mmの位置に丸穴(Φ4.5)2か所開口●Rohs2対応品(2024年2月時点)●エコアクション21取得済み●※切断面端部から毛が抜ける場合がございます。 ●※注意:使用状況によっては電極抜けが発生する場合がございます。電極抜けを保証するものではございませんので、別紙取り扱い説明書をお読み頂き、ご注意してお取り扱い下さい。アズワン品番68-1985-23
静電気除去ブラシ STACシリーズ
スタック・アンド・オプティーク¥769税込¥8461個当日出荷STAC33専用アース線です。本体上部のハトメに差し込む部品を取り付けてあります。(STAC34,50も共通)。仕様●全長:1,000mm●重量:約5gアズワン品番68-0509-60
結束バンド用ベース 導電性/100個
エスコ¥11,500税込¥12,6501箱(100個)翌日出荷EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mm
静電気除去マット EA321ALシリーズ
エスコ¥4,000税込¥4,4001枚翌日出荷注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。仕様●サイズ(mm):108×140●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マット
エレナックス
ミッケル化学¥11,980税込¥13,1781箱(2本)6日以内出荷静電気をカットする防汚剤。仕様●ケースサイズ:270×220×315●成分:高分子系汚染防止剤、特殊静電気防止剤、イソプロピルアルコール、防腐剤、水アズワン品番65-9400-76
4.5mm ケーブルクランプ 導電性/100個
エスコ¥5,580税込¥6,1381箱(100個)翌日出荷。ESD対策、静電気の帯電防止に効果を発揮する配線固定用クリップです。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。金属製のクリップより取り扱いが簡単です。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。クランプを固定するビスはM4をご使用ください(別売)仕様●ケーブル径(mm):5.3●取付穴径(mm):4.5●入数:100●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●使用温度範囲:-40~85℃●用途:クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●サイズ(mm):ΦD/5.3、ΦD1/4.3、A/4.8、B/9.5、C/4.8、E/10.3、T/1.1
静電気除去マット EA321ALシリーズ
エスコ¥4,500税込¥4,9501枚翌日出荷。注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。仕様●サイズ(mm):180×235●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マット
結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個
エスコ¥11,700税込¥12,8701箱(100個)翌日出荷EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm
静電気帯電防止剤 イオライザー液
カスガ(KASUGA)¥41,980税込¥46,1781缶13日以内出荷透明度に優れ、乾燥が早くて使いやすいです。表面への付着力・耐摩耗性・帯電防止に優れています。仕様●容量:18L●表面抵抗値:1×10^10Ω程度●主成分:ノニオン系界面活性剤、IPA変性アルコール溶剤●使用ガス:LPG●消防法:危険物 第4類引火性液体、アルコール類、危険等級Ⅱ●※工業用製品です。アズワン品番65-6899-96
コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー
CONDOR(山崎産業)¥779税込¥8571個5日以内出荷窓用シートで水を使わず簡単キレイに!。今お使いの窓用シートが取り付けできる。気になる内窓の手アカ・油汚れもスッキリ!。収納に便利なフック穴付き。拭き上げ・ひどい汚れはモップで清掃。本体には専用モップ1枚付属。柄は伸縮柄になっています。用途窓ガラス・網戸掃除に材質シート/ポリエステル、レーヨン 液剤/水、界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤、抗菌剤、粘度調整剤、安定化剤、PH調整剤、香料幅(mm)230全長(mm)10質量(g)16奥行(mm)75商品タイプスペア
精密用導電ブラシ(銅合金)
エスコ¥2,020税込¥2,2221本翌日出荷仕様●ブラシ材質:サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)●ハンドル材質:ステンレス●毛先径:0.038mm●全長:120mm●毛幅:4.8mm●毛丈:8.0mm
静電気除去ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥4,798税込¥5,2781個当日出荷小型基板または小範囲の基板製造の際、配線プリント時の 除塵および静電気除去に有効です。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。 アルミボディー上部に結線用金具を組み込んでありますので、 必要に応じてアース線と接続することができます。 (別売り専用アース線あり)タイプコンパクト型線径(Φmm)0.15材質(柄部)アルミ、樹脂材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)108×100×30アズワン品番63-1331-73
静電気除去ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥6,998税込¥7,6981個当日出荷基板製造時の飛びハンダのハンダボール除去、異物除去、 フラックス除去に効果があります。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。タイプ竹柄型線径(Φmm)0.3材質(柄部)竹材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)240×65×15アズワン品番63-1331-23
6.4mm 絶縁ブラシ(ステンレス)
エスコ¥4,930税込¥5,4231本翌日出荷全長(mm)133線径(Φmm)0.076材質(ブラシ部)ステンレス先端形状曲材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)8(W)×4.8(L)
4.8mm 絶縁ブラシ(ステンレス)
エスコ¥5,240税込¥5,7641本翌日出荷全長(mm)160線径(Φmm)0.07毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)3.2×30