絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(2)
- M10(3)
- M12(1)
- M16(1)
- W1/4(3)
- W5/16(1)
- W3/8(2)
- W1/2(1)
- その他(2)
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- 水本機械製作所(19)
- エスコ(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- アイアイ(1)
- コンドーテック(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ハイロジック(1)
- ひめじや(1)
使用荷重
- 30~40kg未満(1)
- 50kg以上(4)
材質
- SUS304(7)
- ステンレス(7)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(2)
M10(3)
M12(1)
M16(1)
W1/4(3)
W5/16(1)
W3/8(2)
W1/2(1)
その他(2)

つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじミリネジ
丸カンボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
アンカープラグ付丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
スモール丸カン
AIOULE(ふじわら)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷アンカー付きのコンパクトでシンプルな丸カン金具です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)90種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)38寸法A(mm)30寸法t(mm)3寸法D(mm)6寸法B(mm)35寸法H1(mm)25寸法H2(mm)15
ブロンズアンカープラグ付丸カン
AIOULE(ふじわら)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)68種類連結金具寸法L(mm)22ねじ径W1/4使用荷重(kg)50寸法A(mm)36寸法D(mm)6寸法B(mm)28適合ドリル径(mm)11表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン
AIOULE(ふじわら)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)150種類連結金具寸法L(mm)50寸法H(mm)32ねじ径M10使用荷重(kg)30寸法A(mm)50寸法D(mm)8寸法B(mm)25表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工