絞り込み
使用荷重
- 10~50kg未満(5)
- 50~100kg未満(1)
- 100~500kg未満(1)
ブランド
- ひめじや
- 水本機械製作所(21)
- エスコ(14)
- TRUSCO(6)
- アイアイ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ニッサチェイン(4)
- コンドーテック(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- Wichard(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- スリーエッチ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- つくし工房(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- トップウォーター(1)
材質
- ステンレス(6)
「使用荷重」から絞り込む
10~50kg未満(5)
50~100kg未満(1)
100~500kg未満(1)

ステンレス スイベル
ひめじや¥699~税込¥769~1個当日出荷から7日以内出荷ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルアイスナップB型
ひめじや(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルアイスナップA型
ひめじや¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から7日以内出荷アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルアイスナップC型
ひめじや¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類スイベルスナップ寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W(mm)20
ステンレス スイベルアイスナップC型
ひめじや¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)50種類スイベルスナップ寸法L(mm)88寸法H(mm)15寸法d(mm)16使用荷重(kg)40寸法t(mm)6寸法S(mm)9寸法D(mm)5寸法W(mm)24
ステンレス スイベルアイスナップC型
ひめじや¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)22種類スイベルスナップ寸法L(mm)63寸法H(mm)10寸法d(mm)11使用荷重(kg)20寸法t(mm)5寸法S(mm)7寸法D(mm)3寸法W(mm)18