絞り込み
エコロジープロダクト
「使用荷重」から絞り込む

ミニクリップ ステンレス製
水本機械製作所(8件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(2個)当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数2
マガタマフック ステンレス
(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ステンレス製のマガタマフックです。 D型金具への接続に非常に便利です。用途ジョイント金具として材質SUS316種類アイスナップ寸法L(mm)50寸法D(mm)7.5寸法E(mm)10寸法D1(mm)2寸法W(mm)24参考使用荷重(kN)0.2
マガタマフック ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。
ニッケルスプリングスナップ
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(4個)当日出荷材質亜鉛ダイカスト材質/仕上亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ種類アイストラップ表面処理ニッケルメッキ仕上ニッケル
ステンレス ミニクリップ 長さ34mm
水本機械製作所(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具としてトラスコ品番849-1975材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ質量(g)6.6種類アイスナップ寸法L(mm)34寸法d(mm)6寸法t(mm)4.3寸法S(mm)6寸法W(mm)15寸法R(mm)5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.10