絞り込み
使用荷重(kg)
- 10kg以上(1)
ブランド
- 水本機械製作所(20)
- TRUSCO(6)
材質
- SUS304(20)
- SUS316(1)
- ステンレス(11)
使用荷重[kN]
- 0.2
- 0.005(4)
- 0.01(4)
- 0.02(5)
- 0.03(6)
- 0.05(8)
- 0.07(20)
- 0.08(4)
- 0.1(7)
- 0.147(2)
- 0.15(20)
- 0.196(6)
- 0.25(2)
- 0.29(11)
- 0.294(2)
- 0.39(2)
- 0.49(11)
- 0.78(2)
- 0.98(3)
- 1.18(3)
- 使用荷重[kN]をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

Sカンフック ステンレス製
水本機械製作所(10件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
物干しSフック(ストレート)
水本機械製作所(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ステンレス SフックSAD
水本機械製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
SカンSAE型 ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷片側の懐の深いSカンです。用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
Sカンフック ステンレス製
TRUSCO¥749税込¥8241個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス SカンSAE
水本機械製作所(4件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷片側の懐の深いSカンです。用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
ステンレス ひっかけSカン
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)51寸法d(mm)6寸法r(mm)20寸法W(mm)38寸法s(mm)25H(mm)51使用荷重(kN)0.202018年トラスコ掲載ページ2 0966
物干しSフック(ツイスト)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ステンレス Sカン
水本機械製作所¥309~税込¥340~1個当日出荷フックの片側が深く口を開いた設計になっています。用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
スーパーロングSカン6ミリ
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
Sカン(SAF型)
TRUSCO¥309税込¥3401袋当日出荷ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番208-1075材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)17寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15アズワン品番64-8743-26使用荷重(kN)0.20
ステンレス Sフック(ストレートタイプ)
水本機械製作所¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途ジョイント金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)6寸法W(mm)14
ステンレス Sカンフック 線径5mm長さ62mm
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2671材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)21種類Sカン寸法L1(mm)62寸法S(mm)8.5寸法D(mm)5寸法L2(mm)52寸法W(mm)26寸法R(mm)7.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス 豆Sカン
水本機械製作所¥209税込¥2301個翌々日出荷Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
SカンSAF
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷材質ステンレス質量(g)17種類Sカン寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ステンレス 連結Sカン
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.20
ステンレス Sカンフック
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類Sカン包装JAN付袋入り
ステンレス 豆Sカン
水本機械製作所¥289税込¥3181袋4日以内出荷から5日以内出荷他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
豆Sカン
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン