絞り込み
使用荷重
ブランド
- モノタロウ(1)
- 水本機械製作所(14)
- エスコ(6)
- ハイロジック(4)
- ひめじや(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- ラクテム(2)
- コンドーテック(1)
- TRUSCO(1)
- 友屋(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
エコロジープロダクト
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(10)
0.1kN未満(4)
0.2~0.3kN未満(10)
0.5~0.6kN未満(3)
1~2kN未満(3)
5~10kg未満(2)
10~50kg未満(14)
50~100kg未満(6)
100~500kg未満(1)

丸カンプレート ステンレス
(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質SUS316
ステンレス丸カンプレート
TRUSCO(6件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
パッドアイ丸カン ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
ステンレス 丸カンプレート
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類丸カンプレート表面処理(本体)電解研磨
ステンレス アイプレート丸カン
ひめじや¥699税込¥7691個当日出荷座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)39種類丸カンプレート寸法L(mm)30寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法D(mm)5寸法B2(mm)23寸法A1(mm)30寸法B1(mm)35寸法A2(mm)18
座付丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷アイプレートに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
丸カンプレート ステンレス製
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個当日出荷丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
パッドアイ丸カン ステンレス 皿木ねじ付
ラクテム¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
ステンレス ネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト種類丸カンプレート包装JAN付袋入り材質(アンカープラグ)亜鉛ダイキャスト
ステンレス ダイアモンドアイ丸カン
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート寸法T(mm)3
ステンレス アイプレート丸カン
ひめじや(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)131種類丸カンプレート寸法B2(mm)35寸法A1(mm)39寸法B1(mm)50寸法A2(mm)25
ステンレス アイプレート丸カン
ひめじや¥799税込¥8791個当日出荷座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)69種類丸カンプレート寸法L(mm)40寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法D(mm)6寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法A2(mm)20
丸カンプレート
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個5日以内出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
角型アイプレート リング付
友屋¥869税込¥9561個4日以内出荷スタンドやイーゼルなどに取り付けて転倒防止、盗難防止にオススメ材質ステンレス外径×内径(Φmm)【リング】40×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース:30×20×35
丸カンプレート ステンレス 皿木ねじ付
ラクテム¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷から6日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS316材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
40x50mm/Φ50.2 回転パッドアイ(リング付)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷チェーンのよじれ防止に材質SUS304穴径(Φmm)5.3線径(Φmm)7.9リング径(Φmm)50.2
丸カンプレート
水本機械製作所¥819税込¥9011個当日出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-2206材質ステンレス(SUS304)質量(g)39寸法H(mm)19.5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)2.5寸法d(Φmm)4.2寸法B2(mm)22寸法A1(mm)30寸法B1(mm)34寸法A2(mm)18寸法L(Φmm)30参考使用荷重(kN)0.15入数20
ステンレス座付丸カン
ジョー・プリンス竹下¥769~税込¥846~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座付丸カン
ジョー・プリンス竹下¥739~税込¥813~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パッドアイ丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具。丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
ステンレス 回転丸カンプレート
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
ステンレス 回転パッドアイ丸カン
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。回転するのでチェーンなどからみません。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート包装JAN付袋入り
ステンレス ラウンドアイ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷座部分が円形です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート包装JAN付袋入り
8mm パッドアイ 丸カン
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷エスコ品番EA638MB-3材質ステンレス(SUS304)質量(g)142種類丸カンプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)33使用荷重(kg)30プレート寸法(mm)50×80寸法T(mm)3寸法B2(mm)65寸法A1(mm)50寸法B1(mm)80リング内径(Φmm)45寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.29リング線径(Φmm)8