絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(3)
  • 8(2)
  • 10(6)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(6)
  • 18(2)
  • 19(6)
  • 20(8)
  • 24(2)
  • 25(13)
  • 30(6)
  • 38(4)
  • 40(1)
  • 50(19)
  • 75(5)
  • 100(2)
  • 102(1)
  • 250(1)
  • 1250(1)
特長
  • はがせる(3)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(6)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(7)
  • 耐久(4)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(6)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11
  • 0.05(122)
  • 0.08(86)
  • 0.09(61)
  • 0.1(181)
  • 0.12(70)
  • 0.13(124)
  • 0.14(78)
  • 0.15(106)
  • 0.16(112)
  • 0.17(63)
  • 0.18(115)
  • 0.2(175)
  • 0.23(47)
  • 0.25(45)
  • 0.3(60)
  • 0.4(59)
  • 0.5(106)
  • 0.8(99)
  • 1(136)
  • 1.1(56)
用途
  • 用途固定・仮止め用(5)
  • 用途塗装・養生用(5)
  • 用途多用途(2)
  • 用途梱包用(4)
  • 用途結束用(2)
  • 用途隙間用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • アルミ箔(9)
  • オレフィン系(1)
  • グラスファイバー(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(9)
  • ポリプロピレン(3)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(1)
  • 紙系(8)
  • 銅箔(1)
テープ長さ(m)
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 18(3)
  • 20(6)
  • 25(8)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(11)
  • 55(5)
  • 66(2)
  • 90(1)
0.25・0.5・5・10・18・20・25・30・40・50・55・66・90
粘着剤
  • その他(1)
  • アクリル系(6)
  • ゴム系(6)
  • ホットメルト系(2)
その他・アクリル系・ゴム系・ホットメルト系
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(5)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(9)
  • 色迷彩色(1)
オレンジ・クリア・グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・迷彩色
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • セキスイ(6)
  • エスコ(3)
  • ニトムズ(3)
  • マクセル(3)
  • オカモト[安全靴・作業靴](2)
  • カモ井加工紙(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日東電工(2)
  • エーモン(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • ニチバン(1)
  • 中興化成工業(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • 清和産業(1)
  • ホリコー(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・セキスイ・エスコ・ニトムズ・マクセル・オカモト[安全靴・作業靴]・カモ井加工紙・TRUSCO・日東電工・エーモン・寺岡製作所・Denka(デンカ)・ニチバン・中興化成工業・tesa(テサ/テサテープ)・清和産業・ホリコー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ 一般用 モノタロウ両面テープ 一般用モノタロウ(171件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
クラフトテープ No.500 セキスイクラフトテープ No.500セキスイ(67件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
塗装養生用テープ TRUSCO塗装養生用テープTRUSCO(2件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
仕様手で切れる引張強度35.2N/10mm粘着力2.8N/10mm主な用途塗装養生用
マスキングテープ BENKEI カモ井加工紙マスキングテープ BENKEIカモ井加工紙(4件のレビュー)
799税込879
1セット(6巻)
当日出荷
強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。
用途建築塗装用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.11引張強度(N/15mm)51.6粘着タイプ強粘着
ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNSセキスイ(9件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズマスキングテープ(建築塗装用)ニトムズ(1件のレビュー)
699税込769
1セット(8巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
スーパークラフトテープ No.504NS セキスイスーパークラフトテープ No.504NSセキスイ(30件のレビュー)
289税込318特価
1巻
当日出荷から翌日出荷
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
スパットライト セキスイスパットライトセキスイ(4件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
手でスパッと切れるため作業がスピーディー。 テープ引き出しが軽く、スムーズ。 各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。タック(ボールNo.)16粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)36
アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)アルミ箔テープ 4253M(スリーエム)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から5日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
透明フィルム両面テープ 清和産業透明フィルム両面テープ清和産業(10件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0ボールタック20/32粘着力(N/10mm)6.35粘着力(N/20mm)12.7適合用途低VOC、透明主なワークパーツ
仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム)仮固定用テープ 88983M(スリーエム)(13件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷から93日以内出荷
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.767 #50寺岡製作所(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
マスキングテープ 220W カモ井加工紙マスキングテープ 220Wカモ井加工紙(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(40巻)
欠品中
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
用途軽包装用
アルミクラフト粘着テープ マクセルアルミクラフト粘着テープマクセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
塗装養生テープ TRUSCO塗装養生テープTRUSCO
669税込736
1巻
当日出荷
作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。粗面への接着力も良く、手で簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
用途建築塗装作業用に最適ですトラスコ品番539-8648材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.11ホワイト長さ(m)50引張強度35.2N/10mm粘着力2.8N/10mm
メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 851A3M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
当日出荷から36日以内出荷
シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
結束テープ エーモン結束テープエーモン(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車外での配線結束に便利なテープ 耐熱、耐候に優れている 柔軟で凹凸面にフィットするため、隙間なくきれいに巻きつけられる 低フォギング性があり、高温環境でも有害物質が発生しにくい
主な用途結束用
スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL 3M(スリーエム)スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。
用途すき間シール、防水・防湿シールに。トラスコ品番542-3325基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)3.92粘着力(N/25mm)9.8特性耐熱、耐寒
はがせる Easy Cut Tape ニトムズはがせる Easy Cut Tapeニトムズ
269税込296
1個
当日出荷
手で簡単に切れる。貼ってはがせる。 フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。 テープが強く、ひっぱっても切れにくい。 巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。
用途ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに質量(g)122寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.11×48×20主な用途結束/仮止め粘着タイプはがせる
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10tesa(テサ/テサテープ)
599税込659
1巻ほか
当日出荷
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムクロステープライトNo.187 ニチバンフィルムクロステープライトNo.187ニチバン
15,980税込17,578
1箱(30巻)
当日出荷
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。 基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途各種養生資材の仮止め、固定用。幅(mm)50厚さ(mm)0.11長さ(m)25伸び(%)18引張強度(N/10mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
チューコーフローファブリック カット品 中興化成工業チューコーフローファブリック カット品中興化成工業
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
メッキマスキング用アルミテープ マクセルメッキマスキング用アルミテープマクセル
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から62日以内出荷
スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。
用途(1) メッキマスキング用
コンクリート保水養生テープ 2227HP 3M(スリーエム)コンクリート保水養生テープ 2227HP3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。 貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上主な用途養生用接着力(N/cm)(モルタル)0.8引張強度(N/cm)36再剥離可能
極細養生テープ ホリコー極細養生テープホリコー
1,698税込1,868
1箱(10巻)
当日出荷から5日以内出荷
養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
25mmx55m アルミ箔テープ エスコ25mmx55m アルミ箔テープエスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-25材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
提督迷彩 カモフラージュテープ セキスイ提督迷彩 カモフラージュテープセキスイ
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。イベントや学校行事の装飾でも大活躍な柄付きの養生テープです
用途仮止め、養生用に。厚さ(mm)0.11テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.2粘着力(N/25mm)5.5
紙両面テープ NO.6712 オカモト[安全靴・作業靴]紙両面テープ NO.6712オカモト[安全靴・作業靴]
19,980税込21,978
1セット(72巻)ほか
12日以内出荷から13日以内出荷
紙基材なので加工が容易です。
用途一般接着用、書類や図面の貼り合わせ、カレンダー・ポスターの固定仕様手で切断可能材質基材:紙、粘着剤:アクリル系粘着力(N/10mm)5.12剪断接着力200N/10mm主なワークパーツ
19mmx55m アルミ箔テープ エスコ19mmx55m アルミ箔テープエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-19材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
アルミクラフトテープ ニトムズアルミクラフトテープニトムズ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途各種ダクトの固定・目地シールに。幅(mm)50質量(g)530長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.8引張強度(N/10mm)75粘着力(N/25mm)17粘着タイプ強接着力
導電性粘着テープ ニトホイルCT-311E 日東電工導電性粘着テープ ニトホイルCT-311E日東電工
6,898税込7,588
1巻
9日以内出荷
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドにすぐれています。 圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。 経日による抵抗値の上昇がわずかです。
用途電子・電気機器のアース取り、電磁波シールド用材質基材:圧延銅箔、粘着剤:アクリル系茶褐色粘着力7.5N/10mm
不織布両面テープ NO.6730S オカモト[安全靴・作業靴]不織布両面テープ NO.6730Sオカモト[安全靴・作業靴]
24,980税込27,478
1セット(150巻)ほか
12日以内出荷
薄手タイプです。 不織布基材なので加工が容易です。
用途各種銘板固定用仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着力(N/10mm)5.12剪断接着力235N/10mm主なワークパーツ
難燃ハーネステープ Denka(デンカ)難燃ハーネステープDenka(デンカ)
66,980税込73,678
1ケース(160巻)ほか
11日以内出荷から21日以内出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性難燃性、耐電性
表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白 日東電工表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白日東電工
69,980税込76,978
1箱(2巻)
11日以内出荷
貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。トラスコ品番450-0951材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1250厚さ(mm)0.11長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルテープ 859 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8593M(スリーエム)
11,980税込13,178
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです オレフィン系素材にも接着力が良好です
用途シールや固定。
カモフラージュテープ N738OD セキスイカモフラージュテープ N738ODセキスイ
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途仮止め、養生用に。
50mmx55m アルミ箔テープ エスコ50mmx55m アルミ箔テープエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-50材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
導電性テープ No.5805 マクセル導電性テープ No.5805マクセル
119,800税込131,780
1ケース(8巻)
8日以内出荷
両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミ、銅などの導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
用途除電ブラシ用タック(ボールNo.)6

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ