絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・セキスイ・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・オカモト・リンレイテープ・エクト・中興化成工業・日東エルマテリアル・古藤工業(Monf)・岩田製作所・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
3,784件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールテープ カクダイ

    シールテープ

    カクダイ
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
  • 透明OPPテープ(90ミクロン) キラックス

    透明OPPテープ(90ミクロン)

    キラックス
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
    用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.45以上テープ厚さ(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用) 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)

    日東電工(旧:Permacel)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)220(30分)テープ厚さ(mm)0.06
  • ループカーペット用マヂックステッカー マサル工業

    ループカーペット用マヂックステッカー

    マサル工業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタ等の固定
    テープ長さ(m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ムシむしパッキンI パネフリ工業

    ムシむしパッキンI

    パネフリ工業(3件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
    用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
  • 両面接着テープNO.535A 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープNO.535A

    日東電工(旧:Permacel)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
    用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12クリア粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
  • ポリイミド電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    ポリイミド電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
  • 粘着コーテープ エスコ

    粘着コーテープ

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    電気絶縁性に非常に優れています。 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。 カット性に優れ、手で切ることができます。 初期粘着性に優れています。 配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336適合品。 耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
    用途配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用エスコ品番EA944NP-131材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 3M スコッチ ビニール補修用テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ ビニール補修用テープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!
    トラスコ品番542-3562使用温度範囲(℃)-20~70テープ幅(mm)25.4基材ポリエチレンテープ長さ(m)5.08テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途補修用粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)1.9
  • 住宅用気密パッキン ニトムズ

    住宅用気密パッキン

    ニトムズ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
  • ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所

    ノーメックス粘着テープ NO.560S #3

    寺岡製作所
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3
  • 布両面テープ ニチバン

    布両面テープ

    ニチバン(1件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    基材が布(スフ)なので、手でも切れます。 木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
    用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。引張強度(N/25mm)130.9剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • 超強力両面テープ プラスチック用 厚手 (箱) ニトムズ

    超強力両面テープ プラスチック用 厚手 (箱)

    ニトムズ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着 低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に質量(g)140厚さ厚手粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • アルミ箔基材片面テープ 共同技研化学

    アルミ箔基材片面テープ

    共同技研化学(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻ほか
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。質量(g)650基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)22.5粘着タイプ強粘着
  • シリコン・ゴムテープ 超ぴた W.A.S

    シリコン・ゴムテープ 超ぴた

    W.A.S(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    -50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
    伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
  • 粘着性ポリエチレン絶縁テープ 古藤工業(Monf)

    粘着性ポリエチレン絶縁テープ

    古藤工業(Monf)(7件のレビュー)
    489税込538
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
    用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
  • 布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN13-50橙 ニチバン

    布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN13-50橙

    ニチバン
    1,098税込1,208
    1巻
    5日以内出荷
    強粘着で抜群の保持力です。巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。黄土色の他に11色のカラーバリエーションがあります。重梱包。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。無溶剤。製造時、有機溶剤を使用していません。重ねて貼れる。テープを貼った上から重ね貼り可能です。字が書ける。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
    用途重量段ボールなどの封かん。色による識別包装など。幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)25基材ポリラミスフ粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)4.87引張強度(N/10mm)59.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープNo.650S

    寺岡製作所
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。厚さ(mm)0.05茶褐色長さ(m)20基材カプトン(R)フィルム粘着剤シリコーン系主な用途絶縁、固定、マスキング、スプライシング粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/10mm)49.04RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
  • フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ ホンダフロー

    フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ

    ホンダフロー
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
    材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤粘着部青色・非粘着部白色長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル用両面テープ アクリサンデー

    アクリル用両面テープ

    アクリサンデー
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    透明度の高いシート型の両面テープです。
    用途他素材との接着にお使いください。材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.5
  • 標示テープ 立入禁止 日本緑十字社

    標示テープ 立入禁止

    日本緑十字社
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
    用途工場内等での注意喚起に。仕様ラベル使用の場合:47枚トラスコ品番354-0340材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.04表示内容立入禁止引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1粘着力(N/25mm)5.1サイズ(mm)紙:72RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)92
  • ボンドブレーカー 尾崎亀商店

    ボンドブレーカー

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    159税込175
    1巻
    当日出荷
    シーリング材の三面接着を防ぎます ノリ付きバックアップ材などを詰められない目地などに使用してください
  • 建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙

    建築塗装用テープ 弁慶

    カモ井加工紙(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(5巻×10パック)
    当日出荷
    強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。
    用途建築塗装用
  • 片面スーパーブチルテープ マクセル

    片面スーパーブチルテープ

    マクセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
    用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。トラスコ品番161-0202材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)830タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.8引張強度(N/10mm)59特性防水、気密性、防湿性最大テープ外径(Φmm)153再生材使用使用
  • フォーム基材両面テープ No.5713 日東電工(旧:Permacel)

    フォーム基材両面テープ No.5713

    日東電工(旧:Permacel)
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。耐久性に優れています。
    用途ネームプレートの接着。化粧モール材の接着。電子機器や部品の固定・シーリング用。厚さ(mm)0.33長さ(m)10対SUS粘着力(N/10mm)4.95主なワークパーツ
  • ポリイミドフィルム 北新

    ポリイミドフィルム

    北新
    3,998税込4,398
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ポリイミドフィルムとしての耐熱性、機械特性、電気特性、耐薬品性があり、難燃規格としては厚み25μ~175μについてUL 94V-0を取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐久フロアサインズ ニトムズ

    耐久フロアサインズ

    ニトムズ
    339税込373
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    床面用コーナー表示・サイン表示の高耐久性新シリーズです。フォークリフトやパレットの擦れや破れに強く、剥がしやすいテープです。
    用途パレット、マテリアル、機器の保管場所を定めるために
  • 中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル

    中輝度蓄光テープ JBクラス

    日東エルマテリアル
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-128材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 強粘着 多用途補修テープ 古藤工業(Monf)

    強粘着 多用途補修テープ

    古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。
    用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ(緑)低粘着 カネロン化学

    表面保護テープ(緑)低粘着

    カネロン化学(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    主な用途表面保護用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着
  • アルミ粘着テープ 日本緑十字社

    アルミ粘着テープ

    日本緑十字社
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.05
  • バッグシーラー用テープ Cタイプ オープン工業

    バッグシーラー用テープ Cタイプ

    オープン工業
    4,798税込5,278
    1箱(20巻)
    当日出荷から3日以内出荷
  • アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m

    日東エルマテリアル
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2357質量(g)280粘着力(N/10mm)8引張強度(N/10mm)10
  • 包装用布粘着テープ #383 リンレイテープ

    包装用布粘着テープ #383

    リンレイテープ
    359税込395
    1巻ほか
    当日出荷
    コストパフォーマンスを追及した商品です。薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ
    用途中~軽梱包用伸度(%)8粘着力(N/10mm)7.1巻戻し力(N/10mm)0.65引張強度(N/10mm)36.5保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライマー メグロ化学

    プライマー

    メグロ化学
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    シーリングテープ専用密着剤。シーリングテープの密着力を向上させる。
    仕様溶剤系塗料(エアゾール)主成分アクリル系樹脂他社品番インレット品番:041018主なワークパーツ
  • 漏れ止めテープ シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    漏れ止めテープ シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
    用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
  • 電動テープカッター オートフィードカッターユニット エクト

    電動テープカッター オートフィードカッターユニット

    エクト(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様差込口:平3ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルックテープ(貼替え防止用) 王子タック

    デュアルックテープ(貼替え防止用)

    王子タック(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    テープを剥がすと、「切り取り・改ざん厳禁」等の文字が残るようになっています。
    用途個人宅配物の封緘、封印用 領収済シール その他、いたずら、盗難防止を目的とした多様な用途にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ