カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
用途
保護用(94)
固定・仮止め用(207)
塗装・養生用(186)
塩ビ・プラスチック用(14)
多用途(87)
掲示用(30)
梱包用(220)
滑り止め用(190)
窓・サッシ用(24)
粗面用(35)
結束用(60)
表示・安全用(159)
補修用(74)
車用(53)
隙間用(85)
電気・電子用(230)
基材
- OPP(48)
- その他(165)
- アクリル系(161)
- アルミ箔(208)
- ウレタン系(14)
- オレフィン系(70)
- グラスファイバー(69)
- ゴム系(178)
- フッ素樹脂(144)
- プラスチック(24)
- ポリイミド(32)
- ポリウレタン(19)
- ポリエステル(280)
- ポリエチレン(414)
- ポリプロピレン(128)
- 塩ビ(234)
- 布系(481)
- 紙系(232)
- 金属(23)
- 銅箔(30)
- 基材をもっと見る
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(81)
- エスコ(422)
- 3M(スリーエム)(342)
- 日東電工(旧:Permacel)(264)
- ニトムズ(256)
- TRUSCO(161)
- 寺岡製作所(157)
- ニチバン(144)
- マクセル(119)
- セキスイ(79)
- 日本緑十字社(74)
- tesa(テサ/テサテープ)(71)
- オカモト(57)
- リンレイテープ(56)
- エクト(46)
- 中興化成工業(45)
- 日東エルマテリアル(45)
- 古藤工業(Monf)(43)
- 岩田製作所(42)
- WAKI(和気産業)(42)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・セキスイ・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・オカモト・リンレイテープ・エクト・中興化成工業・日東エルマテリアル・古藤工業(Monf)・岩田製作所・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷テープが非常に柔らかく追従性に優れます。両面テープによる接着が困難であったコンクリート、ブロック等の凸凹面に対しても良好な接着性を示す。用途金属、ガラス、木材などの接合・表札点字タイルの固定・屋根継ぎ手の固定、シール材としての使用・モール、エンブレムなどの固定・金属同士、金属プラスチック間の接合、名盤と各種下地幅(mm)20厚さ(mm)0.85長さ(m)5
すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ
エスディアイ¥549~税込¥604~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止。汚れたら拭き取るだけ。タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に。剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい。本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙幅(mm)3厚さ(mm)0.65長さ(m)3主な用途固定、滑り止め、仮止め特性はがせる、張り直しができる
再帰性反射テープ
オラフォル(ORAFOL)¥15,980~税込¥17,578~1巻3日以内出荷テープ幅(mm)50主な用途トラック・トレーラー等のマーキングにRoHS指令(10物質対応)対応特性反帰性反射、耐水、耐候
マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥619~税込¥681~1巻当日出荷鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材両面テープ”68618”
tesa(テサ/テサテープ)¥579~税込¥637~1巻当日出荷発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔テープ 粘着あり
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。仕様粘着テープ付厚さ(mm)0.02色茶褐色長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~80基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)粘着剤アクリル系融点(℃)255RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプあり
イラックステープVZL
住友電気工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30~105主な用途結束用/保護用/電気・電子用難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
ノンスリップテープ 50mm幅
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090
寺岡製作所¥5,598~税込¥6,158~1巻当日出荷から22日以内出荷熱伝導性、絶縁性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 高い絶縁性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3
ダンプロンスリム
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,998税込¥2,1981セット(8巻)当日出荷卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)50伸び(%)70引張強度(N/10mm)22粘着力(N/25mm)112018年トラスコ掲載ページ6 1902
ラインテープ ゴミゼロタイプ
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
くるっとロール つまみができるテープカッター
三好製作所(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷ワンタッチでつまみができるテープカッターで、切替で通常のカッターとしても使えます。12~18mm幅のテープが使えます。材質ABS樹脂質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ6 1921
耐久ラインテープDLT-801
ニトムズ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻ほか当日出荷高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。用途工場や倉庫での区分ライン表示に伸び(%)134主な用途表示・安全用粘着力(N/20mm)13引張強度(N/20mm)180(横方向)粘着タイプ強粘着
クラフト粘着テープSE PK-2370
ニトムズ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781ケース(50巻)6日以内出荷巻き戻しが軽く粘着剤も強く無溶剤で環境にやさしいです。用途小荷物、小包の包装用に段ボールの封かんに幅(mm)50厚さ(mm)0.13質量(g)250長さ(m)50引張強度46.7N/10mm主な用途梱包用
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL
日東電工(旧:Permacel)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系色ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
KGK 薄手強力両面テープZ
共同技研化学¥779~税込¥857~1巻ほか当日出荷基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.3長さ(m)10粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
多用途厚手強力両面 #515
まつうら工業(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から8日以内出荷厚手(0.25mm)タイプの不織布基材両面テープです。用途軽量内装材の固定にRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
テープディスペンサー
ヤエス軽工業¥82,980税込¥91,2781台当日出荷可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。 一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。 簡単なテープセット。 あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。 刃の交換も簡単、安全で、調整不要。 ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。 綺麗で、シャープな切り口。 テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。 1台で何種類ものテープをカット。 1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。 設定モードにより、カット枚数を設定可能。適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数材質ABS電源AC100V・50/60Hz・25W本体質量(kg)1.9本体寸法(mm)奥行258本体寸法(mm)幅126本体高さ(mm)150ヒューズ2Aテープ長さ設定範囲(mm)15~70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
耐久ラインテープ
アズワン¥7,940税込¥8,7341個当日出荷耐薬性のある丈夫なラインテープ。 耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。 油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。 はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです 不燃性 抗菌・防カビ加工済材質芯/プラスチック取付方式テープ特性耐久
導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔)
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)37
ガードテープ(再はく離タイプ)
日本緑十字社(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から翌々日出荷しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。厚さ(mm)0.2主な用途表示・安全用再剥離可
3M スリーエム スコッチ 梱包用テープ 布テープ 軽量物用
3M(スリーエム)¥539税込¥5931巻当日出荷強い粘着力の布テープです 重ね貼りもできてしっかり梱包。引っ越しなど様々な作業で活躍!用途段ボールの梱包、小包などの荷造りに。 封かん、補強などに。トラスコ品番835-4269材質[テープ]基材:合繊布、粘着剤:ゴム系粘着剤芯径(mm)76主な用途梱包用環境対応巻芯には再生紙を使用GPNエコ商品ねっとグリーンマーク(巻芯)テープタイプ重ね貼り可
スーパーカットテープ養生用#620
リンレイテープ¥11,980~税込¥13,178~1箱(36巻)ほか当日出荷から11日以内出荷手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。用途一般養生用伸度(%)16主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.24巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)57.9保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可
スケルトンクロス粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻当日出荷半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。引張強度(N/25mm)100紙管径(inch)3引張強度(N/10mm)40
布テープカラーOD-001
オカモト¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷カラーバリエーションがあり、製品ごとなどで使い分けをすることが可能です。用途重梱包質量(g)315引張強度(N/10mm)44.2
OPPテープNo.333
オカモト(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(30巻)ほか当日出荷から4日以内出荷耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670
寺岡製作所¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷テープ背面の静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 粘着剤が厚く強粘着力です。用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定や仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
クッションフロア用両面テープ No.539
ニトムズ(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷段差のない美しい仕上がり。用途クッションフロアやニードルパンチの固定に。主なワークパーツ
テープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻
コクヨ¥569税込¥6261個翌々日出荷使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。刃の山・谷すべてが刃になっている特殊加工刃によって、軽い力でまっすぐに切ることができます。特殊加工刃はケガをしにくい設計ですセロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です切ったテープの切り口はまっすぐキレイです小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます※名入付属品小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)色ホワイト質量(g)44対応小巻き
モヘアシール
トップ(エイト)¥2,298~税込¥2,528~1巻(2.5m)ほか翌日出荷復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
多用途 両面粘着テープ GPT-020F
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。色透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.2主な用途多用途材質(バッキング)(キャリア)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性両面
樹脂切削固定用両面テープ
ホリコー(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。用途金属素材の固定、加工対象の固定時など
両面テープ ナイスタックTM 一般タイプ
ニチバン¥3,698税込¥4,0681箱(3巻)当日出荷簡易包装でシュリンクパックを削減できます。用途書類や図面などの貼り合わせ。ポスター、カレンダーの掲示。レイアウトや編集作業にRoHS指令(10物質対応)対応
導電性両面シートテープ 9711S-200
3M(スリーエム)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5431材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.2色黒サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5.7
アルミテープ
ニチバン¥269税込¥2961巻当日出荷熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。用途流し台、ガスレンジの継ぎ目水漏れの防止。装飾、キズ、サビ補修。トラスコ品番124-6987材質支持体:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙幅(mm)30厚さ(mm)(はく離紙)0.12色シルバー質量(g)40長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10枚)当日出荷機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)用途電気絶縁用(モーター、トランス)色乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応