絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・セキスイ・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・オカモト・リンレイテープ・エクト・中興化成工業・日東エルマテリアル・古藤工業(Monf)・岩田製作所・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
3,785件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ

    3M(スリーエム)
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷
    黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
  • 耐熱マスキングテープ”5413” 3M(スリーエム)

    耐熱マスキングテープ”5413”

    3M(スリーエム)
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系主な用途部品仮固定、耐熱マスキング特性耐熱、耐薬品
  • ニトフロン粘着テープ 973ULS 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ 973ULS

    日東電工(旧:Permacel)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
    厚さ(mm)0.13長さ(m)10
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    5,390税込5,929
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105
  • スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニング

    スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ

    コーニング
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。
    用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
  • COBRAノンスリップテープ アサヒペン

    COBRAノンスリップテープ

    アサヒペン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スリップによる転倒事故の抑制に! 離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
    用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。材質鉱物粒子、PVC、アクリル系粘着剤長さ(m)3主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトオリーブテープ NO.150 寺岡製作所

    ライトオリーブテープ NO.150

    寺岡製作所
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の布テープに比べて軽くてコンパクトなため、持ち運びに便利な布テープです。 簡単に手で切れ、かつしなやかで強力な粘着力を発揮します。 No.141やNo.142に比べ軽くてコンパクトです。
    用途一般包装。 段ボール包装。 各種の仮止め・結束・保護など。材質特殊織物(ポリエチレンラミネート)厚さ(mm)0.26クリーム長さ(m)25粘着剤ゴム系包装形態ピロー包装主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.312引張強度(N/25mm)125.2引張強度(N/10mm)50.1粘着力(N/25mm)13.28RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)119テープタイプ手で切れる、字が書ける
  • 低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
    用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
  • ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム

    日東電工(旧:Permacel)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VOC 両面テープ NO.7733 寺岡製作所

    低VOC 両面テープ NO.7733

    寺岡製作所
    179税込197
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    粘着性に優れています。 環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。 厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。
    用途内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。 軽包装・封筒などの封緘。仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
  • 防曇・防汚フィルム TRUSCO

    防曇・防汚フィルム

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
    用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。仕様別作可否:可トラスコ品番207-2743幅(mm)1000厚さ(mm)0.17材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)450長さ(m)1粘着力0.03N/25mmアズワン品番64-8403-82
  • 導電性片面銅箔エンボステープ 3M(スリーエム)

    導電性片面銅箔エンボステープ

    3M(スリーエム)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます 導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます ハンダ付けが可能です
    用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4924 シリコーンゴム接着用 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4924 シリコーンゴム接着用

    3M(スリーエム)
    6,798税込7,478
    1巻
    当日出荷
    片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能なVHBテープです
    用途シリコーン材料の固定。トラスコ品番161-5569
  • 透けるノンスリップテープ(平面用) TRUSCO

    透けるノンスリップテープ(平面用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。厚さ(mm)0.8引張強度(N/25mm)383
  • アルミテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アルミテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
    用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。幅(mm)50厚さ(mm)0.09長さ(m)50使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
  • ビニールテープ NO.2100STVH 黒 日東電工(旧:Permacel)

    ビニールテープ NO.2100STVH 黒

    日東電工(旧:Permacel)
    39,980税込43,978
    1箱(10巻×20パック)
    当日出荷
    低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
    用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    9,898税込10,888
    1巻
    5日以内出荷
    機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
    用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516

    日東電工(旧:Permacel)
    339税込373
    1巻
    当日出荷
    曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。
    用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
  • カラーシールテープ カクダイ

    カラーシールテープ

    カクダイ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷
    クローム継手の露出配管において接続部を目立ちにくくし外観を維持することができます。
  • すべり止めシート丸型25Φ TRUSCO

    すべり止めシート丸型25Φ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷
    熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。
    用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。幅(mm)25サイズ丸型25Φ長さ(m)0.025主な用途滑り止め用
  • フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)

    中興化成工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    長さ(m)10
  • 表面保護フィルム B500 三井化学東セロ

    表面保護フィルム B500

    三井化学東セロ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
  • 両面テープ WAKI(和気産業)

    両面テープ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    プラダンや発泡スチロールの接着に PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に 軽量建材の固定に 初期接着と高温特性に優れます。 この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。
    厚さ(mm)0.14RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 隙間ブラシシール 長巻 槌屋

    隙間ブラシシール 長巻

    槌屋
    17,980税込19,778
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。 粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
    用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密)タイプ気密テープ幅(mm)10テープ長さ(m)30毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10ベース幅(mm)10
  • 高耐久ラインテープ 日本緑十字社

    高耐久ラインテープ

    日本緑十字社
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
    用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)1長さ(m)10主な用途表示・安全用取付け方法貼付タイプ
  • 気密防水パッキンシート TRUSCO

    気密防水パッキンシート

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • 戸当りクッションテープ 光

    戸当りクッションテープ

    (2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
    材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
  • P-カットテープ Taple(テープル) NO.4145 寺岡製作所

    P-カットテープ Taple(テープル) NO.4145

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(10巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。 アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。 コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。 プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。 手で簡単にまっすぐに切れます。 油性ペンで文字が書けます。
    用途メモ等の仮止め。 文具・雑貨・工作用。 識別ラベル、ポスター等の掲示。 小物の包装、袋の口の結束など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンドブレーカー 相模カラーフォーム

    ボンドブレーカー

    相模カラーフォーム(5件のレビュー)
    799税込879
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目地が浅い時の3面接着防止テープ。3面接着を防止する理由:目地には部材の温度差による伸縮、建物のゆれ、ゆがみによるシーリングに対する動きが働いています。 このような目地に3面接着をすると、シーリング材が自由に動けず、本来の機能が果たせなくなります。結果として部材からのシーリング材の剥がれ、ヒビわれ等を引き起こします。 このような現象を防ぐために、3面接着を防止する必要があります。
    用途バックアップ材を詰められない浅い目地に最適です!材質ポリエチレン
  • 戸スベリテープ パネフリ工業

    戸スベリテープ

    パネフリ工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。 目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
    用途ふすまや障子の滑り良くする用途に使用下さい。
  • オカモトPEクロス #414R オカモト

    オカモトPEクロス #414R

    オカモト
    16,980税込18,678
    1ケース(18巻)
    当日出荷
    優れた手切れ性、作業性の良さが自慢です。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
    用途内外装工事の養生、養生シートの固定、引っ越し作業などに主な用途養生用粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)59.2
  • 透明性両面テープ HJ-9150W 日東電工(旧:Permacel)

    透明性両面テープ HJ-9150W

    日東電工(旧:Permacel)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
    用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4665材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)20粘着力5.4N/10mm
  • スポンジソフトテープ WAKI(和気産業)

    スポンジソフトテープ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    テープ状のスポンジソフトテープ、太さや曲面を選ばずいろんな所に取付けできます。ソフトな手触りですべりにくい。
    テープ長さ(mm)1850
  • 19mmx20m ビニールテープ(茶) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(茶)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-111材質塩化ビニール
  • 25mmx20m ビニールテープ(青/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(青/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-123材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用) 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用)

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
    用途屋内・屋外兼用。
  • 蛍光反射テープ つくし工房

    蛍光反射テープ

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
  • バッグシーラー オープン工業

    バッグシーラー

    オープン工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    袋を差し込んで下げるだけの簡単口止め。テープ幅12mmまで使えます。
    幅(mm)220高さ(mm)142奥行(mm)72適合テープ外径(Φmm)最大/115
  • 建築内装用両面テープNO  .515 ニトムズ

    建築内装用両面テープNO .515

    ニトムズ
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。 有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
    用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。質量(g)225適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープNo.815 ニチバン

    両面テープNo.815

    ニチバン
    3,798税込4,178
    1箱(14巻)ほか
    当日出荷
    粗面への接着性良好。
    用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め引張強度(N/10mm)-適合用途粗面主なワークパーツ

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ