カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
用途
保護用(112)
固定・仮止め用(249)
塗装・養生用(193)
塩ビ・プラスチック用(16)
多用途(93)
掲示用(32)
梱包用(258)
滑り止め用(198)
窓・サッシ用(26)
粗面用(41)
結束用(68)
表示・安全用(191)
補修用(78)
車用(55)
隙間用(87)
電気・電子用(249)
基材
- OPP(56)
- その他(180)
- アクリル系(221)
- アルミ箔(235)
- ウレタン系(13)
- オレフィン系(99)
- グラスファイバー(87)
- ゴム系(206)
- フッ素樹脂(168)
- プラスチック(24)
- ポリイミド(42)
- ポリウレタン(21)
- ポリエステル(391)
- ポリエチレン(500)
- ポリプロピレン(171)
- 塩ビ(274)
- 布系(541)
- 紙系(297)
- 金属(26)
- 銅箔(37)
- 基材をもっと見る
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(82)
- エスコ(652)
- 3M(スリーエム)(602)
- 日東電工(旧:Permacel)(269)
- ニトムズ(259)
- 寺岡製作所(193)
- TRUSCO(159)
- ニチバン(143)
- RS PRO(138)
- マクセル(117)
- オカモト(110)
- 日本緑十字社(99)
- セキスイ(96)
- tesa(テサ/テサテープ)(91)
- サンワ[テープ](72)
- 中興化成工業(68)
- リンレイテープ(62)
- ユニット(48)
- 光洋化学(48)
- エクト(47)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・寺岡製作所・TRUSCO・ニチバン・RS PRO・マクセル・オカモト・日本緑十字社・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)・サンワ[テープ]・中興化成工業・リンレイテープ・ユニット・光洋化学・エクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

位置決めテープ(ファスナータイプ)
3M(スリーエム)¥8,798~税込¥9,678~1巻ほか当日出荷3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50質量(g)323主な用途表示・安全用引張剪断強度(N/mm2)36
両面テープ<ラクハリ>はがせる(つめ替え用テープ)
コクヨ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。 3層構造のテープを使用。掲示物をしっかり固定し、キレイにはがすことができます。 はく離紙を巻き取りながらテープを貼り付けるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。仕様つめ替えタイプ適合T-RM2015用材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 072
スーパーカットテープ養生用#620
リンレイテープ¥11,980~税込¥13,178~1箱(36巻)ほか当日出荷から11日以内出荷手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。用途一般養生用伸度(%)16主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.24巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)57.9保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可
クラフトテープアルファ
オカモト(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻ほか当日出荷重ね貼りが可能で、油性インクで文字が書けます。 テープの背面がすべりにくいので、輸送時の荷くずれをふせぎます。品番No.226引張強度(N/25mm)147.0
ノンスリップテープ(屋外用・幅広カットタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(5枚)ほか当日出荷から3日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。はがれ防止のR加工を施しています。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。質量(g)500主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147テープ長さ(mm)610特性耐水、耐油
スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
3M(スリーエム)¥849税込¥9341パック(6巻)当日出荷細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。色ブルー基材平面紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.2引張強度(N/10mm)34
パイオラン(TM)テープ プラ段封緘用テープ PD-10-CL
ダイヤテックス¥709~税込¥780~1巻ほか当日出荷プラスチック段ボールの封緘に最適です。 プラスチックをしっかり固定し、はがした後ものり残りが少ないタイプです。仕様手で切断可能質量(g)210引張強度(N/10mm)48.0RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244
マクセル(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。種別片面粘着力(N/10mm)9.81剥離紙あり
養生用布粘着テープ No.108
ニチバン(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。引張強度(N/10mm)72
帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670
寺岡製作所¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷テープ背面の静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 粘着剤が厚く強粘着力です。用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定や仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N
ニトムズ(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(6巻)ほか当日出荷サイディングボードなどのシーリング作業に最適用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。質量(g)350伸度(%)10.9テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)10~60引張強度(N/18mm)67.2巻戻し力(N/18mm)4.4
布テープ No.111 カラー
オカモト¥499~税込¥549~1巻4日以内出荷・豊富なカラーバリエーション。・重梱包用。・識別テープとして最適です。・各種資材の仮固定、保護、結束に用途重梱包用基材スフ織物テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.3粘着剤天然ゴム系引張強度(N/25mm)140.2粘着力(N/25mm)10.8
布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN7-38黄土
ニチバン¥689税込¥7581巻5日以内出荷強粘着で抜群の保持力です。巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。黄土色の他に11色のカラーバリエーションがあります。重梱包。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。無溶剤。製造時、有機溶剤を使用していません。重ねて貼れる。テープを貼った上から重ね貼り可能です。字が書ける。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。用途重量段ボールなどの封かん。色による識別包装など。幅(mm)38厚さ(mm)0.3色黄土長さ(m)25基材ポリラミスフ粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)4.87引張強度(N/10mm)59.52RoHS指令(10物質対応)対応
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ
3M(スリーエム)¥23,980~税込¥26,378~1箱(50巻)ほか8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.077基材ポリプロピレンフィルム粘着剤ゴム系特性強力
滑り止めテープ
オフトレイル¥999税込¥1,0991個当日出荷屋内外で使用できる滑りやすい危険を伴う場所でスリップを防ぐ為の滑り止めテープです。必要な長さに切って貼るだけで簡単に設置が可能です。テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)5
伸縮カラーテープ
TMC¥349税込¥3841巻7日以内出荷から9日以内出荷接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ用途巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に。個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも材質不織布(PP)、ラテックス長さ(m)4.5テープ幅(mm)50
養生用布テープ NO.148
寺岡製作所¥319~税込¥351~1巻ほか翌日出荷から22日以内出荷粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。簡単に手で切れます。用途屋外・壁面などの建築塗装養生。
緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付)
日本緑十字社¥199~税込¥219~1巻当日出荷から翌々日出荷反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用すべり止めテープ(クリア)
MYST¥979税込¥1,0771個当日出荷ザラザラ面がすべりをおさえる。柔軟素材で凸凹面にもなじむ。片面ノリ付きで貼り付けるだけ。すべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に。脚立や階段などのすべりやすい足元に材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム)幅(mm)50厚さ(mm)1色クリア長さ(m)3粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用使用場所屋外特性屋外使用可
エプトシーラー NO686
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。長さ(m)2
強粘着両面テープ
清和産業¥149税込¥1641個当日出荷・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ。・携帯にも便利なミニサイズ。・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製寸法(mm)90×15×100質量(g)約28テープ幅(mm)10テープ長さ(m)9主な用途掲示用特性強力
強力結露吸水テープ10m シルバー
ニトムズ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。 凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。 本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。 結露・カビの防止に。 壁・床の腐食防止に。仕様●色:シルバー●幅(mm):30●厚さ(mm):4.5●長さ(m):10●材質/仕上:基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤●原産国:中国●コード番号:441-7640アズワン品番67-9229-89
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7色イエロー/ブラック長さ(m)6主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン粘着テープ 973ULS
日東電工(旧:Permacel)¥4,998税込¥5,4981個欠品中テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。厚さ(mm)0.13長さ(m)10
ホールディングテープ
エスコ¥11,100~税込¥12,210~1パック(6巻)ほか翌日出荷電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
マット固定テープ
セキスイ¥698~税込¥768~1巻当日出荷1糊残りの軽減と凹凸面保持の両立⇒しっかり貼りつき、剥がしても糊残りしない特殊な糊を使用!2OPP基材なので繊維が出ない⇒手で切っても布や養生のように糸が出ない!3景観に馴染む色展開⇒黒だけでなく透明も用意!長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105主な用途固定
ポイントマーカーシール(薄手・丸型大)
まつうら工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(60枚)ほか当日出荷から9日以内出荷特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。材質アルミ+ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.05色シルバー径(Φmm)50表面処理ヘアライン加工粘着剤アクリル系(バイオマス)粘着力(N/10mm)6:対ステンレス使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220416バイオマス配合率(%)10
多用途 両面粘着テープ GPT-020F
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。色透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.2主な用途多用途材質(バッキング)(キャリア)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性両面
再帰性反射テープ
オラフォル(ORAFOL)¥15,980~税込¥17,578~1巻3日以内出荷テープ幅(mm)50主な用途トラック・トレーラー等のマーキングにRoHS指令(10物質対応)対応特性反帰性反射、耐水、耐候
導電性両面シートテープ 9711S-30
3M(スリーエム)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5432材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.03色黒サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5