絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・寺岡製作所・TRUSCO・ニチバン・RS PRO・マクセル・オカモト・日本緑十字社・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)・サンワ[テープ]・中興化成工業・リンレイテープ・ユニット・光洋化学・エクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
4,947件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気密防水パッキンシート TRUSCO

    気密防水パッキンシート

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • マスキングテープ(躯体シーリング用) カモ井加工紙

    マスキングテープ(躯体シーリング用)

    カモ井加工紙
    859税込945
    1セット(4巻)ほか
    当日出荷
    低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。 貼り直しが可能で、作業性に優れています。
    用途躯体用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)6.0引張強度(N/15mm)54.52018年トラスコ掲載ページ6 1957再剥離
  • 耐久ラインテープDLT-801 ニトムズ

    耐久ラインテープDLT-801

    ニトムズ(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
    用途工場や倉庫での区分ライン表示に伸び(%)134主な用途表示・安全用粘着力(N/20mm)13引張強度(N/20mm)180(横方向)粘着タイプ強粘着
  • P-カットテープ Taple(テープル) NO.4145 寺岡製作所

    P-カットテープ Taple(テープル) NO.4145

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(10巻)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。 アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。 コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。 プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。 手で簡単にまっすぐに切れます。 油性ペンで文字が書けます。
    用途メモ等の仮止め。 文具・雑貨・工作用。 識別ラベル、ポスター等の掲示。 小物の包装、袋の口の結束など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンドブレーカー 相模カラーフォーム

    ボンドブレーカー

    相模カラーフォーム(5件のレビュー)
    799税込879
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目地が浅い時の3面接着防止テープ。3面接着を防止する理由:目地には部材の温度差による伸縮、建物のゆれ、ゆがみによるシーリングに対する動きが働いています。 このような目地に3面接着をすると、シーリング材が自由に動けず、本来の機能が果たせなくなります。結果として部材からのシーリング材の剥がれ、ヒビわれ等を引き起こします。 このような現象を防ぐために、3面接着を防止する必要があります。
    用途バックアップ材を詰められない浅い目地に最適です!材質ポリエチレン
  • 両面接着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    189税込208
    1巻
    当日出荷
    柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
    用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用厚さ(mm)0.17180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ガラスクロス粘着テープ  NO.188UL 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ NO.188UL

    日東電工(旧:Permacel)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4538材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
  • 両用テープカッター TRUSCO

    両用テープカッター

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです。 (底面ノンスリップ仕様)良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです。
    トラスコ品番820-6437質量(kg)1.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×230×130テープ種類小巻 /1インチ(25mm)芯用、 大巻/3インチ(76mm)芯用コア付最大テープ幅(mm)25
  • 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定

    3M(スリーエム)
    1,730税込1,903
    1巻
    3日以内出荷
    ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
    用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.6剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒) エスコ

    50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    欠品中
    用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-11材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
  • 20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱) エスコ

    20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付けエスコ品番EA944MG-3厚さ薄手テープ地色芯径(mm)76(3インチ)使用温度‐20/110℃粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,760税込4,136
    1個
    当日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)30収縮後内径(Φmm)15
  • スパッと切れる布粘着テープ 古藤工業(Monf)

    スパッと切れる布粘着テープ

    古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(30巻)
    5日以内出荷
    テープを切った後に出る「1本の糸」。 この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。 しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。
    用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用)
  • 改ざん防止機能付セキュリティテープ 日本緑十字社

    改ざん防止機能付セキュリティテープ

    日本緑十字社
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    未開封証明用セキュリティーテープ。 貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。
    仕様(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ寸法(mm)50幅×50m×0.08文字内容貼付時:SECURITY TAPE、剥離時:OPENED VOID質量(g)250主な用途改ざん防止用日本緑十字社品番262042
  • 超強力両面テープ 粗面薄手 ニトムズ

    超強力両面テープ 粗面薄手

    ニトムズ
    289税込318
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    凹凸面の貼り合わせに! ベニヤなどの粗面にしっかり接着! 超強力両面テープ粗面用薄手 柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。 素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。 JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
    用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適 ベニヤやブロックなど粗面への接着に
  • ホールドテープ エスファクトリー

    ホールドテープ

    エスファクトリー(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒なしの屋内屋外どちらにも使えるすべり止めテープです。 工場・倉庫・店舗など、様々な「滑る」場所で改善。 よく接触する場所(備品・施設・製品)での傷防止として。 厚さ1mmの薄いゴムシートを基材としていますので、伸びがよく、曲面にもフィットします。 表面は、滑り止め防止・小傷が目立たないシボ加工付。 屋外でも利用できる耐候性の優れたゴム素材。 幅80mmとワイドなので、確かなグリップ力を発揮。 たっぷりと使える業務用サイズの20m巻き。 環境に配慮した紙管レス 必要な長さをハサミで簡単にカットできます。
    主な用途滑り止め用
  • 導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
    用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付けサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.6剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)0.085
  • 導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ 3M(スリーエム)

    導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ

    3M(スリーエム)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
    用途A. 電子部品のグラウンディング用 B. 各種電子機器への電磁波シールド対策 C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/10mm)3.2寸法(横×縦)(mm)200×300剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
  • 新ソフトテープ ニトムズ

    新ソフトテープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    基材ポリウレタンフォーム、ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系主な用途すきま風やホコリの侵入を防ぐ特性高気密、難燃
  • バッグシーラー オープン工業

    バッグシーラー

    オープン工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    袋を差し込んで下げるだけの簡単口止め。テープ幅12mmまで使えます。
    幅(mm)220高さ(mm)142奥行(mm)72適合テープ外径(Φmm)最大/115
  • アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    つや消しタイプ。粘着力が強い。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
  • OPPテープ No.353 オカモト

    OPPテープ No.353

    オカモト(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1ケース(50巻)
    当日出荷
    アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
    用途中~重梱包用。
  • ナイスタック カーペット固定用 ニチバン

    ナイスタック カーペット固定用

    ニチバン(1件のレビュー)
    459税込505
    1巻ほか
    当日出荷
    巻心は再生紙を使用しています。
    用途カーペット、人工芝の固定に。 玄関、台所などの小型マットの固定に。
  • 超曲面用耐熱マスキングテープ SOFT99

    超曲面用耐熱マスキングテープ

    SOFT99(3件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオフィレン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。 境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。 約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。
    テープ厚さ(mm)0.105基材厚さ(mm)0.080耐熱温度(℃)150
  • スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) 3M(スリーエム)

    スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    3M(スリーエム)
    849税込934
    1パック(6巻)
    当日出荷
    細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。
    ブルーテープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09基材平面紙粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.2引張強度(N/10mm)34
  • ダクトクロス グレー 光洋化学

    ダクトクロス グレー

    光洋化学(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
    用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
  • 布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN13-50橙 ニチバン

    布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN13-50橙

    ニチバン
    1,098税込1,208
    1巻
    5日以内出荷
    強粘着で抜群の保持力です。巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。黄土色の他に11色のカラーバリエーションがあります。重梱包。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。無溶剤。製造時、有機溶剤を使用していません。重ねて貼れる。テープを貼った上から重ね貼り可能です。字が書ける。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
    用途重量段ボールなどの封かん。色による識別包装など。幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)25基材ポリラミスフ粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)4.87引張強度(N/10mm)59.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドカッター HC-50 ニチバン

    ハンドカッター HC-50

    ニチバン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    外径140mmまでの粘着テープでご使用可能です。HCP-50はカット刃部分に安全カバー付き。
    使用テープ幅(mm)38~50
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ

    3M(スリーエム)
    23,980税込26,378
    1箱(50巻)ほか
    8日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
    用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.077基材ポリプロピレンフィルム粘着剤ゴム系特性強力
  • 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研

    駐車場用ラインテープ ブーブーライン

    グラス・ファイバー工研
    6,698税込7,368
    1セット(5m×2本)ほか
    6日以内出荷
  • はがせる両面テープ 強力固定用 ニトムズ

    はがせる両面テープ 強力固定用

    ニトムズ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    強力に保持、きれいにはがせる。後ではがしたい用途に最適です。
    用途壁掛け小物や軽量物の固定に。室内の接着剤、釘、ピン等が使えない金属・硬質プラスチック、ガラス面へのネームプレートや小物の固定、フックのつけかえに。材質ポリオレフィンフォーム/ポリエステルフィルム厚さ(mm)1.3長さ(m)2粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションソフトテープP型 ニトムズ

    クッションソフトテープP型

    ニトムズ
    419税込461
    1セット(2巻)
    9日以内出荷
    発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
    用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • 強力プラスチック補修テープ ニトムズ

    強力プラスチック補修テープ

    ニトムズ
    409税込450
    1個
    当日出荷
    プラスチック製品のひび割れ用簡易補修テープです。補修の跡が目立たない透明フィルムに、プラスチック対応の強力粘着剤を使用しています。
    用途ポリ容器や洗濯機のフタなどのひび割れ補修に。材質塩化ビニル幅(mm)50厚さ(mm)0.2透明/ネット柄長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮カラーテープ TMC

    伸縮カラーテープ

    TMC
    349税込384
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ
    用途巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に。個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも材質不織布(PP)、ラテックス長さ(m)4.5テープ幅(mm)50
  • マスキングローラー亀丸 ハンディ・クラウン

    マスキングローラー亀丸

    ハンディ・クラウン
    998税込1,098
    1個ほか
    当日出荷
    テープに沿って転がすだけで簡単密着!。面倒なサイディングボード・吹付塗装面やその他粗面にローラーを転がすだけで簡単に凹凸面に密着することが出来る!。頑丈で壊れにくい!耐久性抜群!。ゴムが劣化しても交換可能!
    用途サイディングボードや粗面のマスキングテープの貼り付けに!
  • 緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付) 日本緑十字社

    緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付)

    日本緑十字社
    199税込219
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。
    用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面テープ(クッションフロア用) エスコ

    両面テープ(クッションフロア用)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1巻
    欠品中
    クッションフロアやニードルパンチの固定に。薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。
    材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙幅(mm)50厚さ(mm)0.1長さ(m)20芯径(mm)内芯:76テープ色:透明
  • 極細養生テープ 白 HBBTシリーズ ホリコー

    極細養生テープ 白 HBBTシリーズ

    ホリコー
    149税込164
    1巻
    当日出荷
    手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
  • 表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明

    日東電工(旧:Permacel)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
    用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。クリア
  • ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム

    日東電工(旧:Permacel)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ