絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・寺岡製作所・TRUSCO・ニチバン・RS PRO・マクセル・オカモト・日本緑十字社・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)・サンワ[テープ]・中興化成工業・リンレイテープ・ユニット・光洋化学・エクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
4,944件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱マスキングテープ”5413” 3M(スリーエム)

    耐熱マスキングテープ”5413”

    3M(スリーエム)
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系主な用途部品仮固定、耐熱マスキング特性耐熱、耐薬品
  • 建築内装用薄手 強力両面テープ 3M(スリーエム)

    建築内装用薄手 強力両面テープ

    3M(スリーエム)
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
    用途巾木・腰壁などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm特性強力、両面
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    5,390税込5,929
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105
  • 極細養生テープ 白 HBBTシリーズ ホリコー

    極細養生テープ 白 HBBTシリーズ

    ホリコー
    149税込164
    1巻
    当日出荷
    手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
  • 極細養生テープ ホリコー

    極細養生テープ

    ホリコー
    1,998税込2,198
    1箱(10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
    用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
  • 表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明

    日東電工(旧:Permacel)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
    用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。クリア
  • 低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
    用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
  • ゴム系両面テープ VR-5000T 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系両面テープ VR-5000T

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム

    日東電工(旧:Permacel)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般用両面テープ”No.500” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.500”

    日東電工(旧:Permacel)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番250-3328材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17ホワイト質量(g)570長さ(m)20テープ幅(mm)100基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系主な用途一般用粘着力(N/10mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アルミテープ ニチバン

    アルミテープ

    ニチバン
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。
    用途流し台、ガスレンジの継ぎ目水漏れの防止。装飾、キズ、サビ補修。トラスコ品番124-6987材質支持体:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙幅(mm)30厚さ(mm)(はく離紙)0.12シルバー質量(g)40長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布基材両面テープ”68618” tesa(テサ/テサテープ)

    不織布基材両面テープ”68618”

    tesa(テサ/テサテープ)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。
    用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ

    75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)

    エスコ
    3,840税込4,224
    1巻
    翌日出荷
    材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
  • 屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
    用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4924 シリコーンゴム接着用 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4924 シリコーンゴム接着用

    3M(スリーエム)
    6,798税込7,478
    1巻
    当日出荷
    片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能なVHBテープです
    用途シリコーン材料の固定。トラスコ品番161-5569
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    9,898税込10,888
    1巻
    5日以内出荷
    機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
    用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災用 窓ガラステープ エースクロス 光洋化学

    防災用 窓ガラステープ エースクロス

    光洋化学(4件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    技術系災害救援NPO法人推奨!。窓ガラスや簡易養生に最適な防災用窓ガラステープ。しなやかなクロスタイプの基材を採用。引っ張っても切れない反面、良く貼りつきキレイに剥がせるため、台風や雨風の強い日の窓ガラス飛散防止にも活躍します。手切れ性抜群で作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
    用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプはがせる
  • VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所

    VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570

    寺岡製作所
    329税込362
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
    用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 菊水 クロスロン床養生用テープ(青) 菊水テープ

    菊水 クロスロン床養生用テープ(青)

    菊水テープ(1件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
    用途各種床面養生シート固定に。伸び(%)11主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.6引張強度(N/10mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    フィラメントテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    強度に優れる 結束に最適な粘着力
    用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
  • エスロンロープ(PAS操作紐) セキスイ

    エスロンロープ(PAS操作紐)

    セキスイ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    当日出荷
    柱上遮断器の開閉操作紐です
  • フィラメントテープ TRUSCO

    フィラメントテープ

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    材質ポリプロピレン+ガラス繊維厚さ(mm)0.175長さ(m)50使用温度範囲-31~90℃引張強度(N/mm)193
  • ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工(旧:Permacel)

    ビニルマスキングテープ(工業塗装用)

    日東電工(旧:Permacel)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)170(30分)テープ厚さ(mm)0.13
  • アズピュアESDクリアファイル アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDクリアファイル

    アズピュア(アズワン)
    3,960税込4,356
    1袋(10枚)
    当日出荷
    IPAやアルコールで拭いても表面抵抗値が変化しません。
    材質PP(ポリプロピレン)グレーサイズA4表面抵抗10^9~10Ω/□アズワン品番1-4799-61
  • パイオラン(TM)テープ カーペット固定用両面テープ C-206-BLD ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ カーペット固定用両面テープ C-206-BLD

    ダイヤテックス
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    カーペット類の固定用に。厚みが薄く、段差が気にならない。マットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい
    用途カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に仕様手で切断可能トラスコ品番792-8581幅(mm)50厚さ(mm)0.2質量(g)360長さ(m)20主なワークパーツ
  • 両面テープ WAKI(和気産業)

    両面テープ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    プラダンや発泡スチロールの接着に PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に 軽量建材の固定に 初期接着と高温特性に優れます。 この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。
    厚さ(mm)0.14RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 隙間ブラシシール 長巻 槌屋

    隙間ブラシシール 長巻

    槌屋
    17,980税込19,778
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。 粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
    用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密)タイプ気密テープ幅(mm)10テープ長さ(m)30毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10ベース幅(mm)10
  • 戸スベリテープ パネフリ工業

    戸スベリテープ

    パネフリ工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。 目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
    用途ふすまや障子の滑り良くする用途に使用下さい。
  • イージーオンオフテープ(あとのつかない両面テープ) セイエイ(Seiei)

    イージーオンオフテープ(あとのつかない両面テープ)

    セイエイ(Seiei)
    659税込725
    1巻
    当日出荷
    貼って、はがして、また貼れる。あとのつかない両面テープです。
    RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • KGK 薄手強力両面テープZ 共同技研化学

    KGK 薄手強力両面テープZ

    共同技研化学
    779税込857
    1巻ほか
    当日出荷
    基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
    用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.3長さ(m)10粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 19mmx20m ビニールテープ(茶) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(茶)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-111材質塩化ビニール
  • 19mmx20m ビニールテープ(赤) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(赤)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-104材質塩化ビニール
  • 40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄) エスコ

    40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
    用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
  • Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)15収縮後内径(Φmm)7.5
  • 水止めテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水止めテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
    長さ(m)1引張強度2以上(N/mm2)伸び(%)500以上耐熱温度(℃)常時90、瞬時120セパレータ主なワーク大面材、パーツ
  • ナイスタック 木材工作用 強力タイプ ニチバン

    ナイスタック 木材工作用 強力タイプ

    ニチバン
    449税込494
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    やさしい手触りで、あたたかい木の玩具や小物。その木を使った工作などに最適な両面テープです。 薄手で強粘着・高タックで工作に最適です。 各種木材、プラスチックに良く付き、ボンドで対応できない多種の被着体にもよく付きます。 巻心は再生紙を使用しています。 カッターつき。
  • 位置決めテープ(ファスナータイプ) 3M(スリーエム)

    位置決めテープ(ファスナータイプ)

    3M(スリーエム)
    8,798税込9,678
    1巻ほか
    当日出荷
    3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
    用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50質量(g)323主な用途表示・安全用引張剪断強度(N/mm2)36
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用) 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用)

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1巻ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
    用途屋内・屋外兼用。
  • バッグシーラー オープン工業

    バッグシーラー

    オープン工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    袋を差し込んで下げるだけの簡単口止め。テープ幅12mmまで使えます。
    幅(mm)220高さ(mm)142奥行(mm)72適合テープ外径(Φmm)最大/115
  • 両面テープ<ラクハリ>はがせる(つめ替え用テープ) コクヨ

    両面テープ<ラクハリ>はがせる(つめ替え用テープ)

    コクヨ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。 3層構造のテープを使用。掲示物をしっかり固定し、キレイにはがすことができます。 はく離紙を巻き取りながらテープを貼り付けるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。
    仕様つめ替えタイプ適合T-RM2015用材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 072

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ