絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・セキスイ・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・オカモト・リンレイテープ・エクト・中興化成工業・日東エルマテリアル・古藤工業(Monf)・岩田製作所・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
3,785件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットライン アラオ

    カットライン

    アラオ
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷
    道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。 設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。路面に損傷はほとんどありません。 表面はビーズ入り、裏面は粘着付き。
    用途短期間の仮ラインに最適です。主な用途表示・安全用
  • ダンプロン40 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロン40

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    3,998税込4,398
    1セット(5巻)
    当日出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
  • 養生用布粘着テープ ニチバン

    養生用布粘着テープ

    ニチバン
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    のり残りが少なく、作業性良好です。
    伸び(%)10主な用途養生用ボールタックNo.32粘着力(N/10mm)2.97引張強度(N/10mm)55保持力0.4mm/分
  • すべり止めポイントシール(屋外・土足用ノンスリップテープ) まつうら工業

    すべり止めポイントシール(屋外・土足用ノンスリップテープ)

    まつうら工業(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様はく離紙付、4隅Rカット加工寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工)主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
  • 養生用布テープ NO.140A 寺岡製作所

    養生用布テープ NO.140A

    寺岡製作所
    379税込417
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    強度が強く、剥がす際もテープが切れにくいです。 しわやねじれが発生しにくいため、まっすぐ貼れて作業性に優れています。 曲面・ざらざらした面によくつき、粘着剤が残りにくいです。
    用途屋外・壁面などの建築塗装養生。厚さ(mm)0.28長さ(m)25
  • 防水ブチル両面テープ BW02 オカモト

    防水ブチル両面テープ BW02

    オカモト
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐候性に優れます。 金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
    用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系タイプ両面タイプ粘着力(N/10mm)8特性防水
  • 養生用布粘着テープNo.103G ニチバン

    養生用布粘着テープNo.103G

    ニチバン
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
    用途養生用。建築塗装マスキング用など。テープ地色ライトグリーン伸び(%)7主な用途養生用引張強度(N/10mm)59.5
  • 50mmx20m ビニールテープ(赤/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(赤/4巻)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-32材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx25m 布粘着テープ(赤) エスコ

    50mmx25m 布粘着テープ(赤)

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    軽量物から重量物まで幅広い梱包用途に
    エスコ品番EA944ND-42材質基材:スフ布・PET、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)
  • 30mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ

    30mmx50m 両面テープ(強力多用途)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷
    低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
    エスコ品番EA944MF-104材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 15mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ

    15mmx50m 両面テープ(強力多用途)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
    エスコ品番EA944MF-101材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大) エスコ

    9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    窓やドアのすき間埋めに●-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。
    エスコ品番EA944KC-13材質EPDMラバー形状D型主な用途隙間用特性耐寒性
  • Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)40収縮後内径(Φmm)30
  • 透明布粘着テープ コクヨ

    透明布粘着テープ

    コクヨ
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    半透明タイプなので、貼り付け面の文字を隠さず美しく貼れます。 手で簡単に切ることができます。 重ね貼りができ、すべりにくく、文字が書けます。 段ボールの封緘やご家庭での簡単な包装に最適です。
    材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40

    中興化成工業
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番794-3962質量(g)228粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
  • ボンド 両面テープハイパワー20 コニシ

    ボンド 両面テープハイパワー20

    コニシ
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    主なワークパーツ
  • 柄入OPPテープ HEIKO

    柄入OPPテープ

    HEIKO(7件のレビュー)
    779税込857
    1巻
    当日出荷
    柄はヨーロッパを思わせるオリーブをモチーフにしました。
    主な用途梱包用オリーブガーデン引張強度(N/10mm)49メーカー商品コード002001502
  • 導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/cm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
  • ポリエチレンナフタレートフィルムQ51 帝人デュポンフィルム

    ポリエチレンナフタレートフィルムQ51

    帝人デュポンフィルム
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
    テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
  • 両面テープアプリケーターATG700 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG700

    3M(スリーエム)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    専用両面テープの剥離紙を巻き取りながらテープだけを転写するシステムです。ライナーを剥がす工程が省け、すぐに次工程に移れます。カッターがなくてもテープが切れ、安全性に優れます。溶剤を使用せず、環境がクリーンに保てます。養生時間が不要です。
    用途防湿シートの仮固定、断熱材の仮固定、各種部材の仮固定、POPの貼り付けなど。適合接着剤転写テープ924(仮固定用)、接着剤転写テープ969(高接着用)適合用途透明被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • スコッチフィル 電気絶縁パテ 3M(スリーエム)

    スコッチフィル 電気絶縁パテ

    3M(スリーエム)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
    用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番441-7097材質基材:ブチルゴム幅(mm)38厚さ(mm)3.2ブラック質量(g)200長さ(m)1.5連続使用温度(℃)80主な用途電気絶縁用
  • 両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
    被着材の素材金属
  • 室内用ラインテープロング ニトムズ

    室内用ラインテープロング

    ニトムズ
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷
    用途表示・安全用質量(g)328主な用途表示・安全用
  • 両面テープ<ラクハリ>はがせる コクヨ

    両面テープ<ラクハリ>はがせる

    コクヨ(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。 3層構造のテープを使用。掲示物をしっかり固定し、キレイにはがすことができます。 はく離紙を巻き取りながらテープを貼り付けるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。 強力貼るタイプのつめ替え用テープも装着可能です。 幅違いのつめ替え用テープも装着可能です。
    仕様つめ替えタイプ材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 071
  • クラフトテープ 無包装ホワイト No.2240WC オカモト

    クラフトテープ 無包装ホワイト No.2240WC

    オカモト
    21,980税込24,178
    1ケース(50巻)
    翌々日出荷
    ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。無包装で余分なゴミを削減。紙管が薄い省資源タイプです。油性インクで文字が書けます。
    用途軽~中梱包用。引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)0.64
  • 包装用カラークラフトテープ #240 リンレイテープ

    包装用カラークラフトテープ #240

    リンレイテープ
    26,980税込29,678
    1箱(50巻)
    9日以内出荷
    中量物の梱包や結束に最適な5色バリエーションタイプ。
    用途軽~中梱包の識別包装に最適です。伸度(%)9巻戻し力(N/10mm)0.5以下引張強度(N/10mm)68.9保持力(ズレmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスリボン 富士工業用品

    ガラスリボン

    富士工業用品(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷から16日以内出荷
    耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
    用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材使用温度(℃)(安全)400最高使用温度(℃)550繊維径(μm)9密度2.52融点(℃)840熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
  • ペトロラタム系防食テープ(耐熱用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)

    日東電工(旧:Permacel)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性耐熱
  • フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)45引張強度(N/10mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) 3M(スリーエム)

    スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    3M(スリーエム)
    849税込934
    1パック(6巻)
    当日出荷
    細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。
    ブルー基材平面紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.2引張強度(N/10mm)34
  • ダンプロン No.335PE 日東電工(旧:Permacel)

    ダンプロン No.335PE

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    エアキャップ専用の包装テープです。 きれいにはがれエアキャップを破損しません。 廃棄時に分別が不要です。 PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。
    仕様切断にはカッターが必要質量(g)225伸度(%)345引張強度(N/25mm)30
  • きれいに包装できるP-カットテープ NO.4142 寺岡製作所

    きれいに包装できるP-カットテープ NO.4142

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる、小物の包装や封筒等の包装用テープです。 簡単に手で切れます。 18mm幅ピロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色 )
    用途軽包装用。 各種の仮止め・結束・補修。伸び(%)16引張強度(N/25mm)100
  • 50mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ エスコ

    50mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SF-50
  • 50mmx20m てれこテープ エスコ

    50mmx20m てれこテープ

    エスコ(1件のレビュー)
    805税込886
    1個
    当日出荷
    用途ボディーのすき間養生用エスコ品番EA944MP
  • シーリング用マスキングテープ カモ井加工紙

    シーリング用マスキングテープ

    カモ井加工紙
    9,498税込10,448
    1箱(70巻)
    当日出荷
    砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。
    用途セルフクリーニングボード用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光沢アルミテープ ニトムズ

    光沢アルミテープ

    ニトムズ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キラッと、仕上げも鮮やかに。
    用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/25mm)14.2引張強度(N/20mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラハードパーフェクトテープ超強力両面テープ リンレイ

    ウルトラハードパーフェクトテープ超強力両面テープ

    リンレイ
    1,398税込1,538
    1個(2m)
    翌々日出荷
    基材が厚手で超強力固定。平滑面、曲面、粗面対応。高い耐候性、耐水性。屋内、屋外の多用途設計。
  • 布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN3-50緑 ニチバン

    布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN3-50緑

    ニチバン
    1,098税込1,208
    1巻
    5日以内出荷
    強粘着で抜群の保持力です。巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。黄土色の他に11色のカラーバリエーションがあります。重梱包。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。無溶剤。製造時、有機溶剤を使用していません。重ねて貼れる。テープを貼った上から重ね貼り可能です。字が書ける。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
    用途重量段ボールなどの封かん。色による識別包装など。幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)25基材ポリラミスフ粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)4.87引張強度(N/10mm)59.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多用途補修テープ アイモニカ

    多用途補修テープ

    アイモニカ
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    強力粘着&防水で補修や水漏れ、結束に使える!。手で切りやすく便利!
    用途一時補修、仮固定、梱包幅(mm)50シルバー長さ(m)10基材ポリエチレン、綿対応材質木部、金属、ビニールなど粘着剤合成ゴム系
  • ハンドカッター HC-50 ニチバン

    ハンドカッター HC-50

    ニチバン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    外径140mmまでの粘着テープでご使用可能です。HCP-50はカット刃部分に安全カバー付き。
    使用テープ幅(mm)38~50

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ