カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
用途
保護用(110)
固定・仮止め用(247)
塗装・養生用(193)
塩ビ・プラスチック用(16)
多用途(93)
掲示用(32)
梱包用(260)
滑り止め用(196)
窓・サッシ用(26)
粗面用(41)
結束用(68)
表示・安全用(191)
補修用(77)
車用(55)
隙間用(87)
電気・電子用(248)
基材
- OPP(56)
- その他(180)
- アクリル系(221)
- アルミ箔(236)
- ウレタン系(13)
- オレフィン系(100)
- グラスファイバー(85)
- ゴム系(206)
- フッ素樹脂(168)
- プラスチック(24)
- ポリイミド(42)
- ポリウレタン(22)
- ポリエステル(390)
- ポリエチレン(501)
- ポリプロピレン(173)
- 塩ビ(272)
- 布系(541)
- 紙系(299)
- 金属(26)
- 銅箔(37)
- 基材をもっと見る
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(82)
- エスコ(651)
- 3M(スリーエム)(602)
- 日東電工(旧:Permacel)(269)
- ニトムズ(259)
- 寺岡製作所(193)
- TRUSCO(159)
- ニチバン(145)
- RS PRO(140)
- マクセル(117)
- オカモト(111)
- 日本緑十字社(98)
- セキスイ(96)
- tesa(テサ/テサテープ)(91)
- サンワ[テープ](72)
- 中興化成工業(68)
- リンレイテープ(62)
- ユニット(48)
- 光洋化学(47)
- エクト(47)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・寺岡製作所・TRUSCO・ニチバン・RS PRO・マクセル・オカモト・日本緑十字社・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)・サンワ[テープ]・中興化成工業・リンレイテープ・ユニット・光洋化学・エクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/cm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
ニューアートラインテープ
まつうら工業¥3,598~税込¥3,958~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。 剥離紙がないので作業性抜群です。用途事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。 ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。 表示・安全用粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/10mm)60
スコッチフィル 電気絶縁パテ
3M(スリーエム)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番441-7097材質基材:ブチルゴム幅(mm)38厚さ(mm)3.2色ブラック質量(g)200長さ(m)1.5連続使用温度(℃)80主な用途電気絶縁用
ふしぎテープ白業務用スペアテープ18MM×50M×10巻
仁礼工業¥5,198税込¥5,7181個欠品中テープ同士のみが接着する結束テープになります。トラスコ品番815-7679材質OPP質量(g)440主な用途結束
クッションフロアテープ
セメダイン¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。 クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。 貼りかえのときにはきれいにはがせます。用途クッションフロア(長尺床材)の接着固定。 その他一般的な両面接着テープとして。
床材固定用布両面テープ #931
リンレイテープ¥25,980税込¥28,5781箱(60巻)当日出荷カーペット固定用のスタンダート商品。基材にスフ布を使用した厚手で強粘着タイプ。(可塑剤を含む軟質塩ビ床には使用出来ません。)用途カーペット固定用・ポスター固定用厚さ厚手保持力(ズレmm)0.5/0.5RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ
包装用布粘着テープ #317
リンレイテープ¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。用途重梱包用伸度(%)8粘着力(N/10mm)9.25巻戻し力(N/10mm)2.45引張強度(N/25mm)183.5引張強度(N/10mm)73.4粘着力(N/25mm)23.125保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカットテープ養生用#622
リンレイテープ¥12,980税込¥14,2781箱(36巻)11日以内出荷手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。用途一般養生用伸度(%)18主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.04巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)65.1保持力(分)30RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可
グリップテープ 薄手タイプ
ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)¥569税込¥6261巻当日出荷優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
床養生用フロアテープ
マクセル¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。タック(ボールNo.)11主な用途床養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12]引張強度(N/25mm)117.5引張強度(N/10mm)47巻戻し力(N/25mm)5.25粘着タイプ弱粘着再剥離可
PE発泡体両面粘着テープ
マクセル¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。用途石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。 住宅内装材、補強材の仮固定。
ドレステープ
メグロ化学¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。 従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。 ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。 貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。用途パネル補修用シーリング剤
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(両面) KM-30-DBK
ダイヤテックス(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷トルエン・キシレン・可塑剤を使用していません。 手で簡単に切れ、手を汚すことがありません。 ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。 アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 高温時の粘着剤のダレがない。用途断熱材のジョイントに。 枠周りの防水用に。仕様両面粘着適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
梱包用OPP粘着テープ 4260PVE
tesa(テサ/テサテープ)(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50巻)当日出荷もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。用途軽量物の梱包タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)78.5引張強度(N/10mm)31.4粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ GS-21
カモ井加工紙(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6巻)ほか当日出荷結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。用途ガラス・サッシ用
シャッターラバー/トリムシール
Dae Yang Tech Co.,Ltd.¥4,998税込¥5,4981本(3m)7日以内出荷スチール芯材入りEPDMゴムのシール材。好きな長さにカットして簡単に取付可能。シャッターに最適。用途雨・風・音・埃などの侵入を防ぐために隙間に取り付けるゴムのシール材色黒質量(g)594長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN6-50黒
ニチバン¥1,098税込¥1,2081巻5日以内出荷強粘着で抜群の保持力です。巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。黄土色の他に11色のカラーバリエーションがあります。重梱包。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。無溶剤。製造時、有機溶剤を使用していません。重ねて貼れる。テープを貼った上から重ね貼り可能です。字が書ける。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。用途重量段ボールなどの封かん。色による識別包装など。幅(mm)50厚さ(mm)0.3色黒長さ(m)25基材ポリラミスフ粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)4.87引張強度(N/10mm)59.52RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ
ヤマト(事務用品)¥259税込¥2851巻翌々日出荷確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます用途電気絶縁、目張り、補修など厚さ(mm)0.2色黒テープ幅(mm)38基材PVCテープ長さ(m)10粘着剤ゴム系粘着剤
ポリラインテープ 幅5cm
molten¥2,798税込¥3,0781セット6日以内出荷バスケットボール・ハンドボール・バレーボール用の非伸縮製ポリラインテープです。付属品専用カッター容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)50×50素材ポリプロピレン
はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 丸型40片
MagX(マグエックス)¥198税込¥2181袋(40片)欠品中掲示物などに便利なカットタイプです。強粘着なのにキレイに剥がせます。透明なので掲示物に貼っても目立ちにくいです。壁紙に画鋲の穴をあけることなく掲示ができます。用途掲示物や名札の固定に。工具やBOXの固定に。小物の転倒防止に。デスクマットの固定に。イベント時の装飾に。材質●本体:アクリル系粘着剤●剥離フィルム:PET形状丸形色透明質量(g)4寸法(横×縦×厚さ)(mm)1片あたり:10×10×1片数40片![ハーネステープ黒 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707095-251222-02.jpg)
ハーネステープ黒
GB[制御機器]¥269税込¥2961個3日以内出荷電線(ハーネス)の絶縁や結束に便利なテープです。 ビニールテープと比較すると粘着面がベタつきにくいです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。幅(mm)18色黒種類ハーネステープ長さ(m)18
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 371K
3M(スリーエム)¥61,980~税込¥68,178~1箱(5巻)8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに幅(mm)50厚さ(mm)0.05基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃性、臭いが少ない
油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016
日東電工(旧:Permacel)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。色ホワイト基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1987粘着タイプ強粘着
マスキングテープ RS PRO 紙,幅:19mm,長さ:50m 白
RS PRO¥489税込¥5381個当日出荷AT6300では、軽クレープ紙に溶剤系ゴム樹脂接着剤が塗布されています。装飾、ドリル、スプレー作業中のマスキングに最適で、マスキングテープとも呼ばれています。剥がしやすく、切り取りやすい 再配置可能 低強度 3時間まできれいにはがせる 規格準拠仕様バックの材質 = 紙接着材料 = ゴム幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm色 = 白
紙粘着テープ
ニチバン¥899税込¥9891包(12巻)欠品中手切れ性が良くのり残りの少ないテープです材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系寸法(幅Wmm×長さLm)【テープ】9×18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×54×110
手で切れるゲル両面テープ
エスディアイ¥359~税込¥395~1個当日出荷ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙色透明耐荷重(kg)1以下使用温度(℃)約-10~約70主な用途固定・仮止め用、滑り止め用特性透明、両面、強力
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P
中興化成工業¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。トラスコ品番623-3181幅(mm)25厚さ(mm)0.06色グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~180基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤耐熱アクリル系主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/25mm)90引張強度(N/10mm)36粘着力(N/25mm)4.6使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
封缶用ビニルテープ NO.23S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥23,980税込¥26,3781箱(10巻)当日出荷柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1色透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
すべり止めテープ 屋外用
3M(スリーエム)¥17,980~税込¥19,778~1箱(18m)ほか当日出荷砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。用途屋外でのすべり防止材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.8色ブラック長さ(m)18粘着剤ゴム系主な用途すべり止め使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
低ハロゲン粘着テープ
エスコ¥2,900税込¥3,1901巻翌日出荷養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系厚さ(mm)0.1長さ(m)25芯径(mm)内芯:35![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274638-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥4,130税込¥4,5431巻翌日出荷粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18色黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
イラックステープVZL
住友電気工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂(粘着材付き)幅(mm)19.0±1.0色グレー長さ(m)単長:30以上規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30 ~ 105難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
貼ってはがせる両面テープ
セキスイ¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ用途ポスター、小物、ガラスなど色クリアテープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性貼ってはがせる、両面
PIPITTO
セキスイ¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷フリマ梱包に。郵便物の封かんに。簡単な梱包に。ラッピングに。メモ書きに。(文字が書ける!)用途フリマ梱包に。郵便物の封かんに。簡単な梱包に。ラッピングに。メモ書きに。(文字が書ける!)仕様重ね貼り、文字書きOK、手で切れる色茶種類ラミネートレスタイプテープ幅(mm)38基材クラフト紙テープ長さ(m)15粘着剤ゴム系主な用途梱包









![クラウン定番布テープ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07582173-220418-02.jpg)




















![ハーネステープ黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707095-251222-02.jpg)









![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274638-260526-02.jpg)