カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
用途
保護用(110)
固定・仮止め用(247)
塗装・養生用(193)
塩ビ・プラスチック用(16)
多用途(93)
掲示用(32)
梱包用(260)
滑り止め用(196)
窓・サッシ用(26)
粗面用(41)
結束用(68)
表示・安全用(191)
補修用(77)
車用(55)
隙間用(87)
電気・電子用(248)
基材
- OPP(56)
- その他(180)
- アクリル系(221)
- アルミ箔(236)
- ウレタン系(13)
- オレフィン系(100)
- グラスファイバー(85)
- ゴム系(206)
- フッ素樹脂(168)
- プラスチック(24)
- ポリイミド(42)
- ポリウレタン(22)
- ポリエステル(390)
- ポリエチレン(501)
- ポリプロピレン(173)
- 塩ビ(272)
- 布系(541)
- 紙系(299)
- 金属(26)
- 銅箔(37)
- 基材をもっと見る
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(82)
- エスコ(651)
- 3M(スリーエム)(602)
- 日東電工(旧:Permacel)(269)
- ニトムズ(259)
- 寺岡製作所(193)
- TRUSCO(159)
- ニチバン(145)
- RS PRO(140)
- マクセル(117)
- オカモト(111)
- 日本緑十字社(98)
- セキスイ(96)
- tesa(テサ/テサテープ)(91)
- サンワ[テープ](72)
- 中興化成工業(68)
- リンレイテープ(62)
- ユニット(48)
- 光洋化学(47)
- エクト(47)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・寺岡製作所・TRUSCO・ニチバン・RS PRO・マクセル・オカモト・日本緑十字社・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)・サンワ[テープ]・中興化成工業・リンレイテープ・ユニット・光洋化学・エクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

強力結露吸水テープ10m シルバー
ニトムズ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。 凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。 本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。 結露・カビの防止に。 壁・床の腐食防止に。仕様●色:シルバー●幅(mm):30●厚さ(mm):4.5●長さ(m):10●材質/仕上:基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤●原産国:中国●コード番号:441-7640アズワン品番67-9229-89
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831
寺岡製作所¥2,198~税込¥2,418~1巻22日以内出荷耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。色白規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
ホールディングテープ
エスコ¥10,100税込¥11,1101パック(13巻)翌日出荷電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー質量(g)78長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ
エスコ¥1,880税込¥2,0681巻翌日出荷仕様●粒度:#60●粘着式●反射タイプ色黄テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.75粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用使用場所屋内外
自己吸着PETフィルム FIXFILM(R) 10枚入 HGシリーズ
フジコピアン¥2,798税込¥3,0781袋(10枚)欠品中PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です。エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です。粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません。透明性が高く、光学製品の保護に適しています。各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます。被着体への吸着層成分の移行を低減しています。ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します仕様●サイズ:A4(210mm×297mm)●基材厚み:50μm●吸着層:10μm(シリコーン)●OPPセパレータ:50μm●剥離力(対ガラス):11mN/25mm●剥離力(対アクリル):9mN/25mm●ヘーズ :1.0%●全光線透過率:90.9%●帯電防止特性:基材側/10×10乗Ω/□、吸着層側 /10×12乗Ω/□寸法(mm)210×297サイズA4材質(シート)PETアズワン品番67-2981-93
多用途 両面粘着テープ GPT-020F
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。色透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.2主な用途多用途材質(バッキング)(キャリア)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性両面
鉛箔テープ 420
3M(スリーエム)¥8,798~税込¥9,678~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷導電性に優れた鉛箔が基材です。 遮蔽性に優れています。 凹凸面によくなじみます。 耐候性に優れています。用途防湿用シールとして。 X線の遮蔽に。 化学処理のマスキングに。 一般生産工場、事業所用。色シルバー長さ(m)32.9基材鉛箔粘着剤ゴム系特性導電性、防湿
クレープテープ 3310
ニチバン1袋(5巻)取扱停止中強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。仕様手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色クリーム長さ(m)50伸び(%)13連続使用温度(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.05引張強度(N/10mm)37.9RoHS指令(10物質対応)対応
不織布厚手両面テープ”#575TF”
セキスイ¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)¥1,950税込¥2,1451巻3日以内出荷従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)44引張接着力(N/cm2)47剪断接着力(N/cm2)58サービス分類オーダー・加工
低VOC 両面テープ NO.7733
寺岡製作所¥179~税込¥197~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷粘着性に優れています。 環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。 厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。用途内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。 軽包装・封筒などの封緘。仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
熱収縮ラバーグリップ
尾崎亀商店¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から6日以内出荷コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!! 家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。長さ(m)1
生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
OPPテープHCテープ
橋本クロス¥6,498~税込¥7,148~1箱(36巻)ほか当日出荷軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
ビニールテープ NO.2100STVH 黒
日東電工(旧:Permacel)¥39,980税込¥43,9781箱(10巻×20パック)当日出荷低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924
3M(スリーエム)¥2,016税込¥2,2181巻5日以内出荷オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。用途シリコンキースイッチの固定、シール厚さ(mm)0.4使用温度範囲(℃)-20~200接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7使用場所屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
ビバミラーフィルム
タカハラコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷割れない!軽い!傷つきにくい!貼る鏡。抗菌・飛散防止性もあり、学校・老健・病院・スポーツ施設・店舗ディスプレイなど、どこにでも貼れる安全でおしゃれな鏡フィルムです。用途温泉施設・店舗ディスプレイ・学校・病院・スポーツ施設などにて仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)126±5(セパ無)つやグロス総厚(μm)211±5
低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516
日東電工(旧:Permacel)¥339~税込¥373~1巻当日出荷曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
ポリイミド粘着テープ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性、耐薬品性に優れています。用途耐熱性が必要なヒーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁。プリント基板のはんだ付け工程のマスキング。特性耐薬品絶縁破壊強度(kV/mm)5.2
OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番114-5928材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート替刃仕様210308A主な用途包装、梱包、識別最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)123適合紙管(mm)76
粗面反射テープ
日東エルマテリアル¥5,798~税込¥6,378~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
厚手両面接着テープ
WAKI(和気産業)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷カーペットの固定、表示板、銘の固定に 建築用パネル、ベニヤ板の仮止めに 基材の布に、特殊粘着剤を塗布し、養生用として必要な粘着力、カット性、強度、対候性などを備えています。(厚0.5mm) この商品は日東電工(株)のNo.523です。材質織布タイプ支持体(ゴム系粘着)寸法(幅W×長さL)(mm)20×15RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
すべり止めポイントシール(屋外・土足用ノンスリップテープ)
まつうら工業(7件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(10枚)ほか当日出荷から10日以内出荷仕様はく離紙付、4隅Rカット加工寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工)主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り
3M(スリーエム)¥6,398税込¥7,0381セット(2巻)当日出荷水や油があってもグリップ力が落ちにくいです。 TB631はグリップ力に優れ、TB641は耐久性に優れます。用途ハンマーの柄や手袋に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番764-6844質量(g)250使用温度範囲-40~71℃
マスキング用和紙粘着テープ
リンレイテープ¥6,298税込¥6,9281箱(40巻)ほか19日以内出荷耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 コストパフォーマンスタイプ。 薄くしなやかで強じん。用途自動車塗装用テープ厚さ(mm)0.089伸び(%)5引張強度(N/cm)37.6RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,400税込¥3,7401巻4日以内出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。色白破断伸度(%)320粘着力(N/cm)7.37引張強度(N)62.7/cm係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15剥離紙シリコーン処理紙粘着タイプ強接着タイプ再剥離不可サービス分類オーダー・加工
Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ(1件のレビュー)¥2,940税込¥3,2341個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)25収縮後内径(Φmm)12.5
【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,680税込¥1,8481巻欠品中低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07サービス分類オーダー・加工
敷居用テープ DX型
広島(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。 貼り付けはワンタッチ! 商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。 スイスイすべって減りを防ぐ! 建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。 最適な厚さだからピッタリ! 新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。