絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(2)
  • IDEC(和泉電気)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • RS PRO(498)
  • Sanko IB(34)
  • SIEMENS(185)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
  • WEIDMULLER(463)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,513)
  • エスコ(39)
  • カメダデンキ(85)
  • タカチ電機工業(114)
  • フエニックス・コンタクト(1,478)
  • フクハラ(29)
  • 内外電機(135)
  • 摂津金属工業(329)
  • 日東工業(587)
  • 河村電器産業(296)
  • 篠原電機(226)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    仕様DIN 35 レール用適合DIN 35色グレー高さ(mm)28奥行(mm)45
  • DINレール 両端オープンタイプ ワゴジャパン

    DINレール 両端オープンタイプ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    キャリアレールDIN35×7.5mm
    仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA厚さ(mm)1材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ規格EN60715規格準拠
  • DINレール 両端クローズタイプ ワゴジャパン

    DINレール 両端クローズタイプ

    ワゴジャパン
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • マウンティングキャリア ワゴジャパン

    マウンティングキャリア

    ワゴジャパン
    ¥919~税込¥1,011~
    1箱(5個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
    色グレータイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:6.5/0.256インチ燃焼性V0
  • マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパン

    マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(5個)
    欠品中
    STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカード。TOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
    仕様●種類:マルチマーキングシステム●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:803-6754アズワン品番65-7718-31
  • 組合せ操作工具 ワゴジャパン

    組合せ操作工具

    ワゴジャパン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(25個)
    6日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    用途734、2734シリーズ用タイプ梱包:ボックス
  • マウンティングアクセサリ ワゴジャパン

    マウンティングアクセサリ

    ワゴジャパン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
    タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)30
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリアレール両端オープン ワゴジャパン

    キャリアレール両端オープン

    ワゴジャパン
    ¥619~税込¥681~
    1本
    6日以内出荷
    A タイプ:長穴の中央でカット
  • ストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入 ワゴジャパン

    ストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Terminal Block ; 5077011-222-415 5077011-222-415、5 極 Terminal Block ; 7581650 7581650 222-412、2 極ヒューズなし Terminal Block アクセサリ: ; 7581654 7581654 222-500、コンパクトコネクタと併用する固定キャリア ; 7581663 7581663 222-505、取り付けキャリア用ストレインリリーフプレート ; 7581666 7581666 222-510、柔軟性のある導体で使用する取り付けキャリア
    仕様●種類:ストレインリリーフプレート●シリーズ:222●併用可能製品:取り付けキャリア●コード番号:758-1663アズワン品番65-7538-54
  • 中継用端子台 0.5 → 4mm2 黒 1袋 10個入 ワゴジャパン

    中継用端子台 0.5 → 4mm2 黒 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wago パネル取り付けバリア端子台。Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線
    仕様●定格電流:32A●適合電線サイズ:0.75 mm → 2●実装タイプ:シャーシマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:500 V●色:黒●コード番号:122-8744アズワン品番65-7580-39
  • DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパン

    DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks S。Bridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocks。The 2002-501 connector has a connection pl
    仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6614アズワン品番65-7557-29
  • DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ 2009シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパン

    DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ 2009シリーズ 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(10個)
    当日出荷
    。TOPJOB R S シリーズ 4 mm Terminal Block S 用のアダプタ及びテストソケットです。グレーのテストアダプタ、単極( 2009-174 )、O 4 mm テストプラグ用、TOPJOB S 2004 Terminal Block との併用に最適。 ケーブル 0.08 mm → 2.5 mm を工具なしで接続可能なグレーのテストソケット( 2009-182 )
    仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:2009●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6923アズワン品番65-7652-38
  • 絶縁支持台 ワゴジャパン

    絶縁支持台

    ワゴジャパン
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(25個)
    10日以内出荷
    仕様マウンティングキャリア;DIN35レール絶縁取付用色グレー質量(g)2.282
  • ロッキングデバイス ワゴジャパン

    ロッキングデバイス

    ワゴジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    用途空中配線用;指操作幅(mm)9/0.354インチ質量(kg)0.6高さ(mm)6.73/0.265インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:26.23/1.033インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • ユニバライトアングルキャリア ワゴジャパン

    ユニバライトアングルキャリア

    ワゴジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途(221‐500または222‐500)マウントキャリアと組み合わせ幅(mm)18.5/0.728インチ質量(kg)3.9色グレー取付DIN35レール高さ(mm)41.8/1.645インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:26.3/1.035インチ寸法(長さ)21.5/0.846インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.117(火災)燃焼性V0
  • マウントフット ワゴジャパン

    マウントフット

    ワゴジャパン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(25個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    色グレー高さ(mm)42.3/1.665インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • スチールレール ワゴジャパン

    スチールレール

    ワゴジャパン
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)1235色シルバー色高さ(mm)15/0.591インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
  • スチールキャリアレール2M ワゴジャパン

    スチールキャリアレール2M

    ワゴジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)630色シルバー色高さ(mm)7.5/0.295インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
  • スチールキャリアレール ワゴジャパン

    スチールキャリアレール

    ワゴジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)285色シルバー色高さ(mm)5.5/0.217インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:15/0.591インチ
  • スチールキャリアレール ワゴジャパン

    スチールキャリアレール

    ワゴジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    6日以内出荷
    スチールレール 35 x 7.5 mm1 mm 厚1 m 長穴あり (25 mm)
  • スチールキャリアレール ワゴジャパン

    スチールキャリアレール

    ワゴジャパン
    ¥799税込¥879
    1本
    6日以内出荷
    D タイプ:長穴の間でカット
    長さL2(mm)232長さL1(mm)236
  • スチールキャリアレール ワゴジャパン

    スチールキャリアレール

    ワゴジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    6日以内出荷
    B タイプ:長穴の間でカット
  • スチールキャリアレール ワゴジャパン

    スチールキャリアレール

    ワゴジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    6日以内出荷
    A タイプ:長穴の中央でカット
    長さL2(mm)299長さL1(mm)320
  • キャリアレール(スチール) ワゴジャパン

    キャリアレール(スチール)

    ワゴジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)690色シルバー色高さ(mm)7.5/0.295インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
  • インシュレーションストップ ワゴジャパン

    インシュレーションストップ

    ワゴジャパン
    ¥989税込¥1,088
    1箱(25連)
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    質量(kg)0.4色ホワイトタイプ梱包:ボックス寸法(長さ)電線むき:8...9/0.31...0.35インチ適合負荷0.009(火災)
  • アース台2個付キャリヤ ワゴジャパン

    アース台2個付キャリヤ

    ワゴジャパン
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(25個)
    31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    質量(kg)60.4色グレータイプ梱包:ボックス適合負荷0.154(火災)
  • アルミ製キャリアレール ワゴジャパン

    アルミ製キャリアレール

    ワゴジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    F タイプ:長穴の間でカット
  • WFシリーズ固定用アダプタ ワゴジャパン

    WFシリーズ固定用アダプタ

    ワゴジャパン
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途2,3,5線222(WFR)シリーズワンタッチコネクタ(42)幅(mm)22/0.866インチ質量(kg)11.2色オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)65.6/2.583インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:32/1.26インチ寸法(長さ)26/1.024インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.336(火災)燃焼性V0
  • WFシリーズ固定用アダプタ ワゴジャパン

    WFシリーズ固定用アダプタ

    ワゴジャパン
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    固定アダプタWFシリーズをDINレールやビス止めで固定可能(取り付け用ビス・結束バンドは付属しません)販売単位10個
  • WFシリーズ固定用アダプタ ワゴジャパン

    WFシリーズ固定用アダプタ

    ワゴジャパン
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    固定アダプタWFシリーズをDINレールやビス止めで固定可能(取り付け用ビス・結束バンドは付属しません)
  • 中継用端子台 4極 1袋 10個入 ワゴジャパン

    中継用端子台 4極 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074アズワン品番65-7588-26
  • 中継用端子台 1極 1袋 10個入 ワゴジャパン

    中継用端子台 1極 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
    仕様●極数:1●定格電流:15A●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ヒューズ:なし●定格電圧:300 V●オス/メス:メス●コード番号:101-3091アズワン品番65-7772-31
  • 端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン

    端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
    仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736アズワン品番65-7570-80
  • 端子ストリップ 5.08mm ピッチ 1袋 5個入 ワゴジャパン

    端子ストリップ 5.08mm ピッチ 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
    仕様●定格電流:16A●ヒューズ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:181-4816アズワン品番65-7791-17
  • 多段式端子台 クランプ 2003シリーズ 32A 1袋 5個入 ワゴジャパン

    多段式端子台 クランプ 2003シリーズ 32A 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準端子台
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 ワゴジャパン

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極

    ワゴジャパン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mm。ピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極
    仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898アズワン品番65-7482-47
  • モジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入 ワゴジャパン

    モジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥9,498税込¥10,448
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ケージクランプ。ドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ; 101-3877 101-3877 (WAGO 209-123)は、DIN 35レール用のねじが付属した取り付け脚です。 固定用フランジを使用して端子台にねじ取り付けできます。 ケージクランプ、モジュラ端子台260、261、262シリーズに最適です。特長と利点。2 Conductor-through terminal block 6 kV surge voltage 101-3877 101-3877 is a mounting foot with screw for DIN 35 rail
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:260●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●ピッチ:5mm●コード番号:297-5956アズワン品番65-7773-50
  • DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパン

    DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks S。Bridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocks。The 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
    仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6620アズワン品番65-7492-58
キャビネットパーツ